絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(60)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(58)
  • ハンマーキャスター(33)
  • ヨドノ(21)
  • TRUSCO(12)
  • ナンシン(11)
  • エスコ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 内村製作所(5)
  • 東北車輌(2)
  • 倉敷化工(1)
  • ハーフェレ(1)
車輪径(Φmm)
  • 32(1)
  • 40(3)
  • 50(9)
  • 58(1)
  • 75(5)
  • 80(5)
  • 100(34)
  • 125(25)
  • 130(14)
  • 150(101)
  • 180(3)
  • 200(49)
  • 286(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(15)
  • ウレタン(65)
  • ゴム(95)
  • ナイロン(12)
  • 樹脂(5)
  • 鋳物(イモノ)(7)
許容荷重(daN)
  • 200
  • 30(151)
  • 40(181)
  • 50(231)
  • 60(283)
  • 70(188)
  • 80(176)
  • 98(136)
  • 100(202)
  • 120(362)
  • 147(106)
  • 150(278)
  • 160(312)
  • 180(184)
  • 196(135)
  • 245(137)
  • 250(206)
  • 294(131)
  • 300(276)
  • 400(160)
ストッパー
  • あり(45)
  • なし(76)
取付座(mm)
  • 70×54(2)
  • 95×95(6)
  • 102×102(6)
  • 102×110(1)
  • 108×108(2)
  • 110×110(5)
  • 112×112(5)
  • 115×80(5)
  • 120×120(35)
  • 130×65(2)
  • 137×93(19)
  • 140×94(6)
  • 140×140(10)
  • 140×144(2)
  • 144×144(2)
  • 150×105(2)
  • 151×102(2)
  • 159×114(4)
  • 180×110(2)
  • 183×75(2)
70×54・95×95・102×102・102×110・108×108・110×110・112×112・115×80・120×120・130×65・137×93・140×94・140×140・140×144・144×144・150×105・151×102・159×114・180×110・183×75・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
  • 60(3)
  • 68(5)
  • 72(3)
  • 105(3)
  • 107(3)
  • 128(5)
  • 144(18)
  • 145(4)
  • 168(13)
  • 174(9)
  • 177(7)
  • 178(2)
  • 183~193(8)
  • 198(62)
  • 210(3)
  • 230(3)
  • 236~246(16)
  • 240(9)
  • 250(12)
  • 367(2)
60・68・72・105・107・128・144・145・168・174・177・178・183~193・198・210・230・236~246・240・250・367・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(90)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 25(7)
  • 27(3)
  • 28(7)
  • 29(4)
  • 30(9)
  • 32(3)
  • 33(1)
  • 34(12)
  • 35(11)
  • 37(2)
  • 38(28)
  • 40(46)
  • 42(10)
  • 43(7)
  • 44(7)
  • 45(21)
  • 46(5)
  • 50(3)
  • 90(2)
14・25・27・28・29・30・32・33・34・35・37・38・40・42・43・44・45・46・50・90・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • アルミダイカスト(2)
  • クロームメッキ(1)
  • ステンレス(5)
  • ユニクロメッキ(33)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(36)
  • 亜鉛メッキ(1)
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)ナンシン(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
3,390税込3,729特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車W荷重種別中荷重
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
産業用キャスター STMシリーズ ナンシン産業用キャスター STMシリーズナンシン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付プレート式自在
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車W取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
低床重荷 THHシリーズ ナンシン低床重荷 THHシリーズナンシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付プレート式自在
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HLJ型 産業車輌用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
29,900税込32,890特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車質量(kg)1.5車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1台
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスターウカイ(岐阜産研工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)ハンマーキャスター
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン固定(正方プレート) ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし
JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
11,900税込13,090
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車)ハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター KHHシリーズ ナンシン低床重荷重用キャスター KHHシリーズナンシン
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
取付プレート式固定ストッパー
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HLK型 産業車輌用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用軸受鋼板製ベアリング入り
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車Sタイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャリマウント 倉敷化工キャリマウント倉敷化工(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター