絞り込み
ブランド
  • PELICAN(ペリカン)
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(89)
  • エスコ(87)
  • GENTOS(46)
  • LED LENSER(35)
  • ELPA(31)
  • FENIX(フェニックス)(30)
  • ストリームライト(27)
  • 日動工業(24)
  • WUBEN(ウーベン)(20)
  • Hydrangea(20)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(14)
  • コンテック(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • TRUSCO(10)
  • NEBO(10)
  • SUREFIRE(9)
  • GLOBAL&LOCAL(9)
使用電池
  • 使用電池ボタン電池(1)
  • 使用電池単3(7)
  • 使用電池単4(4)
  • 使用電池専用充電池(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
防水性能
  • 水中形(4)
  • 防沫(4)
  • 防浸(5)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
LED
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(8)
イエロー・グリーン・ブラック
材質(本体)
  • アルミ(10)
  • 樹脂(6)
アルミ・樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
ボタン電池
ボタン電池(1)
単3
単3(7)
単4
単4(4)
専用充電池
専用充電池(1)
LEDライト 1970 PELICAN(ペリカン)LEDライト 1970PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。ポケット収納に便利なクリップ付きです。
トラスコ品番251-3076材質本体:ABS樹脂全長(mm)146電源(V)単4形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(2個)付属保護等級IPX4色(本体)外径(mm)16明るさ(Lm)139照射距離(m)29m最大点灯時間4時間15分
LEDライト 3345 PELICAN(ペリカン)LEDライト 3345PELICAN(ペリカン)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付きトラスコ品番251-3077材質本体:ABS樹脂全長(mm)184黄(本体)電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX7外径(mm)44明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
2360 LEDライト PELICAN(ペリカン)2360 LEDライトPELICAN(ペリカン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源単3形乾電池(2個)付属全長(mm)155材質本体:アルミトラスコ品番855-7498質量(g)153全光束(Lm)375保護等級IPX4外径(mm)30明るさ(Lm)3752018年トラスコ掲載ページ7 1041電球の種類LED最大点灯時間19時間
蓄光 LEDライト PELICAN(ペリカン)蓄光 LEDライトPELICAN(ペリカン)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水付属品なし材質本体:コポリマー樹脂全長(mm)178電源単3形乾電池(4個)付属外径(Φmm)41保護等級IPX7明るさ(Lm)183照射距離(m)184電球の種類LED連続点灯時間(時間)5.75
LEDライト 5010 PELICAN(ペリカン)LEDライト 5010PELICAN(ペリカン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3071材質本体:アルミ全長(mm)159電源(V)単3形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(2個)付属保護等級IPX8色(本体)外径(mm)26明るさ(Lm)392(強)/22(弱)照射距離(m)184(強)/43(弱)最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)
PELICAN 7000 タクティカル LEDライト PELICAN(ペリカン)PELICAN 7000 タクティカル LEDライトPELICAN(ペリカン)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属特殊用途防浸全長(mm)135材質本体:アルミ仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)トラスコ品番818-5711質量(g)159全光束(Lm)602保護等級IPX7連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)外径(mm)38点灯時間最大/16時間(弱モード)電球の種類LED
LEDライト 1920 PELICAN(ペリカン)LEDライト 1920PELICAN(ペリカン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。
電源単4形乾電池(2個)付属全長(mm)135トラスコ品番413-9739材質(本体)アルミ質量(g)60外径(Φmm)20.5全光束(Lm)67保護等級IPX4使用電球LED連続点灯時間3時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)67照射距離(m)81m点灯時間3時間ビーム距離(m)81電球の種類LED特殊用途防沫
タクティカルLEDライト 2350 PELICAN(ペリカン)タクティカルLEDライト 2350PELICAN(ペリカン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材全長(mm)107電源(V)単3形乾電池(1個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)30明るさ(Lm)178(強)/15(弱)照射距離(m)130m(強)/37m(弱)最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
タクティカルLEDライト PELICAN(ペリカン)タクティカルLEDライトPELICAN(ペリカン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材スイッチプッシュボタン保護等級IPX8
高演色LEDライト 3310PLCC PELICAN(ペリカン)高演色LEDライト 3310PLCCPELICAN(ペリカン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
付属品ナイロン製ベルトクリップトラスコ品番251-3070材質本体:蓄光ポリカーボネート全長(mm)156電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX8色(本体)ライトグリーン(蓄光)外径(mm)40明るさ(Lm)378(強)/39(弱)照射距離(m)196m(強)/62m(弱)最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)
LEDライト 5020 PELICAN(ペリカン)LEDライト 5020PELICAN(ペリカン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080材質本体:アルミ全長(mm)149電源(V)単4形乾電池(4個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8色(本体)外径(mm)36明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱)照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱)最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
1910 LEDライト PELICAN(ペリカン)1910 LEDライトPELICAN(ペリカン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。 連続点灯と一時点灯の2モードがあります。
トラスコ品番207-8711全長(mm)97ブラック材質(本体)アルミ質量(g)43電源単4形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)17明るさ(Lm)21(弱)/106(強)照射距離(m)強:55/弱:24電球の種類LED最大点灯時間強:2時間30分/弱:4時間
PM6 3330 LEDライト PELICAN(ペリカン)PM6 3330 LEDライトPELICAN(ペリカン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
電球の種類LED
L1 1930 LEDライト PELICAN(ペリカン)L1 1930 LEDライトPELICAN(ペリカン)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
材質本体:ポリカーボネイト質量(g)26使用電球LED電球の種類LED
2365 LEDライト PELICAN(ペリカン)2365 LEDライトPELICAN(ペリカン)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
材質本体:アルミ(艶消し)トラスコ品番432-0671セット内容マグネットベース質量(g)264使用電球LED電球の種類LED
LEDライト 1930 PELICAN(ペリカン)LEDライト 1930PELICAN(ペリカン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。
電源ボタン形電池(LR-44×4個)付属全長(mm)67仕様IP×4トラスコ品番440-1344材質(本体)ポリカーボネイト質量(g)30外径(Φmm)18全光束(Lm)12使用電球LED点灯時間4時間ビーム距離(m)17電球の種類LED特殊用途防沫
ハンディタイプライト