絞り込み
ブランド
  • WUBEN(ウーベン)
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(89)
  • エスコ(87)
  • GENTOS(46)
  • LED LENSER(35)
  • ELPA(31)
  • FENIX(フェニックス)(30)
  • ストリームライト(27)
  • 日動工業(24)
  • Hydrangea(20)
  • PELICAN(ペリカン)(16)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(14)
  • コンテック(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • TRUSCO(10)
  • NEBO(10)
  • SUREFIRE(9)
  • GLOBAL&LOCAL(9)
使用電池
  • 使用電池単3(1)
  • 使用電池専用充電池(13)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
防水性能
  • 水中形(14)
  • 防噴流(2)
  • 防水(2)
  • 防沫(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(4)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 300~350未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
LED
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(11)
グリーン・グレー・ブラック
材質(本体)
  • アルミ(3)
アルミ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月25日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単3
単3(1)
専用充電池
専用充電池(13)
【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト WUBEN(ウーベン)【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライトWUBEN(ウーベン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
【EST】フラッシュライト WUBEN(ウーベン)【EST】フラッシュライトWUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。 その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。 4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。 明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。 点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm)最大1900防塵防水性能IP68LED米Luminus SST40使用電源18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2USBタイプ【充電】Type-C照射距離(m)最大211連続使用時間(時間)最大157耐衝撃性1.5m寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×25.4×25.4質量(g)81(電池含まず)モードTurbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書RoHS指令(10物質対応)対応ブラック
【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池 WUBEN(ウーベン)【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池WUBEN(ウーベン)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
最新セル技術搭載の高性能充電池 大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
質量(g)97規格名称(Li-ion):26650対応機種T80、T102、T102Pro寸法(Φ×mm)26×69充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5000
【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライトWUBEN(ウーベン)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト電球の種類LED使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池明るさ(Lm)最大2000ブラック直径×長さ(mm)29×128.6防塵防水性能IP68質量(g)本体109、電池含む190LEDLuminus SST40 × 1照射距離(m)最大130光度(cd)3200耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS供給電源typeC(本体へ直接)付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
【E7】マグネット付マルチLEDライト WUBEN(ウーベン)【E7】マグネット付マルチLEDライトWUBEN(ウーベン)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書ブラック質量(g)電池含まず:54、電池含む:80連続使用時間(時間)60使用電池18350リチウムイオン充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01防塵防水性能IP68LEDOSRAM P9×2耐衝撃性1.5mモードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS明るさ(Lm)最大1800照射距離(m)最大:132電球の種類LED
【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200LmWUBEN(ウーベン)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
ハンディフラッシュライト【V6】 WUBEN(ウーベン)ハンディフラッシュライト【V6】WUBEN(ウーベン)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
硬質アルマイト仕上げの高級感のあるボディ、コンパクトなハンディライトでありながら超高輝度OSRAM P9 LEDを採用し、明るさは最大1300ルーメン。3段階調光とストロボ及びSOS発光機能を搭載した防犯防災にもオススメのライトです。Type-C充電で手軽です。約3時間でフル充電、バッテリーインジケーターは起動時に電池残量を表示するので、充電不足の心配もありません。
付属品V6本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書寸法(mm)長さ125.8×直径25.4質量(g)125(電池含む)バッテリー18650リチウムイオン充電池充電時間USB-C (充電約3時間)防塵防水性能IP65LEDOSRAM P9 LED × 1個搭載明るさ(Lm)High:1300、Med:410 、Low:70、Eco:5 、ストロボ:1300、SOS:100照射距離(m)最大225落下耐久(m)1.5
超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】WUBEN(ウーベン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
超コンパクトで精巧!ジッポライターサイズのフラッシュライトです。ライト部は180度回転ヘッドを採用し、欲しい角度での照射が可能。テール部マグネットとクリップで自在に装着が可能です。明るさは最大400ルーメン、無段階調光機能搭載で必要な明るさで使用可能です。また、最大照射距離は82m。安心のIP68防塵防水仕様&7色のRGBモードを搭載し、信号灯として使用する事で夜間や悪天候時の視認性を高めることが可能です。
付属品G5本体、Type-Cケーブル、ストラップ、キーリング、取扱説明書寸法(mm)長さ37.3×奥行15×高さ62.1質量(g)52.3(電池含む)タイプ充電:USB-C防塵防水性能IP65明るさ(Lm)白色光:400、RGBモード:10、ビーコン:10照射距離(m)最大82点灯時間白色光:50分~65時間(調光具合による)、RGBモード:9時間、ビーコン:45時間落下耐久(m)1
フラッシュライト X4 WUBEN(ウーベン)フラッシュライト X4WUBEN(ウーベン)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
高性能LEDを4つ搭載したメインライトで最大1500lmの明るさを実現したコンパクトフラッシュライトです。ワイドビームとスポットビームを同時に照射することができるので、広い視認性と長距離での精度の両方が求められる環境での使用に最適。また、サイドライトは柔らかな白色灯と7光色のRGBモードを搭載することにより、夜間の読書灯や緊急時の信号灯や点滅等などシーンに必要な照射が可能です。IP68防塵防水性能、手軽に使用できるType-C充電の大容量バッテリーを備えたコンパクトで高性能なフラッシュライトです。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)長さ37.3×幅6.3×高さ95.7質量(g)電池含む141(電池含まず91)連続使用時間(時間)メインライト:285、サイドライト:720使用電池18650リチウムイオン充電池(3350mAh)×1防塵防水性能IP68LEDメインライト:LED×4、サイドライト:白色×6・RGB×1耐衝撃性1mモードメインライト:Turbo~Moon、サイドライト:白色光100~1lm、RGBモード、ビーコン、点滅明るさ(Lm)(最大)メインライト:1500、サイドライト白色:100、RGBモード:10、ビーコン:10、点滅モード:10照射距離(m)最大:メインライト205
【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン)【T1】2000Lm小型充電式ライトWUBEN(ウーベン)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。 防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。 明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。 特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
電球の種類LED使用電池18650リチウムイオン充電池×1明るさ(Lm)最大2000長さ(mm)162防塵防水性能IP68LEDLUMINUS SST40×1充電方式Type-C充電式照射距離(m)最大498耐衝撃性1.5m輝度(cd/m2)62013奥行(mm)40質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む)モードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書ブラック
【E7TUBE】E7専用延長管 WUBEN(ウーベン)【E7TUBE】E7専用延長管WUBEN(ウーベン)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
バッテリー延長管を装着することができ、18650リチウムイオン充電池に変更することができ、点灯時間の延長が可能です。※保護回路付き長さ40mmの18350リチウムイオン充電池を追加可能です。またはWUBEN純正18650リチウムイオン充電池と交換してください。
【PEETPEN C6】LEDハンディライト WUBEN(ウーベン)【PEETPEN C6】LEDハンディライトWUBEN(ウーベン)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)64.9(電池含む)電源14500Li-ionまたは単3乾電池直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1色温度(K)8000~9000LED5050LED×1耐衝撃性1mモードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe充電方式Type-C明るさ(Lm)800防水性IPX4照射距離(m)最大:221電球の種類LED
【P1】E7専用ヘッドバンド WUBEN(ウーベン)【P1】E7専用ヘッドバンドWUBEN(ウーベン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ミニライトE7専用のヘッドバンドです。人間工学に基づいたデザインを採用し、頭にピッタリフィットします。内側は波型シリコン最高品質の滑り止め加工を採用、より安定して快適に装着できます。
【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン)【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500LmWUBEN(ウーベン)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1質量(g)本体:146/充電池含む:218寸法(Φmm×Lmm)44.5×135保護等級防水連続使用時間(時間)約120LEDCREE XHP70.2 × 1モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS光度(cd)21000明るさ(Lm)4500使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)防水保護等級IP68照射距離(m)290耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック
【D1】小型ハイスペックフラッシュライト WUBEN(ウーベン)【D1】小型ハイスペックフラッシュライトWUBEN(ウーベン)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。 ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。 ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。 安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト電球の種類LED使用電池18650リチウムイオン充電池明るさ(Lm)最大1100ブラック直径×長さ(mm)23.5×105防塵防水性能IP68質量(g)本体62、電池含む109LEDCREE XPL-HI×1照射距離(m)最大130光度(cd)4200耐衝撃性能1.5mモードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS供給電源typeC(電池へ直接)付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
【A9】超強力LEDフラッシュライト WUBEN(ウーベン)【A9】超強力LEDフラッシュライトWUBEN(ウーベン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製長さ(mm)215質量(g)795(電池含)奥行(mm)68モード切替4使用電池Li-ion専用充電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)12LEDCREE XHP 70.2 × 3充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-95明るさ(Lm)12000照射距離(m)最大420電球の種類LED落下耐久(m)1
【X2-LGY】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン)【X2-LGY】アルミキャスト製高輝度ポケットライトWUBEN(ウーベン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書質量(g)115(電池含む)電源Type-C充電式(5V1A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20保護等級IP68明るさ(Lm)最大1800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最長128落下耐久(m)1
【A1】超高輝度ハンディサーチライト WUBEN(ウーベン)【A1】超高輝度ハンディサーチライトWUBEN(ウーベン)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
明るさ最大20000ルーメン、最大照射距離2000mの圧倒的強輝度フラッシュライト。 アルミニウム合金のボディとIP68の防塵防水性能を加えた最強のライトで防災時にも安心の備えです。 リモコン機能付き、ショルダーストラップ搭載。外部給電機能付きです。
電球の種類LED使用電池内蔵充電池明るさ(Lm)最大20000長さ(mm)318防水保護等級IP68LEDLUMINUS SPT90 LED×4輝度(cd/m2)100000照射距離(m)最大2000連続使用時間(時間)最大105奥行(mm)151質量(g)2875(電池含む)モードTurbo-Level5-Level4-Level3-Level2-Level1-Strobo-SOS付属品本体、充電器(US規格、EU規格、UK規格、AU規格)、ショルダーストラップ、防水パッキン×2(スペア)、スペアネジ×2、取扱説明書/保証書ブラック
【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン)【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライトWUBEN(ウーベン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【グラデーション】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個 搭載で明るさ最大1800Lm、最大照射距離128mとコンパクトなボディ以上の高ポテンシャルです。1つのボタンで全ての操作が可能、4種類の明るさモード内で明るさが調節可能です。また、6種の照射モードを搭載しています。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書質量(g)115(電池含む)電源Type-C充電式(5V1A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20保護等級IP68明るさ(Lm)最大1800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最長128落下耐久(m)1
【X0Al】アルミキャスト製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン)【X0Al】アルミキャスト製高輝度ミニクリップライトWUBEN(ウーベン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。
質量(g)82(電池含む)電源18350リチウムイオン充電池(Type-C)保護等級IP68寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)57×24.5×28RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタイプライト