絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(91)
  • エスコ(89)
  • GENTOS(46)
  • Hydrangea(41)
  • LED LENSER(37)
  • ELPA(31)
  • FENIX(フェニックス)(30)
  • ストリームライト(28)
  • 日動工業(21)
  • WUBEN(ウーベン)(20)
  • PELICAN(ペリカン)(16)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(15)
  • コンテック(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • TRUSCO(10)
  • NEBO(10)
  • プリンストン(9)
  • SUREFIRE(9)
使用電池
  • 使用電池専用充電池(1)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
防水性能
  • 防沫(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
140~160未満
材質(本体)
  • アルミ(1)
アルミ
  • 色ブラック(1)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンディライト マーベルLEDハンディライトマーベル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。電球の種類LED電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵明るさ(Lm)1000全長(mm)142(167)材質アルミ合金色(本体)付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258質量(g)180外径(Φmm)30保護等級IP64耐久性落下:1m照射距離(m)220
ハンディタイプライト