絞り込み
ブランド
  • スキャングリップ
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(91)
  • エスコ(89)
  • GENTOS(46)
  • LED LENSER(37)
  • ELPA(31)
  • FENIX(フェニックス)(30)
  • ストリームライト(28)
  • 日動工業(24)
  • WUBEN(ウーベン)(20)
  • Hydrangea(20)
  • PELICAN(ペリカン)(16)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(15)
  • コンテック(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • TRUSCO(10)
  • NEBO(10)
  • SUREFIRE(9)
  • GLOBAL&LOCAL(9)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(3)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
防水性能
  • 防噴流(3)
  • 非対応(3)
材質(本体)
  • 樹脂(6)
樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品)スキャングリップ
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1383材質プラスチック幅(mm)46高さ(mm)182奥行(mm)29電圧(V)3.8消費電力(W)3保護等級IP65バッテリー容量(Ah)1600光源色6000K充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)100/200照射範囲105°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” スキャングリップ高演色ハンドライト ”SUNMATCH4”スキャングリップ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1376材質プラスチック幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)26電圧(V)3.7消費電力(W)8保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2600光源色2500~6500K充電時間(時間)4耐衝撃性I07明るさ(Lm)50~500照射範囲80°演色指数(Ra)CRI:95最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
LEDワークライト ”MINI SLIM” スキャングリップLEDワークライト ”MINI SLIM”スキャングリップ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を18%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定(lux):500(0.25m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1385材質プラスチック幅(mm)43高さ(mm)130奥行(mm)29電圧(V)3.7消費電力(W)1.4保護等級IP30バッテリー容量(Ah)800光源色5700K充電時間(時間)2.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)20~200照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間17時間、19時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)落下耐久(m)2
LEDワークライト スキャングリップLEDワークライトスキャングリップ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1374材質プラスチック幅(mm)46高さ(mm)166奥行(mm)29電圧(V)3.7消費電力(W)3.5保護等級IP30バッテリー容量(Ah)2600光源色5700K充電時間(時間)3.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)50~500照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時)落下耐久(m)2
LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE”スキャングリップ
4,198税込4,618
1台
当日出荷
トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1380材質プラスチック幅(mm)34高さ(mm)13奥行(mm)150電圧(V)3.7消費電力(W)1.5保護等級IP20バッテリー容量(Ah)1200光源色6000K充電時間(時間)2.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)20~200照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
LEDワークライト ”STAR” スキャングリップLEDワークライト ”STAR”スキャングリップ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1381材質プラスチック幅(mm)156高さ(mm)98奥行(mm)103電圧(V)3.7消費電力(W)8.5保護等級IP65バッテリー容量(Ah)5200光源色6000K充電時間(時間)8明るさ(Lm)500/1000演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
ハンディタイプライト