3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED 本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36 材質アルミ 質量(g)100 電池単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SP-W503 充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
その他【投光距離】800m 付属品Type-C充電用コード、ACアダプター 材質強化アルミ合金 全長(mm)195 直径(Φmm)62 質量(g)650 レンズ径(Φmm)37 使用電池充電式(Type-C) 防塵防水性能IPX4準拠 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400 光束(Lm)5000 電球の種類LEDライト 連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式ミニパワーライト
その他【投光距離】400m 付属品Type-C充電用コード 材質強化アルミ 全長(mm)69 質量(g)72 防塵防水性能IP65準拠 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)【充電池】1200 光束(Lm)1500 直径(mm)30 連続点灯時間(時間)【強】1【中】1.5【弱】2.5
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷