「使用電池」から絞り込む
ダストチェックライト ほこり可視化ライトアズワン欠品中
見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力寸法(mm)37×37×140全長(mm)140色黒電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)LED色グリーンアズワン品番4-6197-01
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
ページ: 1/ 3