「使用電池」から絞り込む
スタンレー FatMax LED懐中電灯STANLEY(Stanley Black & Decker)当日出荷
仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保長さ(mm)220幅(mm)120質量(kg)0.16色黒高さ(mm)40スイッチ背面のオン/オフスイッチ材質(ケース)アルミニウム電池単4電池3本ライト種類トーチライトLED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用RoHS指令(10物質対応)対応無線はい防水保護等級IP44高視認性安全服規格視認性の高いリングモデルFatMax電球の種類LEDパッケージブリスタービームタイプスポットスタイルストレート
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
ページ: 1/ 3