「使用電池」から絞り込む
LEDライト プラグインライト 3W日動工業(7件のレビュー)当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224仕様屋内型付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LED
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
ページ: 1/ 3
懐中電灯 白熱灯MAG-LITE(マグライト)税込¥8,358¥7,598