絞り込み
電球の種類
LED・白熱電球
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ラバー・樹脂・黄銅
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
821件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
高出力LEDハンディブラックライト(385nm) イチネンTASCO高出力LEDハンディブラックライト(385nm)イチネンTASCO
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。使用電源…単4乾電池×3本(テスト電池付属)点灯方式…日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)点灯パターン…ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFFサイズ/質量…37×37×140mm/約180g(電池含)波長…385nm
直径×長さL(Φmm×mm)37×140使用電池単4乾電池×3本(テスト電池付属)電球の種類LED
5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ セーブインダストリー5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズセーブインダストリー
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
明るさ約180ルーメンの強力照射!米国Cree社製 5W-LED使用。5W LED、側面ライト、側面ライト赤色点滅と、豊富な点灯パターンで使い方自由自在!側面ライト:3灯SMD白色約125ルーメン、3灯SMD赤色点滅約100ルーメンマグネット付きなので、車のボンネットなどの金属部に取付け可能。車の故障や災害などの非常事態・アウトドアに!コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!イエロー・ブルーの2色展開です。
仕様サイズ:115×30×35mm 重量:113g 本体材質:アルミニウム(アルマイト加工)、ABS樹脂 クリップ材質:鉄 レンズ材質:ポリカーボネート 反射板材質:ポリカーボネート Oリング材質:シリコン樹脂 スイッチ材質:シリコン樹脂 ストラップ材質:ポリプロピレン 電源:単四形乾電池3本使用※電池はアルカリ電池を推奨します 点灯時間:5W LED点灯約5時間・SMD白色点灯3個約6時間・SMD赤色点滅3個約8時間 光到達距離:約150~160m
フラッシュライト WALTHERフラッシュライトWALTHER
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
充電式LEDジャックライト 日動工業充電式LEDジャックライト日動工業
6,298税込6,928
1個
当日出荷
充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途アウトドア・車両整備・避難場所等に仕様屋内型付属品USBケーブル質量(g)81電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307色温度(K)6000照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8寿命約300回使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット)光源色昼白色充電電圧(V)DC5-2A(USB)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164充電時間(時間)2平均寿命(時間)【球】40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90電球の種類LED連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
3イン1 LEDミニフラッシュライト NiteIze3イン1 LEDミニフラッシュライトNiteIze
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
頑丈で軽いアルミボディに3種類のライトを1つに凝縮した究極のフラッシュライト、3 イン 1 LED ミニフラッシュライト。フラッシュライト、セーフティライト、ランタンの3種類のライトを1つに凝縮したマルチライト。頑丈で軽いアルミボディに、ポップなデザインをプラス。本体底部のスイッチで点灯・点滅・SOSモードに切り替え可能。車内や防災バッグに気軽に入れやすいサイズ。1m落下耐衝撃。生活防水仕様(IPX4)。
材質アルミニウム、スチール、プラスチック、LED電球質量(g)79寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×114×31保護等級IPX4使用電池単3電池×1本(別売)電球の種類LED
イノーバ X5 UVライト NiteIzeイノーバ X5 UVライトNiteIze
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
さまざまなシーンで役立つ、イノーバ X5 UV ライト。”一生使い続けるために”比類なき性能と高密度アルミニウムのコンパクトボディで、世界中の多くのユーザーを獲得し続ける「イノーバ」のフラッシュライト。ナイトアイズのUV(ウルトラバイオレット)ライトは、精密設計された高性能ツール。生活防水仕様。耐衝撃性(1mまでの落下)。IDやパスポート、ホテルの部屋の検査やサソリ狩りなどにも役立ちます。
材質高密度アルミニウム(ボディ)、リチウムイオン、プラスチック、ゴム質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×120×22使用電池CR123A リチウム電池×2本点灯時間(時間)HIGHモード時:最大17.5、LOWモード時:最大85
レイディアント リチャージャブル ユーティリティライト NiteIzeレイディアント リチャージャブル ユーティリティライトNiteIze
9,998税込10,998
1台
13日以内出荷
ハンズフリーでの使用もできる、レイディアントリチャージャブル ユーティリティライト。フル機能のフラッシュライトと白と赤のタスクライトが一つになったオールインワンライト。回転式の磁気ブラケットで金属面に取り付けでき、ハンズフリーで使用可能。生活防水仕様。耐衝撃性(2mまでの落下)。
材質アルミニウム、ナイロン、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ネオジウム磁石、リチウムイオン質量(g)158寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×140×29充電時間(時間)3明るさ(Lm)850連続点灯時間(時間)最大4
LEDミニミニポケットライト充電式 南海部品LEDミニミニポケットライト充電式南海部品(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。 カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+アルミ寸法(mm)95×31×57縦丸質量(g)61機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 500mA点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845電球の種類LED駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 カシムラスマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航カシムラ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本ホワイト質量(g)180電源5V1.5A以上のUSB-Aポート周波数(kHz)(IR)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°送信距離(m)(リモコン)最大4温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
LEDハンディフラッシュライト・単4形2本 ライティンゲイルLEDハンディフラッシュライト・単4形2本ライティンゲイル
4,398税込4,838
1パック
翌日出荷
メタルクリップでポケット等に固定可能です。 繰り返し使えるUSBポート付き充電池x2本付属です。 スタイリッシュなデザインでビジネスにもホームユースにもフィットします。
用途キャンプ・レジャーに。 室内灯に。 防災用・暗所での作業灯に。 倉庫の常備品に。付属品メタルクリップトラスコ品番428-2843セット内容LEDハンディフラッシュライトーオリジン3-材質硬質アルマイト加工アルミニウム全長(mm)141外径(Φmm)16充電時間2時間光源色防水仕様IPX4明るさ(Lm)220照射距離(m)102充電可能本数2本落下衝撃(m)1最大点灯時間2.75(HIGH) 3.75(LOW)
LEDハンディフラッシュライト・単3形2本 ライティンゲイルLEDハンディフラッシュライト・単3形2本ライティンゲイル
4,998税込5,498
1パック
当日出荷
明るさ最大280ルーメンです。 ハンドストラップが付属しています。 繰り返し使えるUSBポート付き充電池x2本付属です。 スタイリッシュなデザインでビジネスにもホームユースにもフィットします。
用途キャンプ・レジャーに。 室内灯に。 防災用・暗所での作業灯に。 倉庫の常備品に。付属品ハンドストラップトラスコ品番428-2842セット内容LEDハンディフラッシュライト-オリジン2-材質硬質アルマイト加工アルミニウム全長(mm)148外径(Φmm)26充電時間4時間光源色防水仕様IPX4明るさ(Lm)280照射距離(m)152充電可能本数2本落下衝撃(m)1最大点灯時間9(HIGH) 20(LOW)
LEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池ライティンゲイル
6,988税込7,687
1パック
翌日出荷
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。 手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。 大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。 ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。 取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチトラスコ品番428-2845材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード幅(mm)59高さ(mm)115奥行(mm)55保護等級IPX7充電時間3光源色バッテリー容量(mAh)2600防水仕様IPX7明るさ(Lm)1030RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49充電可能本数1本落下衝撃(m)1最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH)照射角度(°)360
ホイッスルライト ENERGIZER(エナジャイザー)ホイッスルライトENERGIZER(エナジャイザー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ホイッスルがビルトインされたデザイン レッドフラッシュ機能付き ホワイトビーコンライト機能付き
長さ(mm)124幅(mm)35質量(kg)0.124レッド奥行(mm)35機能レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト使用乾電池単4形乾電池3本明るさ(Lm)300防水保護等級IPX4照射距離(m)170最大点灯時間25時間(ローモード時)
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプHydrangea
39,980税込43,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
LEDライト”Torrent” プリンストンLEDライト”Torrent”プリンストン
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
280lmでパワフルなライトとなっています。 安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
トラスコ品番312-7084全長(mm)165電源(V)単3形乾電池(8個)付属電源単3形乾電池(8個)付属外径(Φmm)44保護等級IPX8明るさ(Lm)330最大点灯時間30時間
コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付きオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約47保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
ポケットメイト USB SLシリーズ STREAMLIGHTポケットメイト USB SLシリーズSTREAMLIGHT
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
超小型、大光量(325ルーメン)の充電式ライト
材質アルミ合金・ポリカーボネート質量(g)14.2(充電池含む)寸法(cm)Φ1.27×1.6×5.1
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]エスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
飛散防止レンズを採用した安全モデル防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-11明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光
電池/充電用 EA758SD-76,-77用 エスコ電池/充電用 EA758SD-76,-77用エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2600アズワン品番64-7915-21
ボルト・ライト テクトロニクス&フルークボルト・ライトテクトロニクス&フルーク
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
非接触AC電圧検出器およびLEDフラッシュ・ライトが1つになった、使いやすいペン型デザインです。CATIV600V定格非接触型検出器であり、商用および工業用に適しています。二重感度が組み込まれており、ソースからの距離に応じて青の段階が1から5インチ(2.54cmから12.7cm)の距離で光り、ソースの位置になると赤に切り替わります。寿命が100,000時間のLEDライト90~600VACを検出CATIV600V定格二重感度青はAC電圧ソースに近いことを示します赤はソースの場所であることを示します動作温度0℃から50℃超高輝度白色LED単4電池付属
アズワン品番64-7720-42
プローブ・ライト・キット テクトロニクス&フルークプローブ・ライト・キットテクトロニクス&フルーク
20,980税込23,078
1セット
31日以内出荷
L200プローブ・ライト、TL71テスト・リード及び、C75ソフト・ケースのセット
寸法(mm)347×195×59アズワン品番64-7720-39
プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット テクトロニクス&フルークプローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キットテクトロニクス&フルーク
10,980税込12,078
1セット
46日以内出荷
テスト・プローブにフィットし、約20cmプローブ延長可能白色LED灯により、接触面を照らす
アズワン品番64-7720-38
ミニ・ハット・ライト テクトロニクス&フルークミニ・ハット・ライトテクトロニクス&フルーク
9,998税込10,998
1セット
46日以内出荷
堅牢な高輝度キセノン光源使用帽子に取り付け可能、防水型
アズワン品番64-7720-35
プローブ・ライト テクトロニクス&フルークプローブ・ライトテクトロニクス&フルーク
9,998税込10,998
1個
46日以内出荷
大半のフルーク製テスト・プローブに取り付け可能焼きつかない白色LEDを採用
寸法(mm)226×100×20寿命120時間アズワン品番64-7720-34
超強力作業灯/LED [充電式] エスコ超強力作業灯/LED [充電式]エスコ
160,300税込176,330
1個
翌日出荷
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム寸法(mm)406×289×305(H)質量(kg)6.1品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造使用電池リチウムイオン電池連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間充電時間(時間)約6アズワン品番64-2259-99明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)電球の種類LED球(18灯)
タクティカルLEDライト 2350 PELICAN(ペリカン)タクティカルLEDライト 2350PELICAN(ペリカン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材全長(mm)107電源(V)単3形乾電池(1個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)30明るさ(Lm)178(強)/15(弱)照射距離(m)130m(強)/37m(弱)最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
タクティカルLEDライト PELICAN(ペリカン)タクティカルLEDライトPELICAN(ペリカン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材スイッチプッシュボタン保護等級IPX8
LEDライト 3345 PELICAN(ペリカン)LEDライト 3345PELICAN(ペリカン)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付きトラスコ品番251-3077材質本体:ABS樹脂全長(mm)184黄(本体)電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX7外径(mm)44明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
LEDライト 5020 PELICAN(ペリカン)LEDライト 5020PELICAN(ペリカン)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080材質本体:アルミ全長(mm)149電源(V)単4形乾電池(4個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8色(本体)外径(mm)36明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱)照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱)最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm 日動工業フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm日動工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
単3乾電池式LEDライトです。ワイドからスポットまで無段階フォーカスとHIGH/LOW切替ができます。
トラスコ品番162-0456アズワン品番64-8862-97
充電式LEDワークライト WT25R FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT25RFENIX(フェニックス)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は220メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。マグネット脱着式の充電端子を搭載。
付属品ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリングトラスコ品番270-9719材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC幅(mm)135.3全長(mm)130ブラック高さ(mm)24.1奥行(mm)29.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1000保護等級IP66充電時間約4時間30分光源色明るさ(Lm)1000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)220最大点灯時間約29時間(50lm時)照射角度(°)105°可動式ヘッドを搭載落下耐久(m)1.5
充電式LEDワークライト WT16R FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16RFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は115メートルに到達しています。5段階明るさ切替機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品USB Type-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番270-9717材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC幅(mm)127全長(mm)130ブラック高さ(mm)26奥行(mm)37電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)300保護等級IP66充電時間約1時間40分光源色明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)115最大点灯時間約9時間(100lm時)落下耐久(m)1.5
充電式LEDライト ”LR50R” FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”LR50R”FENIX(フェニックス)
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです。近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです。ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応。電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます。
付属品専用充電池ARB-L52-16000×1、USBType-C充電ケーブル、USBType-C充電ケーブル、布カバートラスコ品番257-6840材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)163全長(mm)163高さ(mm)60奥行(mm)88電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)88明るさ(Lm)12000照射距離(m)950最大点灯時間約58時間
LEDライト POWERTAC WORRIOR G4-FL オーストリッチLEDライト POWERTAC WORRIOR G4-FLオーストリッチ
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
最大4200ルーメンの明るさです。 最長214mまで照射可能です。 6段階の明るさ調整(ストロボ含む)が可能です。
付属品リチウムイオン電池、USBマグネットケーブル、Oリング、ホルスター、ストラップ、マニュアル各1個長さ(mm)151.9質量(g)152(バッテリー含まず)電源18650 リチウムイオン電池×1個(付属)※マグネット式またはUSBによる充電寸法(Φmm)36.5保護等級IPX8(防水)アズワン品番4-2754-11電球の種類Cree XHP70 白色LED
LEDズームライト デュアルスイッチ オーム電機LEDズームライト デュアルスイッチオーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
スライドフォーカス機能付き デュアルスイッチで2通りの点灯が可能です ・素早く点灯するとき…プッシュスイッチ(押しているときだけ点灯) ・常時点灯するとき…回転スイッチ 175ルーメン、4720カンデラの明るさ 連続使用時間は約7時間(新品のアルカリ乾電池使用時) 保護等級IPX3(防雨形) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップシルバー×ブラック本体質量(g)約51(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約27×136保護等級IPX3連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7、明るさ5Lmまで:約29(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約650使用電池単3形乾電池2本(別売)光束(Lm)約175照射距離(m)約137電球の種類LED
プラステチック製6LEDハンドライト STAR Lightプラステチック製6LEDハンドライトSTAR Light
899税込989
1本
5日以内出荷
比較的安価で単1型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約35時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。 災害や緊急時の停電、備蓄用備品に最適です。
電球の種類LED使用電池単1乾電池×2本明るさ(Lm)約60防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)約35寸法(mm)約Φ55×195質量(g)約87LED使用数(個)6イエロー
アニサキス発見ライト PackStyle(パックスタイル)アニサキス発見ライトPackStyle(パックスタイル)
59,980税込65,978
1ケース(1個)
5日以内出荷
アニサキスの持つ過酸化脂肪を光らせるのに最適な紫外線LEDを搭載した特殊ライト。 ブラックライトと違い、明るい場所でも発見できます。 従来のブラックライトでは判断が難しい白身に付着したアニサキスも見つけやすい! アニサキスは1年を通して注意が必要です。
寸法(mm)73×23×118付属品単3形充電池2本/充電器/安全メガネ使用電池単3形充電池2本電球の種類LED
LEDミニアルミライト 旭電機化成LEDミニアルミライト旭電機化成
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
単4形乾電池3本使用のコンパクトサイズ。
寸法(Φ×mm)28×96アズワン品番63-0988-64
BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト BerufBWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライトBeruf
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。 近距離のみ照射の安全設計です。
用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2付属品USBケーブル充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)3.7V、4000有効距離(m)UVC:0.03明るさ(Lm)最大500防水保護等級IP×5
充電式LEDハンドライト 360度回転 GROZ充電式LEDハンドライト 360度回転GROZ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。 2つのフックで引っ掛けることも可能です。 耐衝撃、防塵、防水仕様です。 USBで充電可能です。 高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。
用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様付属品USBケーブルトラスコ品番206-4776材質ABS樹脂全長(mm)254オレンジ高さ(mm)254質量(g)538使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)48保護等級IP54充電時間(時間)4LEDSMD明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)耐衝撃IK07電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)7照射角度(°)120
ハンディタイプライト