絞り込み
ブランド
  • FENIX(フェニックス)
  • モノタロウ(1)
  • ストリームライト(8)
  • オーム電機(5)
  • スマイルキッズ(3)
  • カクセー(3)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • 旭電機化成(1)
  • エスコ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • 東芝(1)
  • 日動工業(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • Beruf(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • ジェイウィン(J win)(1)
明るさ(Lm)
  • 20000~30000未満(1)
使用電池
  • 使用電池専用充電池(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
防水性能
  • 水中形(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
200~220未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
20000~30000未満(1)
充電式LEDライト LR60R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60RFENIX(フェニックス)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟捜索アウトドア付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3167長さ(mm)208幅(mm)91タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート奥行(mm)62.5保護等級IP68使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)21000(ターボモード)照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)電球の種類LED最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)落下耐久(m)1
サーチライト形(強力ライト)