絞り込み
ブランド
  • PELICAN(ペリカン)
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(50)
  • エスコ(39)
  • FENIX(フェニックス)(31)
  • オーム電機(30)
  • プリンストン(29)
  • タジマツール(TJMデザイン)(21)
  • LED LENSER(20)
  • ストリームライト(17)
  • SK11(16)
  • PETZL(12)
  • PROGEAR(9)
  • Nicron(ニクロン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • ZEXUS(ゼクサス)(8)
  • EARTH MAN(7)
  • ELPA(6)
  • Hapyson(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
電源タイプ
  • 電池式(5)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
  • 400~500未満(1)
使用電池
  • 単3乾電池(1)
  • 単4乾電池(4)
保護等級
  • IP54(1)
  • IPX4(6)
  • IPX7(2)
照射距離(m)
  • 10~19時間(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
10~19時間・30~40未満・50~60未満・90~100未満・100~200未満
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 10~19時間(5)
  • 40~49時間(1)
  • 90~99時間(1)
  • 100時間以上(1)
10時間未満・10~19時間・40~49時間・90~99時間・100時間以上
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
LED
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電池式(5)
ヘッドアップライト 黒 PELICAN(ペリカン)ヘッドアップライト 黒PELICAN(ペリカン)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式
2765 ヘッドアップライト PELICAN(ペリカン)2765 ヘッドアップライトPELICAN(ペリカン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。 頭を45度まで下に回転できます。 ナイトヴィジョンモード搭載です。 バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。 点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番818-5714幅(mm)57ブラック高さ(mm)45質量(g)96奥行(mm)40適合規格IECEx ia規格適合品保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)33~105照射距離(m)63(低モード時)~107(高モード時)電球の種類LED点灯時間(時間)最大約3.25(高モード時)~約4.25(中)~約6.15(低モード時)
2765 ヘッドアップライト 黄(防爆) PELICAN(ペリカン)2765 ヘッドアップライト 黄(防爆)PELICAN(ペリカン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番257-7413幅(mm)57イエロー高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)34~155最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
LEDヘッドライト 2785 (防爆型) PELICAN(ペリカン)LEDヘッドライト 2785 (防爆型)PELICAN(ペリカン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1トラスコ品番251-3078材質ポリカーボネイト幅(mm)76高さ(mm)40奥行(mm)35電源(V)単3形乾電池(4個)付属スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱)照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)
2720 ヘッドアップライト PELICAN(ペリカン)2720 ヘッドアップライトPELICAN(ペリカン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。
電球の種類LED仕様防滴仕様(IP×4)トラスコ品番413-9810幅(mm)27高さ(mm)50質量(g)110奥行(mm)43電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属全光束(Lm)5-80保護等級防滴仕様(IPX4)使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)5-80照射距離(m)15(低モード時)~56(高モード時)点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)最大点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)
LEDヘッドライト 2750 PELICAN(ペリカン)LEDヘッドライト 2750PELICAN(ペリカン)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ハイモードとローモードの光量調整が可能です。赤色LEDを備えています。頭を45度まで下に回転できます。
トラスコ品番663-0547材質本体:ポリカーボネート幅(mm)53ブラック高さ(mm)45奥行(mm)40保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)71~259照射距離(m)40(低モード時)~100(高モード時)電球の種類LED最大点灯時間約2.5時間(高モード時)~約11時間(低モード時)
高演色LEDヘッドライト 2750CC PELICAN(ペリカン)高演色LEDヘッドライト 2750CCPELICAN(ペリカン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。強・弱の2モードを搭載しています。
トラスコ品番251-3075材質ポリカーボネイト幅(mm)57高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)183(強)/50(弱)照射距離(m)11時間(弱)/2時間30分(強)最大点灯時間2時間30分(強)/11時間(弱)
PELICAN 2780 ヘッドアップライト PELICAN(ペリカン)PELICAN 2780 ヘッドアップライトPELICAN(ペリカン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。 頭を70度まで下に回転できます。
電球の種類LED仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス)トラスコ品番818-3715幅(mm)50高さ(mm)40質量(g)250奥行(mm)35電源単3形アルカリ電池(4個)付属全光束(Lm)26~430保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×4本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26~430照射距離(m)27(低モード)~124(高モード)点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
LED ヘッドライト PELICAN(ペリカン)LED ヘッドライトPELICAN(ペリカン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
電球の種類LED

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体