絞り込み
ブランド
明るさ(Lm)
保護等級
照射距離(m)
10未満・10~19時間・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100時間以上・100~200未満・200~300未満・300以上
最大点灯時間
10時間未満・10~19時間・20~29時間・30~39時間・40~49時間・50~59時間・60~69時間・70~79時間・80~89時間・90~99時間・100時間以上
電球の種類
LED
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
505件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
COB多機能ムーブヘッドライト ニードCOB多機能ムーブヘッドライトニード
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
防災・防犯・アウトドアに!ヘッド部分が回転する多機能ライト!広範囲を明るく照らす、5つの点灯モード(LEDハイモード⇒LEDローモード⇒COBライト⇒COB赤色ライト⇒COB赤色ライト点滅)を搭載したCOB多機能ムーブヘッドライトです。8段階で90度まで調整可能なヘッド部で、用途に合わせた照射ができます。クリップ付きで作業バッグなどに取り付けることも可能です。USB充電式で繰り返し使えるため、倉庫作業やキャンプにおすすめです。強力マグネット付でさまざまな場所に付けられ、両手での作業や防災時のライトとしても活躍します。内蔵電池:リチウムイオン電池。
セット内容本体×1、USB充電ケーブル(TypeC)×1材質ABS樹脂寸法(mm)150×30×28
UV付ヘッドライト 1000LM Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LMNicron(ニクロン)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
LED寿命は約50,000時間落下試験2m耐水IPX718650 3350mAhリチウムイオン充電池内蔵電池ホルダー直接USB差込充電充電口USBはTYPE-Cです。180°まで無段階で変更可能。衝撃にも強い強硬アルミニウムボディワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。滑り止め付きヘッドバンドSamsung社製LED(最大1000LM)
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様最大光強度(カンデラ):2800材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)75直径(Φmm)42(最大)質量(g)240(パッケージ込み)、150(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~60パッケージサイズ(mm)D奥行58×W幅105×H高134保護等級IPX7使用電池18650 3350mAhリチウムイオン充電池保証期間購入から1年間電源タイプUSB差込充電明るさ(Lm)1000(2.5時間)/500(3時間)/250(6時間)/50(30時間)照射距離(m)105(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(1000Lm)/3(500Lm)/6(250Lm)/30(50Lm)
充電式LEDヘッドライト TAKAGI(高儀)充電式LEDヘッドライトTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
明るい! 大光量タイプズレにくい!ポリシリコンバンド可動式ヘッドで手元の照射もOKバッテリー残量表示付き後方認識LEDランプ付き点灯モード切替で選べるシーン充電式で繰り返し使える
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に質量(g)約195使用温度範囲(℃)10~35ケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可充電時間最大約3.5(空→フル充電)使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除くバッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP44(防沫型)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2500連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)
充電式ヘッドライト 300lm モーションセンサー搭載 インジケーター付き リチウムバッテリー ANTEL充電式ヘッドライト 300lm モーションセンサー搭載 インジケーター付き リチウムバッテリーANTEL
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
電源:リチウムイオン電池使用時間:6時間(最大)最高明るさ:約300lmモーションセンサー搭載付属品:バンド、取付け用アタッチメント、保証書付取扱説明書
用途ヘッドライトはバンドから取り外して単体でも使え、マグネットや吊下げの設置が可能 電池残量がわかりやすいインジゲータ付き モーションセンサー搭載なので手をかざして簡単ON/OFF切替え可能
マルチプルクリップライト EIGERTOOL(アイガーツール)マルチプルクリップライトEIGERTOOL(アイガーツール)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
付属品Type-C充電コード、ヘッドライト用ヘッドバンド、ヘッドバンドホルダー寸法(mm)53×50×36質量(g)65充電時間(時間)3防水仕様IPX5準拠明るさ(Lm)【パネルライト】500【メインライト】600連続点灯時間(時間)4~20
H7R Work用レンズプロテクトカバー LED LENSERH7R Work用レンズプロテクトカバーLED LENSER
819税込901
1個
当日出荷
H7Rwork用のレンズプロテクトカバーです。予備や交換用に。
用途レンズの保護。トラスコ品番525-5984適合機種502195材質ゴム/ガラスグリーン購入法適合
LEDヘッドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDヘッドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
光束1000ルーメン!明るいLEDヘッドライト堅牢なメタルボディ本体は角度調節可能(上下各90°)本体を取り外して使用できる
バッテリーリチウムイオン電池明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:1000 (連続点灯時間:4.5時間)、MID:500 (連続点灯時間:7時間)、LOW:50 (連続点灯時間:15時間)関連資料(1.79MB)取扱説明書(0.91MB)
クリップライト HapysonクリップライトHapyson
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
クリップで簡単装着専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能小型軽量約60g白/赤灯3段階の明るさ切り替えヘッド部可動式
用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト適合耐落下:2m質量(g)60全光束(Lm)300使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
充電式LEDヘッドライト HL23 CRECOTE充電式LEDヘッドライト HL23CRECOTE
4,098税込4,508
1台
欠品中
充電式LEDヘッドライトは小型・軽量なデザインで、持ち運びが非常に便利です。強、中、弱、フラッシュ、SOS、補助ライト、メイン+補助ライト、赤色ライト、赤色フラッシュの9つのモードが利用可能。特に補助ライトや赤色ライトモードは、キャンプや夜間の読書、緊急時のシグナルなど多岐にわたる状況で有用です。赤色ライトモードは目の疲れを軽減し、夜間でも十分な視認性を確保します。内蔵のセンサーにより、手をかざすだけでライトのON/OFFがスムーズに操作可能。直感的で便利な機能を備えています。
用途夜間の探索、キャンプ、夜釣り、緊急時の避難などに。付属品ヘッドバンド、USBケーブル寸法(mm)62×40×38点灯方式9種類充電時間(時間)1.5電源タイプ充電式防水保護等級IP44照射距離(m)120電球の種類LED点灯時間(時間)約3
LEDミニヘッドライト オーム電機LEDミニヘッドライトオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます本体質量は約21g、軽量コンパクト明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード防水保護等級はIPX4の防飛まつ形ヘッドバンド付き夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10関連資料(0.45MB)
充電式LEDヘッドライト HM62-T FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-TFENIX(フェニックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア捜索・探索災害備蓄付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番660-5173材質マグネシウム合金幅(mm)81.8高さ(mm)26奥行(mm)30.2保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個使用電池専用充電池耐衝撃性2m電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1200ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大150取扱説明書(9.98MB)電球の種類LED最大点灯時間約280時間(弱モード時)
LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン オーム電機LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメンオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク赤色点灯と赤色点滅機能付きHIGH/LOWの2段階調光モーションセンサー中に調光可能ヘッド部角度調整可能落下耐性1m照射距離約66m連続点灯約6~14時間
質量(g)約61(電池別)外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80照射距離(m)約66取扱説明書(1.37MB)電球の種類LED
[充電式] クリップライト/LED エスコ[充電式] クリップライト/LEDエスコ(1件のレビュー)
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
関連資料取扱説明書(0.17MB)
LEDヘッドライト ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライトZEXUS(ゼクサス)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデルハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメンコンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応
本体寸法(mm)60×45×31.5本体質量(g)48保護等級IPX4相当電源タイプZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3明るさ(Lm)約620照射距離(m)約146電球の種類LED点灯時間(時間)2.5~45
充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R CoreLED LENSER
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)194(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
充電式LEDヘッドライト グランツ充電式LEDヘッドライトグランツ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
総重量わずか70g 装着感ゼロの最軽量モデル ワイド照射とスポット照射の2灯式
用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル本体寸法(mm)33×57×32(ベルト除く)本体質量(g)約70(電池、ベルト含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)2~2.5防滴構造IPX5明るさ(Lm)スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)
防水LEDヘッドライト 100Lm IP66 オーム電機防水LEDヘッドライト 100Lm IP66オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度を調整できます 3点式ヘッドバンド 100ルーメン、1308カンデラの明るさ 防水保護等級はIP66の耐じん、耐水形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×53.5×46保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6.5、明るさ5Lmまで…約18光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池2本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約72取扱説明書(1.22MB)電球の種類LED
ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト) ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト)ZEXUS(ゼクサス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g)約22(本体のみ)光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180関連資料(0.8MB)防水保護等級IPX7相当点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5
LEDヘッドライト ElutLEDヘッドライトElut
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
用途車・機械の修理や点検にセット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)ブラック質量(g)約111(ベルト含む)使用温度範囲(℃)0~ +40寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32寸法(Φmm)本体:24定格入力電圧(V)AC100-240定格出力5V/1A保護等級IP66仕様色温度(K)約6000-7500使用電池リチウムイオン照度(Lx)約750(LED Hi モード)バッテリー電圧(V)3.7保証期間ご購入日より1年間充電時間(時間)フル;約4.5バッテリー容量(mAh)2000LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)約30明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)LED使用数(個)WHITE LED×5照射距離(m)(LED Hi モード)1電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)
充電式LED 三光色ヘッドライト TAKENOW充電式LED 三光色ヘッドライトTAKENOW
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。電球の種類LED明るさ(Lm)160点灯時間(時間)約3防塵防水性能IP65LED多色温度 COB LEDバッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)耐衝撃性能IK07色温度2700-4500-6500充電時間(時間)約3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42質量(g)91仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-66RoHS指令(10物質対応)対応
2765 ヘッドアップライト PELICAN(ペリカン)2765 ヘッドアップライトPELICAN(ペリカン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。 頭を45度まで下に回転できます。 ナイトヴィジョンモード搭載です。 バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。 点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番818-5714幅(mm)57ブラック高さ(mm)45質量(g)96奥行(mm)40適合規格IECEx ia規格適合品保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)33~105照射距離(m)63(低モード時)~107(高モード時)電球の種類LED点灯時間(時間)最大約3.25(高モード時)~約4.25(中)~約6.15(低モード時)
充電式LEDヘッドライト H15R Work LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R WorkLED LENSER
35,980税込39,578
1個
当日出荷
H15R Workは最大2500ルーメンの明るさで、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルのハイグレードモデルです。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0868本体質量(g)約413(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1955-26照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×53×58(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:70
LEDヘッドライト ピクサ 2 PETZLLEDヘッドライト ピクサ 2PETZL
8,998税込9,898
1個
当日出荷
頑丈なヘッドランプ『ピクサ 2』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 手元の作業を快適にし、暗闇での作業を安全に行える2段階の照射レベル:近手元の照明として使用できるスポットとワイドを合わせたミックスビーム、歩行中の照明として使用できるスポットとワイドを合わせたミックスビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)80照射距離(m)弱:25、強:55防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、強:80Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4ビームタイプミックス照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです上下角度切替機能付き単3乾電池1本で長く使えるタイプです赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)65(High)/20(Low)使用電池単3乾電池×1本連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)90
COB スーパーワイドアングルヘッドライト BerufCOB スーパーワイドアングルヘッドライトBeruf
6,298税込6,928
1個
当日出荷
最大出力250LM曲面COBLED 専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射! スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120電源タイプ電池式使用電池単3形乾電池×3本最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間防水保護等級IPX5保護等級IPX5付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25光源曲面COB LED×1灯使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン照射方式スーパーワイド
ポリシリコンバンド ミツトモポリシリコンバンドミツトモ
729税込802
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリエステル・シリコン幅(mm)23
センサー付ヘッドライト 富士倉センサー付ヘッドライト富士倉
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。 センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。
電球の種類LED仕様CREE製LEDチップ使用付属品単3形電池用アダプター材質ABS、アルミニウム、シリコンゴム質量(g)120(電池・リチウムイオン電池除く)使用電池単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売)電源タイプ充電式/電池式アズワン品番64-9675-40明るさ(Lm)(HIGH)200、(LOW)100使用時間(時間)(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時>最大点灯時間(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>
NEWビビッド LEDヘッドライト CAPTAIN STAGNEWビビッド LEDヘッドライトCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電球の種類LED材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45質量(g)約70(乾電池含まず)電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります電源タイプ電池式アズワン品番64-9355-28最大点灯時間約40時間
ヘッドアップライト 黒 PELICAN(ペリカン)ヘッドアップライト 黒PELICAN(ペリカン)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式
LEDヘッドライト TRUSCOLEDヘッドライトTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類LED材質(本体)プラスチック質量(g)74電源単4形乾電池(3個)別売全光束(Lm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)125最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
ヘッドライト 500LM Nicron(ニクロン)ヘッドライト 500LMNicron(ニクロン)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
1台3役の持ち運びやすい小型ヘッドライト明るさ2段階調整可能。最大500LMライト部分は360度可変式。着脱式ヘッドライト・クリップライト・スタンドライトの3役を1台でこなせるライトです。強力マグネット付きRGBカラー搭載。UVAライト。395nm充電完了はライトでお知らせ。警告ライト(赤青ライト)がついているので、山登りも安心。タイプC充電口付き。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
寸法(mm)32.2×36.8×73.5ブラック質量(g)88
ミニアルミヘッドランプ 700LM Nicron(ニクロン)ミニアルミヘッドランプ 700LMNicron(ニクロン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
簡単操作で使いやすいワンキー式スイッチで片手操作が簡単です。Type-C USBケーブル対応で、出力5Vのスマートフォン充電器に対応しています。充電中は赤色ライトが点灯し、充電完了時には緑色ライトが点灯します。過充電、過放電、短絡を防止する保護回路を内蔵しています。製品付属のリチウムイオン電池は過充電、過放電、短絡防止の保護機能付きで二重保護されています。動作温度範囲は-20℃~50℃です。使用中にバッテリー容量が5%以下になると、LEDが3回点滅して充電を促します。
寸法(mm)60×33×38ブラック質量(g)70
MYCRO 500 NEBOMYCRO 500NEBO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大500ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。2種類の光源(スポット、フラッド)を備えた、7つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
材質アルミニウム(アルマイト処理)幅(mm)30.5高さ(mm)72.4奥行(mm)25.4保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2時間明るさ(Lm)500(スポット ターボ) /200(スポット ハイ)/100(スポット ミディアム)/30(スポット ロー)/200(COB ハイ)/50(COB ロー)/25(COB レッド)最大点灯時間30秒間隔(スポット ターボ) /1時間(スポット ハイ)/2時間(スポット ミディアム)/3時間(スポット ロー)/25分(COB ハイ)/1時間(COB ロー)/35分(COB レッド)
アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】GENTOS
4,999税込5,499
1個
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1
LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 オーム電機LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
手をかざして点灯・消灯モーションセンサースイッチ搭載暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えにスポット点灯明るさ2段階調光赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ350ルーメン(HIGHモード)バッテリー残量表示連続点灯約2~4時間防水仕様 IPX4照射距離 約112mUSB充電式 Type-C
付属品USB充電ケーブル質量(g)74電源リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×39保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約3時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間光束(Lm)【HIGH】350【 LOW】100照射距離(m)112定格入力DC5V 0.5A(最大)取扱説明書(1.43MB)
MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 MUST TOOLMHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOSアストラム インジケーター付ヘッドライトGENTOS
2,698税込2,968
1台
当日出荷から4日以内出荷
ジェントスアストラムシリーズのシンプル&スタイリッシュなリアバッテリーモデルです。単3アルカリ電池x3本を使用し、High/Mid/Ecoの3段階照射が可能です。光を遠くに飛ばすコリメータレンズを搭載し、可動式ヘッドで下方へ180°の角度調整ができます。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。インジケーター機能も搭載されており、ボタンを押して約1秒間、緑点灯(十分な電池残量:66-100%)、緑点滅(電池残量少:33-66%)、赤点滅(電池残量なし:0-33%)で表示します。すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)と単3形アルカリ電池×3本(テスト用)が付属しています。
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)単3形アルカリ電池×3本(テスト用)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off質量(g)235電源単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.4×42×41.1防塵防水性能IPx5落下耐久(m)テスト:1
クリップ SK11クリップSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1/4インチネジ穴に取り付けれるクリップです。簡単に固定できるクリップです。
用途LEDリーフライト用。ねじ径1/4インチ
AFF充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載モデル AFF WAREAFF充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載モデルAFF WARE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ボタンを押すこと無くON・OFF設定が可能なタッチレスセンサー搭載のUSB充電式ヘッドライトです。多彩な点灯パターンが搭載されています。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。付属品USBケーブルブラック質量(g)90全光束(Lm)最大400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×45×31センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)連続使用時間(時間)約3インターフェースUSB Type-C点灯方式メイン強点灯・メイン弱点灯・サイド強点灯・サイド弱点灯・赤色点灯・赤色点滅電源タイプ充電式電球の種類LED
バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト ミルウォーキーツールバッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライトミルウォーキーツール
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
450ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力複数のモードで出力と連続使用時間を調節設置に適したマグネット機能付きライトヘッドが取り外し可能で、ワークライトとして使用可能IP54:防塵・防水2mの耐落下衝撃性
付属品本体、USBケーブル、ヘルメット着用クリップ質量(kg)0.12平均演色評価数70連続使用時間拡散モード:4/14時間、スポットモード:4/8時間、ハイブリッドモード:2.5時間保護等級IP54バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)拡散モード:250/50、スポットモード:250/100、ハイブリッドモード:450照射範囲5段階調整

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体