絞り込み
ブランド
明るさ(Lm)
保護等級
照射距離(m)
10未満・10~19時間・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100時間以上・100~200未満・200~300未満・300以上
最大点灯時間
10時間未満・10~19時間・20~29時間・30~39時間・40~49時間・50~59時間・60~69時間・70~79時間・80~89時間・90~99時間・100時間以上
電球の種類
LED
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
505件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
セフティバックライト TMCセフティバックライトTMC
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷
ヘルメットに取り付けて、LEDが後方の安全を確保します 赤色に光るLEDが夜間時の存在を明確にします 付属のマジックテープシールで取り付け簡単
用途交通整理や夜間作業に電球の種類LED材質ナイロン繊維質量(g)35機能点灯/早点滅/遅点滅使用電源CR2025×2個使用(お試し電池付)使用電池CR2025×2個(付属)LED赤色電源タイプ電池式寸法(高さH×幅W)(mm)308×25耐水性生活防水防水仕様生活防水連続点灯時間(時間)約8最大点灯時間約8時間
LEDヘッドライト SK11LEDヘッドライトSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)43(電池含まず)電源電源:単三電池×1本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36使用電池単3形乾電池×1本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)65照射角90度明るさ白熱電球10W相当最大点灯時間36時間
PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル プリンストンPRINCETON LEDヘッドライト インダストリアルプリンストン
9,298税込10,228
1個
当日出荷
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。 独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED高さ(mm)47電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池防爆構造Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G電源タイプ電池式
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
799税込879
1個
当日出荷
電球の種類LED電源タイプ電池式
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
ヘッドライト OSR800 ExtremeBmヘッドライト OSR800ExtremeBm
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ムラの無い光です。
全光束(Lm)160明るさ(Lm)160トラスコ品番759-0709材質航空機用アルミ鋼材全長(mm)69.85質量(g)112電源単4形アルカリ乾電池(4個)別売外径(Φmm)57.15使用電池単4形乾電池×4本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)167
LEDヘッドライト マキシマス SUREFIRELEDヘッドライト マキシマスSUREFIRE(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
電球の種類LEDトラスコ品番490-4508質量(g)145電源リチウムイオン電池(内蔵)電源タイプ充電池式明るさ(Lm)1~1000点灯時間50時間最大点灯時間50時間
LED防爆型ヘッドランプ ハタヤリミテッドLED防爆型ヘッドランプハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
当日出荷
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に全光束(Lm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5質量(g)110トラスコ品番374-5457材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属光源高輝度0.5W白色LED使用電池CR2032×2個(付属)防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5連続点灯時間最大3時間電源タイプ電池式耐水性防雨タイプ光束(Lm)40防水仕様防雨タイプ明るさ(Lm)40照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間最大3時間
LEDヘッドライト JOBLEDヘッドライトJOB
8,790税込9,669
1個
3日以内出荷
充電池&乾電池兼用スマートスイッチ
付属品専用リチウムポリマー充電池、布バンド、USB ケーブル、ヘルメットクリップ ×4個質量(g)約145(電池除く)電源専用リチウムポリマー充電池 または 単3×3 ※乾電池別売、eneloop、eneloop pro、EVOLTA使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×62×45ヘッド径(Φmm)Φ23充電時間約3~3.5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【POWERモード(700Lm)】9時間【HIGHモード(300Lm)】16時間【LOWモード(35Lm)】80時間防塵防水性能IPX4照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】125照射範囲ワイドビーム1m先で1.5m照射
LEDヘッドライト マーベルLEDヘッドライトマーベル
12,900税込14,190
1個
3日以内出荷
連続点灯10~15時間 長時間使用モデルスマートスイッチUSBダイレクトチャージ角度調整機能:90°
付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個質量(g)約350(専用充電池含む)電源専用リチウムイオン充電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59ヘッド径(Φmm)Φ38充電時間約5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間防塵防水性能IP66照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】197照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
高出力ヘッドライト カスタム高出力ヘッドライトカスタム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
LEDヘッドライト兼用タイプ マーベルLEDヘッドライト兼用タイプマーベル
8,098税込8,908
1個
当日出荷
ビレットヘッドライトステーヨウ27mmクランプタンタイ SHIFTUP(シフトアップ)ビレットヘッドライトステーヨウ27mmクランプタンタイSHIFTUP(シフトアップ)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプオーム電機
3,398税込3,738
1式
3日以内出荷
USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約1000ルーメンの高輝度で、約80m先まで照らせる長距離照射タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度の調整が可能です。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。
用途夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の照明に。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約1.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大1000防水性IPX4照射距離(m)80照射範囲長距離取扱説明書(1.4MB)
電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプオーム電機
2,398税込2,638
1式
3日以内出荷
マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に簡単に固定できます。ヘッドバンドなしでも使用可能な2WAY仕様です。最大600ルーメンの明るさを確保しています。HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅の5モードを搭載しています。赤点滅モードは視認性が高く、注意喚起に適しています。IPX4相当の防まつ構造で、屋外作業にも対応します。
用途夜間作業や屋内外の軽作業に。災害時や非常時の注意喚起用ライトとして。自転車整備、車両点検、倉庫作業などに使用できます。電源単4形乾電池×3本(別売)固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅光束(Lm)最大600防水性IPX4照射距離(m)25照射範囲ワイド取扱説明書(1.29MB)
電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプ オーム電機電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン 長距離タイプオーム電機
2,698税込2,968
1式
3日以内出荷
マグネットワンタッチ着脱式で、金属面にしっかり固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、作業スタイルに合わせて使い分け可能です。最大600ルーメンの明るさで、約75m先まで照射できます。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5モード切替に対応しています。ヘッド角度を調整できる可動ヘッドを採用しています。IPX4相当の防まつ構造です。
用途夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の非常用照明に。両手を使う作業時の補助ライトとして使用できます。車庫や金属棚などへの簡易固定照明としても便利です。電源単4形乾電池×3本(別売)固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅光束(Lm)最大600防水性IPX4照射距離(m)75照射範囲長距離取扱説明書(1.31MB)
【H4】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)【H4】LEDヘッドライトWUBEN(ウーベン)
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
明るさ最大800ルーメン、最大照射距離66m。スポットとワイドのデュアルLEDヘッドライト。ライトヘッドは90°の角度調節が可能なため、手元など欲しい角度での照射が可能です。眼球の暗順応をもっとも妨げない赤色補助ライトを搭載。充電池または乾電池での使用も可能、手をかざすだけでON/OFFできるセンサーモードを搭載。軽量コンパクト設計&IP68防塵防水等級で使い勝手の良い1台です。
付属品H4本体、高通気性ヘッドバンド、Type-C充電ケーブル、リチウムイオン充電池(403010U-ABM1700R)、取扱説明書質量(g)80(電池含む)電源専用リチウムイオン充電池×1または単4乾電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×46×39.2色温度スポットライト:昼光色6500K、ワイドライト:白色4000K防塵防水性能IP68LEDスポットライト×1、ワイドライト×1、赤色光×1モード◇Turbo=800~350lm/約1min-2.3h ◇スポット&ワイド:High=300lm/3h・Med=150lm/5h・Low=15lm/33h ◇赤色:常時点灯=15lm/18h・ビーコン=15lm/90h・SOS=15lm/26h充電方式Type-C光度(cd)カンデラ:1089明るさ(Lm)最大800照射距離(m)最大66耐衝撃1.2m
スーパーワイドCOBヘッドライト スマイルキッズスーパーワイドCOBヘッドライトスマイルキッズ
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
乾電池式で手軽に使用できます。面発光COBタイプLEDを採用し、広範囲を明るく照らすヘッドライト。スイッチを切り替えるとサイドLEDに変わり遠くを照らすこともできます。暗所作業やアウトドア、非常時の備えなどで活躍します。スイッチ操作によりCOB High-COB Low-COB点滅-サイドLEDとモード切替が可能。
材質本体:ABS・シリコーンゴム・EVA、レンズ:ポリカーボネート、バンド部:ポリエステル質量(g)62電源単4アルカリ乾電池×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×40×25光源白色COB LED+白色LEDモード切替COBハイモード→COBローモード→COB点滅→サイドLED→消灯明るさ(Lm)COB high:140、COB Low:50、サイドLED:77適合頭囲(cm)約54~70連続点灯時間(時間)COBハイモード:約5、COBローモード:約23、COB点滅:約17、サイドLED:約9(国内メーカーアルカリ乾電池使用時)
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)
ヘッドライト/LED (フォーカス付/強・中・弱) エスコヘッドライト/LED (フォーカス付/強・中・弱)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。充電池使用可能。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
サイズ本体:71.8 (W)×38.2 (D)×48.4 (H) バッテリーボックス:70 (W)×29.2 (D)×66.5 (H)質量(g)220 (電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球1灯電池寿命(時間)強:約10時間 (100%) 中:約30時間 (50%) 弱:約102時間 (10%) 点滅:約20時間使用電池単3×3本 (別売)使用環境温度(℃)-10~55明るさ強:255 (100%) 中:122 (50%) 弱:20 (10%) 点滅:255防水性IPX6照射距離(m)59 (強モード)照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
ヘッドライト/LED (広角照明/5段調光) エスコヘッドライト/LED (広角照明/5段調光)エスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。充電池使用可能。照射角固定・ワイド照射タイプ。広範囲の照射に特化したモデル。
質量(g)233 (電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED1灯 (メイン) 白色LED2灯 (サブ)電池寿命(時間)強 (メイン):9時間 中 (メイン):13時間 弱 (メイン):40時間 強 (サブ):45時間 中 (サブ):80時間使用電池単3×3本 (別売)使用環境温度(℃)-10~55サイズ(mm)本体:69 (W)×45 (D)×50 (H) バッテリーボックス:70 (W)×29.2 (D)×66.5 (H)明るさ強 (メイン):510 中 (メイン):290 弱 (メイン):60 強 (サブ):30 弱 (サブ):15防水性IPX6照射距離(m)約43 (100%の明るさ)照射方式ワイドビーム (固定)
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
9,070税込9,977
1個
翌日出荷
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9
ヘッドライト/LED (防爆構造) エスコヘッドライト/LED (防爆構造)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能。下方照射モードで足元を照らすことができます。後部認識灯付き。バッテリーインジケーター付き。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)249 (電池含)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯使用電池単3×4本 (付属)防爆構造UL相当:C1・D1、IECEx:iaモード正面照射 (強・中・弱) 下方照射 (強・中・弱) 同時照射 (強・中・弱)サイズ(mm)76×32×47 (H)明るさ(Lm)正面照射 (強):215 正面照射 (中):106 正面照射 (弱):22 下方照射 (強):196 下方照射 (中):96 下方照射 (弱):20 同時照射 (強):191 同時照射 (中):95 同時照射 (弱):20防水性IP54照射距離(m)正面照射 (強):108 正面照射 (中):76 正面照射 (弱):34 下方照射 (強):63 下方照射 (中):44 下方照射 (弱):21 同時照射 (強):87 同時照射 (中):60 同時照射 (弱):27照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)正面照射 (強):5 正面照射 (中):13 正面照射 (弱):98 下方照射 (強):6 下方照射 (中):16 下方照射 (弱):100 同時照射 (強):7 同時照射 (中):17 同時照射 (弱):109
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
27,100税込29,810
1セット
翌日出荷
本体セット+ホルスター。充電器、ACアダプター付き。付属のゴムリング装備で、転がり防止に。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。<ホルスター仕様>材質…人工皮革、サイズ…57×250(H)mm、ベルト通し幅…55mm、適合ライト長…220mm以下。
材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)352電源ニッケル水素電池光源LED球 (50,000 hour LED)連続点灯時間3時間 (強)、 5時間30 (中)、 10時間 (弱)、 7時間30 (点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ41×213太さ(mm)持手部:30明るさ(Lm)425 (強)、 200 (中)、 100 (弱)防水性IPX4照射距離(m)322 (強) 219 (中) 155 (弱)照射方式ノーマルビーム (固定)
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ材質ボディ:ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート質量(g)326 (充電池含)光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)Φ45×205ボディーカラーイエロー明るさ(Lm)強:485、 中:240、 弱:120防水性IPX4照射距離(m)強:322、中:228、弱:161照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:3、 中:5.5、 弱:10 点滅:7.5
ヘッドライト/LED (充電池セット) エスコヘッドライト/LED (充電池セット)エスコ
14,500税込15,950
1セット
翌日出荷
セット内容:ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)。白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球1灯、赤色LED球1灯、青色LED球1灯使用電池充電池セット 単3型×3本(付属)照射モード散光電池寿命強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600サイズ(mm)ライト本体:69(W)×45(D)×50(H) バッテリーボックス:70.0(W)×29.2(D)×66.5(H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
ヘッド角度調節可能(90°)。高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
白・緑質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)使用電池単4電池×3本 (付属)電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間耐衝撃性2mサイズ(mm)45×68×61明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6防水性IPX4照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15照射方式ノーマルビーム (固定)
充電式ニット帽ライト Hapyson充電式ニット帽ライトHapyson
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
寒い冬の夜釣りや手元の作業に最適な充電式のニット帽ライト。ライトはニット帽から取り外しができ、付属ストラップで首掛けでの使用も可能です。ライトは下向き散光で正面から手元を照らします。マイナス10℃まで使用でき、IPX4防水仕様で安心。ライトを外してニット帽は洗濯できるから気持ちよくご使用いただけます。
付属品USBコード、ライトホルダーサイズフリー質量(g)約105(ニット帽+ライト)使用温度範囲(℃)-10~+40明るさ(Lm)801防水IPx4
ヘッドライト 500LM Nicron(ニクロン)ヘッドライト 500LMNicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
フォーカス機能付きヘッドライト明るさ3段階調節可能。最大500LMフォーカスライト機能付き。後頭部側のスイッチで後部側へ注意を促す赤色灯を点灯、点滅させる事が可能。ヘルメットクリップ4つ入り。充電中は後頭部側のインジケーターが赤色ランプ、満充電で緑色ランプ点灯。
寸法(mm)46×45×75ブラック質量(g)99
LEDライト(黒色) GB[制御機器]LEDライト(黒色)GB[制御機器]
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
単4電池1本で光る、クリップのついたポケットサイズのLEDライトです。 超高輝度パワーLED採用 クリップ付
LEDヘッドライト ガンビット GENTOSLEDヘッドライト ガンビットGENTOS
5,798税込6,378
1個
11日以内出荷
インテリアと相性バツグンなヨーロッパデザイン。開閉自動ON/OFFのシンプルLEDデスクライト。 簡単オートスイッチ 多重影ができない1チップ光源
EINSTEIN 電池式 NEBOEINSTEIN 電池式NEBO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。(電池式)2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。180度の角度調整可能なチルト機能。IP44の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
トラスコ品番706-6249材質ABS樹脂幅(mm)39.9高さ(mm)39.9奥行(mm)160保護等級IP44使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ)最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)
Headlamp NEBOHeadlampNEBO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最大150ルーメンの薄型でコンパクトなヘッドランプです。(電池式)ハイ、ロー、ストロボの3つのライトモードを備えています。付属のフレキシブルヘッドストラップは、簡単にサイズ調整できます。IPX4の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
トラスコ品番705-9974材質ABS樹脂幅(mm)23高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)150(ハイ)/40(ロー)/150(ストロボ)最大点灯時間12時間(ハイ)/24時間(ロー)/24時間(ストロボ)
LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4 オーム電機LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4オーム電機
989税込1,088
1個
翌々日出荷
メイン&セカンドライトで明るさ調整点灯モード切り替え(点灯メインモード、点灯メイン+サブモード、赤色点灯モード、点灯サブモード)明るさ175ルーメン(点灯メイン+サブモード)連続点灯 約3~18時間IPX4の防水仕様照射距離は65mヘッド部角度(0~60°)調整可能
質量(g)42(電池別)電源単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×36×34保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間点灯メインモード:4時間、点灯メイン+サブモード:3時間、点灯サブモード:18時間、赤色点灯モード:160時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【点灯メイン】145【点灯メイン+サブ】175【点灯サブ】20照射距離(m)65
M18(TM) マルチヘッドワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) マルチヘッドワークライトミルウォーキーツール
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
4,500ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力3つのヘッドによるタスク/エリア照明9つのモードで明るさと連続点灯時間を調整マグネット、フックおよび壁掛け穴により最適な設置が可能水平方向に270°、垂直方向に270°回転可能なライトヘッドAC電源入力で一日中連続点灯可能持ち運びが容易な大きなハンドル2.7mの耐衝撃性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)3.3 kg - 4.4 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18電源AC/DC連続使用時間(時間)3 / 6 / 11 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照度(Lx)最大:4,500 / 2,000 / 1,200(High/Med/Low)照射角度(°)270° (垂直方向) 270° (水平方向)
MHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白 MUST TOOLMHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
自然光に近い高演色LED(Ra90)採用
用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-HFW400D ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOLMHL-HFW400D ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白(バッテリー無し)MUST TOOL
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
自然光に近い高演色LED(Ra90)採用
用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白 MUST TOOLMHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白MUST TOOL
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
照射範囲全体を均一な明るさで照らす
用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
MHL-FW500Dハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白(バッテリー無し) MUST TOOLMHL-FW500Dハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白(バッテリー無し)MUST TOOL
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
照射範囲全体を均一な明るさで照らす
用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体