絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • DNライティング(74)
  • JTT(32)
  • オーム電機(31)
  • 日機(28)
  • ELPA(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • トライト(10)
  • 日動工業(8)
  • エスコ(7)
  • 東京メタル(7)
  • 平野商会(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カーク(5)
  • トレードワン(4)
  • 富士倉(4)
  • トライメイト(4)
  • タイムリー(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(2)
LEDioc  LEDアイランプSP 200V専用 銅鉄式LED制御装置 別置置きセット 101W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 200V専用 銅鉄式LED制御装置 別置置きセット 101W岩崎電気
43,980税込48,378
1セット
8日以内出荷
既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。 ランプ+電源ユニットのセット品。
用途高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。光源色昼白色消費電力(W)(200V)94質量(g)(ランプ)1420、(電源)3000種類(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+50明るさ(W)水銀ランプ400相当口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)14800入力電圧(V)200定格寿命(時間)60000色温度(K)5000入力電流(A)0.52(200V時)色(本体)特性(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード点灯方法下向き点灯演色指数(Ra)70
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
LEDioc LEDライトバルブF 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブF岩崎電気
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+40口金E39定格寿命(時間)40000点灯方向ユニバーサル点灯

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯