特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
セット内容:LEDライト+ケース。アダプター(入力) AC100V(50/60Hz)。アダプター(出力) DC9V 300mA。中間スイッチ付。プラスチックケース有。クリップ式LEDライト、ケースは中身が見やすいクリアータイプ。
寸法(mm)振れきアーム:Φ9×130
全長(mm)310
質量(g)440
スイッチ頭部及び中間手元スイッチ
コード長さ(m)アダプター:2
電源コード(m)1
電球ハイパワー白色LED3灯
色温度6000K
LEDハイパワーLED
サイズ(mm)310×114×77
明るさ(Lm)270
ビーム角度(°)35
くわえ幅(mm)クリップ:60
1セット
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
クリップ式LEDライト。中間スイッチ付き。プラスチックケース無し。 アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
長さ(mm)振れきアーム:約130
全長(mm)310
質量(g)440
スイッチ頭部及び中間手元スイッチ
直径(Φcm)発光部:5
コード長さ(m)アダプター:2
外径(Φmm)振れきアーム:10/
平均演色評価数(Ra)72
電源コード(m)1
色温度5600-7000K
LEDハイパワーLED、チップ:3灯
サイズ(mm)310×114×77
LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)
明るさ(Lm)270
ビーム角度(°)35
くわえ幅(mm)クリップ:60
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
手元を照らす作業に最適なライトです。プラスチックケース付き。
厚さ(mm)取付クランプ:55
全長(mm)480
質量(g)500
電源(V)AC100
コード長さ(m)3
電球ハイパワーLED3灯
明るさ(Lm)270
1セット
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯。フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です。しっかり固定できるクランプ式。タッチスイッチタイプ。
厚さ(mm)取付クランプ:55
全長(mm)480
質量(g)480
電源(V)AC100~250
コード長さ(m)1.8
電球LEDチップ1灯
明るさ(Lm)弱:280、弱:490
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
材質鉄
長さ(mm)フレキシブルアーム:約480
厚さ(mm)取付クランプ:55
質量(g)500
サイズ(cm)65×7×6
スイッチ頭部 (LED後部)
直径(Φcm)発光部:5
コード長さ(m)アダプター:2
外径(Φmm)フレキシブルアーム:10
平均演色評価数(Ra)72
電源コード(m)1
色温度5600-7000K
LEDハイパワーLED、チップ:3灯
LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)
明るさ(Lm)270
ビーム角度(°)35
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付き。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。電線仕様:VCTF0.75mm2×2心、使用温度 -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと)※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください、設計寿命 6,000時間(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
材質ポリカーボネート
全長(mm)735
電源(V)AC100
消費電力(W)9
コード長さ(m)3
色温度(K)5700
照度(Lx)(1m)260
色(カバー)乳白色
明るさ(Lm)1190
防水性IP65
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート
全長(mm)1313
質量(kg)0.8
コード長さ(m)1
定格消費電力(W)20
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
光源直管型LEDランプ昼白色
定格入力電流(A)0.2
明るさ(Lm)2200
1本
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。