絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • DNライティング(74)
  • JTT(32)
  • オーム電機(30)
  • 日機(28)
  • ELPA(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • トライト(12)
  • 東京メタル(7)
  • 平野商会(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カーク(5)
  • 富士倉(5)
  • トレードワン(4)
  • タイムリー(4)
  • 岩崎電気(3)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(3)
  • SK11(3)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
光色
  • 光色昼白色(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグピタ・ナイトフレックスA 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA日動工業
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品収納バッグセット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26取扱説明書(1.44MB)演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250
LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ 日動工業LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ日動工業
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。延長、交換に。
仕様屋内・屋外兼用適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)材質シリコン消費電力(W)2.5定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4色温度(K)5000使用電球LED光源色昼白色LED0.5m入力電圧範囲(V)DC10~26演色指数(Ra)Ra83
マグピタ・ナイトフレックスA用延長用ケーブル1m 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA用延長用ケーブル1m日動工業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ケーブル1mです。延長、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
マグピタ・ナイトフレックスA用の収納バッグ 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA用の収納バッグ日動工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の収納バッグです。買い替え、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
マグピタ・ナイトフレックスA用マグネット(小) 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA用マグネット(小)日動工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の金具付マグネット(1/2個)です。追加、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
マグピタ・ナイトフレックスA用電源BOX 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA用電源BOX日動工業
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の電源BOXです。修理、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
LEDコネクトライン 片面発光 10m 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 10m日動工業
23,980税込26,378
1本
当日出荷
巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番404-1379材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)17電源(V)100コード長さ(m)1.6色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)10000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDコネクトライン 片面発光 5m 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 5m日動工業
16,980税込18,678
1本
当日出荷
巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番403-9802セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)5000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)100V:50コード長さ(m)1.6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100連結数10明るさ(Lm)5000RoHS指令(10物質対応)対応

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら