絞り込み
電球の種類
LED(1)
明るさ(Lm)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
芯数
- 2芯(1)
コード長さ(m)
- 2
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 4.8(1)
- 5(2)
- 10(1)
- 1500(1)
防水性能
- 防噴流(1)
- 防浸(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
ブランド
- 日機(2)
日機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

防水型LEDリニアライト AC100V
日機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル
日機¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)AC100ケーブル長(m)【電源ケーブル】2使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)60,000(使用温度25℃)エコロジー商品長寿命