曜日別特売

アーム 投光器オプション

アーム 投光器オプション - 岩崎電気
材質
結線ボックス:アルミダイカスト
質量(kg)
1.7
タイプ
600mm・ストレートタイプ
使用場所
屋内用
材質(パイプ)
鋼管
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616307FA18仕上:ダークグレイ
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618852FA18/W仕上:ホワイト
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする