絞り込み
ブランド
  • IRIS
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(205)
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • 東京メタル(85)
  • 岩崎電気(81)
  • エスコ(67)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(35)
  • ELPA(29)
  • ENDO(遠藤照明)(27)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • 光商事(26)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • 東芝ライテック(23)
  • 東芝(21)
  • フィリップス(17)
  • STE(エス・ティー・イー)(15)
  • ハーフェレ(15)
  • コイズミ(小泉成器)(10)
  • 日動工業(8)
口金
  • E17(1)
  • E26(1)
光色
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(1)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
5~10未満・10~20未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当 IRISLED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当IRIS
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782全長(mm)86タイプ広配光電源(V)100消費電力(W)8.5電球(W)相当:60口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色相当色(本体)電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)760標準消費電力料金(円/h)0.23
LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替) 昼白色相当 IRISLED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替) 昼白色相当IRIS
7,398税込8,138
1個
当日出荷
看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157電源(V)AC100~200V(50/60Hz)消費電力(W)10口金E26外径(Φmm)120定格寿命(時間)40000保護等級IP55電球相当電球(W形):160色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83標準消費電力料金(円/h)0.03

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球