絞り込み
ブランド
  • ZEBEX
  • モノタロウ(1)
  • unitech(123)
  • アイメックス(66)
  • ウェルコムデザイン(63)
  • honeywell(58)
  • Zebra Technologies(40)
  • エフケイシステム(40)
  • サンワサプライ(25)
  • OPTICON(22)
  • BUSICOM(ビジコム)(19)
  • 日栄インテック(18)
  • オプトエレクトロニクス(16)
  • デンソーウェーブ(16)
  • Newland(15)
  • アイテックス(14)
  • アスタリスク(12)
  • ユニテック(11)
  • cino(8)
  • エイポック(8)
インターフェース
  • Bluetooth(1)
  • RS-232C(3)
  • USB(6)
対応コード
  • バーコード(5)
  • 二次元バーコード(4)
商品タイプ
  • ワイヤレス(1)
  • 定置式(5)
  • 有線(2)
読取方式
  • CCD(タッチ読取)(1)
  • CCD(離し読取)(4)
  • レーザー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングレンジCCDリーダー ZEBEXロングレンジCCDリーダーZEBEX
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。
仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
バーコードリーダー ZEBEXバーコードリーダーZEBEX
39,980税込43,978
1個
当日出荷
全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。 バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。 受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。 設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。
用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC±10%光源可視光レーザーダイオード650mm速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル)消費電流(mA)270保存温湿度範囲-20~60℃/5~90%RH(結露不可)ケーブルストレートEMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMIレーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI読取深度(mm)0~216(JAN100&、PCS0.9)使用湿度範囲(%RH)5~90(結露不可)
CCDタッチスキャナ ZEBEXCCDタッチスキャナZEBEX
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Z-3220シリーズは、POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応する、低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナです。 最新32bit CPU&独自のデコード技術、150スキャン/秒により快適な読取りを実現。主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応しています。 エントリーモデルながら分解能:0.0762mmという高分解能で、小さなバーコードの読取りにも対応。 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードも読み取ることが可能です。 大きなトリガーボタンで操作性が良く、大型ブルーLEDにより容易に読取確認が可能です。
仕様PCS値/0.30以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS機能正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーション読取(mm)0~50保証期間1年使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)625読み取り速度150スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-U ZEBEX2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-UZEBEX
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
液晶画面上のバーコードも素早く読み取り
用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースUSB(HID/COM)RoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
定置式2次元リーダー ZEBEX定置式2次元リーダーZEBEX
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンの低輝度画面に表示したバーコードを素早くスキャン。 反射面での読み取りを強化。最小分解能3Milを実現。 (環境条件およびバーコード品質により異なる場合が有ります。)
用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り仕様PCS値:30% @ UPC/EAN100%適合規格(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI電源電圧(V)DC5±10%消費電力(mA)280(動作時)光源(nm)赤色LED617(エイミング617)保存温度範囲(℃)-40~70強度落下試験:1mの高さから自由落下使用環境湿度(%)5~95(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~50シンボル【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など読取深度(mm)0~210(EAN13)、0~50(code39/5mil)、0~30(code39/3mil)イメージセンサー1280H×800Vピクセル
定置式二次元スキャナ ZEBEX定置式二次元スキャナZEBEX
38,980税込42,878
1個
当日出荷
一次元・二次元コードをあらゆる方向から瞬時にスキャン USBHID接続で漢字(2バイト文字)更に半角カタカナ入力をサポート バーコードの印字向きを気にせずに近づけるだけで楽々スキャン 携帯電話液晶表示やチケットなどのバーコード・二次元コードの読取に最適 置き場を選ばない小型プレゼンテーション二次元コードスキャナ GS1DataBar、スタック、コンポジット全ての読取可能 読みたいコードに照準を合わせ読取りを行うトリガモード機能搭載
用途小売・流通→POS/入出庫検品 サービス業→会員管理/レンタル管理 物流業→入出荷検品/梱包検品電源(V)DC5±10%角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±60、スキャン:水平:44.4/垂直:29.1センサーCMOSイメージセンサ1280×800ピクセル分解能0.127mm(1次元)/0.173mm(二次元)消費電流(mA)400(動作時)照明赤色LED617nm(エイミング617nm)安全規格CE,FCC,VCCI,BSMI保管温度範囲(℃)-40~70アズワン品番64-9500-11動作温度範囲(℃)0~50読取深度(mm)0~210(一次元)/0~90(二次元)落下耐久(m)1湿度範囲(%)5~95(非結露)
ハンズフリースタンド 3272Plus用 Stand ZEBEXハンズフリースタンド 3272Plus用 StandZEBEX
4,698税込5,168
1個
当日出荷
スタンドに置くだけで自動読取
2次元バーコードリーダー  ITR-3272Plus-R(AC付属) ZEBEX2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-R(AC付属)ZEBEX
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
液晶画面上のバーコードも素早く読み取り
用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
バーコードデーターコレクタ ZEBEXバーコードデーターコレクタZEBEX
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。 コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。 ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。 環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、 小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。
仕様PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時)適合規格電波法、電気通信事業法、電気用品安全法対応OSWindowsVista/7/8/8.1(32/64bit)コネクタ形状Mini-USB(充電、通信用)対応機種iPad、iPhone、Androidセンサー(読取)リニアCCD アレイ保護等級IP43消費電力(mA)充電中:440、非充電中:150保証期間メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証光源(nm)617(可視光/赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約4動作時間毎分6スキャンで約80時間読み取り速度330スキャン/秒強度落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
バーコードリーダー