絞り込み
ブランド
  • DATALOGIC
  • モノタロウ(1)
  • unitech(123)
  • アイメックス(66)
  • ウェルコムデザイン(63)
  • honeywell(58)
  • Zebra Technologies(40)
  • エフケイシステム(40)
  • サンワサプライ(25)
  • OPTICON(22)
  • BUSICOM(ビジコム)(19)
  • 日栄インテック(18)
  • デンソーウェーブ(16)
  • オプトエレクトロニクス(15)
  • Newland(15)
  • アイテックス(14)
  • アスタリスク(12)
  • ユニテック(11)
  • ZEBEX(9)
  • cino(8)
  • エイポック(8)
インターフェース
  • USB(5)
対応コード
  • バーコード(4)
  • 二次元バーコード(4)
商品タイプ
  • ハンディターミナル(3)
  • 定置式(1)
読取方式
  • CCD(タッチ読取)(1)
  • CCD(離し読取)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1次元タッチスキャナ TD1100 DATALOGIC1次元タッチスキャナ TD1100DATALOGIC
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
高性能・高品質でありながらコストパフォーマンスに優れた、OPOS/JAVAPOS 対応スキャナ
仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):20mA @ 5 VDC、動作時(定格):<100mA @ 5 VDC、【読取性能】[最小 PCS 値]:25%、[読取表示]ブザー(トーン/音量調整可)、読取確認 LED、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:7.5 mils:0~8.1 cm/0~3.2 in、Code 39:10 mils:0~12.0 cm/0~4.7 in、EAN13:13 mils:0~15.0 cm/0~6.0 in、【環境特性】[耐外乱光]0~20000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV付属品本体・2mストレートケーブル・ハンズフリーホルダー使用温度範囲(℃)0~50角度(°)ロール(チルト):±45、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±70表示読取:ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED入力電圧(V)5 DC ±0.5寸法(cm)16.0×8.4×5.8光源イルミネーション:640nm LED保証期間5年防塵・防滴IP30保存温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。使用湿度範囲(%RH)5~95(結露、結氷がないこと)
定置式二次元コードリーダー DATALOGIC定置式二次元コードリーダーDATALOGIC
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
コンパクトでスタイリッシュな定置式二次元コードリーダーUSBモデル 店舗のレジカウンターなどの狭いスペースにも設置可能 バーコード/二次元コードを高速読取 最大25cm(JAN100%サイズ)のワイドな読取エリア モーターなどの可動部がなく故障が少ない 防塵防滴IP52の製品耐久性 スマートフォン等の液晶画面のバーコード読取対応 読取完了を目視確認できるグリーンスポット光搭載により静かな環境や騒音環境下での使用に最適 付属のチルトスタンドで読取角度調整可能
用途流通小売業(POS/クーポン)、物流業(入出庫検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理/図書貸出管理)等付属品USBケーブル,チルトスタンド温度(℃)0 ~ 40(使用時) / -40 ~ 70(保管/輸送時)読取(1D)JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可)、書籍JAN2段コード(EAN/JAN2段ラベル)、新雑誌コード、GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14)、GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded)、GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited)、GS1-128(UCC/EAN128)、Code39、Code93、Code128、Codabar(NW-7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、Standard 2 of 5(2D)QRコード、microQRコード、DataMatrixコード、Maxiコード、Aztecコード、PDF417、microPDF417、GS1 DataBarコンポジット(その他)ポスタルコード照度(Lx)室内:0 ~ 6000 / 屋外:0 ~ 86100防塵・防滴IP52動作湿度(%)5 ~ 95(結露しないこと)環境EU RoHS適合 、EU EMC適合、VCCI入力電圧DC5V±10%静電耐圧(kV)25(気中放電)読取角度(°)ピッチ角 ±65/スキュー角 ±75/ロール角: 0 ~ 360
2次元定置型スキャナ Magellan MG1500i ホワイト DATALOGIC2次元定置型スキャナ Magellan MG1500i ホワイトDATALOGIC
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
クラス最小サイズ
用途幅広い用途で利用可能な 2 次元定置式スキャナ仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):300mA、動作時(定格):500mA、【環境特性】[耐外乱光]0~86100lx、[耐静電気 非破壊]25kV付属品本体・マグネットスタンド・USBケーブル表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED入力電圧(V)5 DC ± 10%寸法(cm)6.0×7.5×13.8(スタンド含)保証期間3年防塵・防滴IP52RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)1.2(コンクリートに繰り返し落下)
2次元スキャナ GRYPHON GD4500 DATALOGIC2次元スキャナ GRYPHON GD4500DATALOGIC
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
抗菌・消毒液使用にも対応したヘルスケアモデル
用途ISO 22196 によって認証された銀イオン添加剤をプラスチックに添加し、細菌や細菌などの微生物の成長を抑制します。仕様【読取性能】[モーショントレランス]35IPS、[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP、JPEG、TIFF、グレースケール:256、16、2、[モーショントレランス]35 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)](標準レンジ) Code 39: 5 mils: 7.0 to 38.0 cm、Code 39: 10 mils: 2.2 to 58.0 cm、Data Matrix: 10 mils: 5.5 to 27.0 cm、Data Matrix: 15 mils: 2.8 to 41.0 cm、EAN-13: 13 mils: 1.0 to 71.0 cm、PDF417: 10 mils: 2.5 to 41.0 cm、QR Code: 10 mils: 5.5 to 24.0 cm、[耐外乱光]0~100000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV付属品本体・USBケーブル入力電圧(V)5(USB)光源赤色レーザ:650nm、Illumination:Warm White保証期間5年防塵・防滴IP52RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1 Megapixel:1280×800 pixels落下耐久(m)1.8(コンクリート面に繰り返し落下)
2次元スキャナ HeronHD3430 DATALOGIC2次元スキャナ HeronHD3430DATALOGIC
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
音声でのフィードバック機能
用途喋る・光る 2 次元バーコードリーダー仕様【電気的特性】[電流値]動作時(最大):< 500mA @ 5V、(定格):< 300mA @ 5V、Sleep Mode:< 2.5mA、【読取性能】[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP, JPEG, TIFF、グレースケール:256, 16, 2、[モーショントレランス]25 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:5 mils:3.5 to 20.0cm/1.3 to 7.8in、EAN-13:13 mils:3.0 to 40.0cm/1.2 to 15.7in、Data Matrix:15 mils:2.0 to 25.0cm/0.8 to 9.8in、【環境特性】[耐外乱光]100000lx、[耐静電気 非破壊]16kV付属品本体・置台・USBケーブル角度(°)ロール(チルト):±360、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±60湿度(%RH)5~95(結露、結氷がないこと)表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ビーパー音 (音声変更可能 < WAV ファイル)、本体側面/上部イルミネーション、読取確認 LED入力電圧(V)4.75~14 DC分解能最大:4 mils寸法(cm)15.2×15.3×6.8保存温度(℃)-20~70光源Aiming:650 nm VLD、Illumination:White保証期間5年防塵・防滴IP40動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。イメージセンサーWide VGA:752×480 pixels落下耐久(m)強度:1.5(コンクリート面に繰り返し落下)
バーコードリーダー