一次元バーコードリーダー (3) 二次元バーコードリーダー (16) バーコードリーダー用オプション (7) カテゴリ: バーコードリーダーブランド: unitechすべて解除
MS852B 新エンジン搭載モデル MS852-Aシリーズ unitech 当日出荷
ほとんどの1D/2Dバーコード読取をサポート携帯電話/スマートフォン画面を含む、損傷したまたは印刷が不十分なバーコードの読み取りもサポートBluetooth デュアルモードテクノジー (Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDRに両対応,クラス 1)最大100メートルの無線通信(見通し範囲内)完全充電後最大40時間のバッテリ駆動頑丈な設計 : IP42 および 2.1m 耐落下自動 Bluetooth ペアリング/クレードルで自動的にトリガモードとプレゼンテーションモードを切り替えホスト機(PC)にBluetoothが非搭載でも接続可能(クレードル使用時)1280×960 ピクセルの高解像度エンジンを搭載
MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ 質量(g) 213 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー CMOSセンサ、1280×800 ピクセル 照準 655nmレーザー(赤色十字) 消費電流(mA) オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6 照明 ハイパーレッド 660nm LED インターフェース USB(通信ドングル) ホスト接続サポート コード 【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID バッテリー リチウムイオン電池 相対湿度 95% (結露ないこと) 解像度 光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417) 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電まで約7 バッテリー容量(mAh) 2850 キー トリガスイッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応 伝送プロトコル SPP、HIDプロファイル(無線) インジケータ LED&ビープ音&バイブレーター 通信距離(m) 見通し10 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 イメージャ― 動作電圧(V) DC3~5 ESD保護 8KV コンタクト、15KV エアー放電 落下耐久(m) テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体) 通信周波数帯域(GHz) 2.4、独自プロトコル通信 駆動時間(時間) 連続15
MS851/MS852/MS852Plus用ハンドフリースタンド unitech 当日出荷
MS851/MS852/MS852 Plusで使用可能なハンドフリースタンドです。
コンパクトサイズでフレキシブルに角度を調整することができます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
MS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル unitech 当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 ●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダー アズワン品番 65-5536-06
MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 欠品中
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様 周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット セット内容 MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED 照明 白色または赤色LED メモリー (システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用 コントラスト比 印刷(PCS):最小20% 解像度 (光学的)1D:0.075mm 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード 環境 ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと プロトコル 通信:SPPおよびHID キー (システム)トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB Bluetooth Bluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード 通信距離(m) 100(見通し)
MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitech 欠品中
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852の抗菌ボディモデルです。
Zebra社の高性能エンジンSE4107を搭載し、1280×960ピクセルという1クラス上の解像度を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
IP42、耐落下テスト2.1m(コンクリート床)の頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応 対応コード 【1D】JAN/EAN/UPC・Code 128・Code 39・Code 93・Code 11・Interleaved 2of 5(ITF)・Discrete 2 of 5(DTF)・Codabar(NW7)・MSI・Chinese 2 of 5・Matrix 2 of 5・Inverse1D・GS1 DataBar・コンポジットコード、【2D】PDF417・Micro PDF417・Code128・Data Matrix・GS1 Data Matrix・Data Matrix Inverse・Decode Data Matrix ・Maxicode 294・QRコード293・GS1 QRコード・Micro QRコード・Linked QR Coda・Aztec・Aztec・nverse・Han xin Code・Han xin Inverse・Grid Matrix・McroPDF}、【郵便コード】オーストラリア郵便・オーストリア郵便・UK郵便・オランダKIX郵便・韓国郵便・USpostnet・US planet
MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常 セット内容 MS852+スキャナ、インターフェースケーブル 電源(V) DC4~DC5.5 角度(°) (スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360 センサー 1280×800グローバルシャッター 照準 エレメント:赤色レーザ 消費電流(mA) 動作時:252、スタンバイ時:77 照明 白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光) コントラスト比 (印刷)最小20% 相対湿度 95%結露無いこと 解像度 (光学的)1D:3mil/0.075mm 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm) 【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390 動作温度範囲(℃) -10~50 シンボル 【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitech 当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作 寸法(mm) 178×72×88、(クレードル)88×89×121 種類 USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G) 角度(°) ±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) センサー CMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG) 保護等級 IP42 照準 610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG) 読取(mm) 【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292 照明 ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG) バッテリー リチウムイオン(充電及び交換可能) 相対湿度 95%(結露無いこと) 解像度 光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417) 寿命 1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ) 充電時間(時間) 6.5(完全) 動作時間 40時間以内 バッテリー容量(mAh) 285 照度(Lux) 107639 プロトコル HIDおよびシリアルポートプロファイル(通信) 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50
MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。
ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 規格 CE、FCC、BSMI、VCCI センサー 1280×800グローバルシャッター 照準 (エレメント)赤色レーザ 消費電流(mA) 動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA 照明 白色LED(リスク免除グループ) 相対湿度 95%(結露無いこと) 解像度 [光学的]1D 3mil/0.075mm 寿命 (トリガスイッチ)1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC4~5.5 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 unitech 当日出荷
MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様 【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応 セット内容 MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 1280 x 800 グローバルシャッター 照準 655nm 照明 ハイパーレッド:660nm バッテリー 充電式および交換可能なバッテリパック メモリー 7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用 コントラスト比 印刷(PCS):25% 相対湿度 95% 結露ないこと 解像度 光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417) 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット 充電時間(時間) 6.5以下 動作時間 12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード バッテリー容量(mAh) 2850 照度(Lux) 107693 プロトコル HIDおよびシリアルポートプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB Bluetooth Bluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード インジケータ LED, ビーパー, バイブレータ 通信距離(m) 100( 見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.8、2.2 保護カバー付き
MS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル unitech (1件のレビュー) 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など スイッチ 寿命:1000万回 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360 センサー CMOS 1280 X 800 グローバルシャッター 消費電流(mA) 動作時: <252、スタンバイ時: <77 照明 白色LED (エグゼンプトリスクグループ) 通信方式 USB 読取 (DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm コントラスト比 20%最小 相対湿度 95% (結露ないこと) 解像度 1D 0.075mm(光学的) 防塵防水性能 IP42 落下距離(m) 2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 保存温度範囲(℃) -40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC 4 から 5.5 アクセサリタイプ ハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応) ESD保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
MS851、MS852、MS851B、MS852B シリーズ用USBケーブル unitech 5日以内出荷
MS85xシリーズ(MS851, MS852, MS852+,MS852N)および、MS85xBシリーズ(MS851B, MS852B, MS852B+, MS852P)用USBケーブル です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、USBケーブル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常 セット内容 MS852+スキャナ、インターフェースケーブル 電源(V) DC4~DC5.5 角度(°) (スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360 センサー 1280×800グローバルシャッター 照準 エレメント:赤色レーザ 消費電流(mA) 動作時:252、スタンバイ時:77 照明 白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光) コントラスト比 (印刷)最小20% 相対湿度 95%結露無いこと 解像度 (光学的)1D:3mil/0.075mm 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI 感知距離(mm) 【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390 動作温度範囲(℃) -10~50 シンボル 【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
MS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル unitech 4日以内出荷
MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 光源 照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA) 動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ 標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル unitech 4日以内出荷
メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品 RS232ケーブル 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー CMOS センサ、1280×800 ピクセル 光源 照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux 消費電流(mA) 動作時: 314、スタンバイ: 44 コントラスト比 印刷コントラスト比:最小25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC アズワン品番 64-8277-94 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナ unitech 9日以内出荷
高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。
USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 光源 照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA) 動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ 高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178 タイプ 標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS851、MS852シリーズバーコードスキャナ用 USB タイプC ケーブル unitech 5日以内出荷
ユニテックMS851シリーズレーザバーコードスキャナ、MS852およびMS852 Plusシリーズ二次元バーコードスキャナの標準 USB-タイプA ケーブルをUSBタイプCのタブレット、ノートPCと接続するための交換用ケーブルです。
仕様 ●ケーブル長 1.9m アズワン品番 65-8884-43
MS851B、MS852B本体接続用USBケーブル(TYPE-C) unitech 4日以内出荷
MS85xBシリーズ(MS851B, MS852B, MS852B+)のスキャナ本体を直接充電するためのUSBタイプCケーブル です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど RoHS指令(10物質対応) 対応
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178 タイプ 高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS851B、MS52B用予備バッテリ unitech 当日出荷
MS851B、MS852B用 予備バッテリ 3.7V, 2850mAh)です。
MS851B、MS852B、MS852B PLus、MS852B LR、MS852B HC等に使用可能です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど RoHS指令(10物質対応) 対応
PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A unitech 当日出荷
PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。
PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 出力 DC 5V/2A 入力電圧(V) AC100-240 RoHS指令(10物質対応) 対応
MS851B、MS52B充電クレードル用232Cケーブル unitech 5日以内出荷
MS851B、MS852B、MS852B Pus ワイヤレスバーコードスキャナ用のRS232Cケーブルです。
クレードルとホストPC間の接続に使用します。クレードル側はモジュラコネクタ、ホスト側はDB9Pです。
予備・交換用です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど RoHS指令(10物質対応) 対応
MS851B、MS52B用充電クレードル unitech 4日以内出荷
MS851B、MS852B、MS852B+等のワイヤレスバーコードスキャナ用の専用クレードルです。
USBとRS232の両方使用可能(別途ケーブル必要)
スキャナ本体の充電可能
Bluetooth内蔵
ケーブルは三方向から引き出し可能
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応