絞り込み
ブランド
  • イメージャー
  • モノタロウ(1)
  • unitech(125)
  • アイメックス(66)
  • ウェルコムデザイン(59)
  • honeywell(58)
  • Zebra Technologies(41)
  • エフケイシステム(41)
  • サンワサプライ(26)
  • OPTICON(22)
  • BUSICOM(ビジコム)(19)
  • 日栄インテック(17)
  • オプトエレクトロニクス(16)
  • デンソーウェーブ(16)
  • Newland(16)
  • アイテックス(14)
  • ユニテック(12)
  • アスタリスク(12)
  • ZEBEX(9)
  • エイポック(9)
  • cino(8)
インターフェース
  • Bluetooth(2)
  • USB(2)
対応コード
  • バーコード(3)
  • 二次元バーコード(1)
商品タイプ
  • ワイヤレス(1)
  • 有線(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一次元バーコードリーダー専用スタンド イメージャー一次元バーコードリーダー専用スタンドイメージャー
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-2884-11
一次元バーコードリーダー イメージャー一次元バーコードリーダーイメージャー
28,400税込31,240
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-2884-01
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズイメージャー
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。
仕様抗菌プラスチックモデル寸法(mm)71×160×104質量(g)220電源リチウムイオン充電池(USBより供給)範囲(ワイヤレス)10m速度(読み取り可能移動)4m/秒(UPC100%)インターフェース2.4GHz Bluetooth4.2防塵防水性能IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素アズワン品番1-2885-28対応コード(2次元)PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、(1次元)Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズイメージャー
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、 高速な読み取りを実現します。
寸法(mm)71×160×104防塵・防滴IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素最大移動速度(m/sec)読み取り可能:4(UPC100%)シンボル【2次元】PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、【1次元】Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズ イメージャー二次元バーコードリーダー 1950gSRシリーズイメージャー
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。
寸法(mm)71×160×104防塵・防滴IP41撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素読み取り速度可能移動速度:4m/秒(UPC100%)アズワン品番1-2885-12
バーコードリーダー