絞り込み
ブランド
  • エイポック
  • モノタロウ(1)
  • unitech(124)
  • アイメックス(66)
  • ウェルコムデザイン(59)
  • honeywell(58)
  • Zebra Technologies(41)
  • エフケイシステム(41)
  • サンワサプライ(25)
  • OPTICON(22)
  • BUSICOM(ビジコム)(19)
  • 日栄インテック(18)
  • デンソーウェーブ(16)
  • オプトエレクトロニクス(15)
  • Newland(15)
  • アイテックス(14)
  • ユニテック(12)
  • アスタリスク(12)
  • ZEBEX(9)
  • cino(8)
インターフェース
  • Bluetooth(5)
  • USB(8)
対応コード
  • バーコード(9)
  • 二次元バーコード(3)
商品タイプ
  • ワイヤレス(5)
  • 有線(8)
読取方式
  • CCD(タッチ読取)(1)
  • CCD(離し読取)(2)
  • レーザー(2)
  • 無線(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCDタッチバーコードリーダー(USB) エイポックCCDタッチバーコードリーダー(USB)エイポック
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
スリムで軽量60g、使いやすいCCDタッチバーコードリーダーです。
仕様PCS: 0.3 (細バー0.39mm,距離0~30mm)、ESD:接触放電:±9KV (直接印加)、気中放電:±16KV(間接印加)付属品かんたんガイド(説明書はダウンロード配布です)使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)159.2入力電圧(V)DC5±5%光源630nm 赤色LEDランプ読取(mm)読取距離:0~120 (PCS0.9, 細バー0.39mm)、読取可能幅 : 110 (離し読み時,PCS0.9,細バー0.39mm)消費電流(mA)動作時90(待機時27~15)保証期間1年6ヶ月間(ケーブルは無償保証の対象外)防塵・防滴IP41使用周囲照度(Lx)96000EMI規格FCC ClassA、CE、VCCI class B読み取り速度100スキャン/秒プロセッサー32bit受光素子CCDリニアイメージセンサー 2500pixels読取角度(°)スキュー±30、ピッチ:±30、チルト:20使用湿度範囲(%RH)20~95(非結露)
ワイヤレス2次元バーコードリーダー エイポックワイヤレス2次元バーコードリーダーエイポック
60,980税込67,078
1台
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ湿度(%RH)0~95(非結露)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)防塵・防滴IP54衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒保管温度(℃)-40~60受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pixBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
ワイヤレスバーコードリーダーセット エイポックワイヤレスバーコードリーダーセットエイポック
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品USBドングル、かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ使用温度範囲(℃)-10~40機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源630nm 赤色LEDランプ読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)消費電流(mA)90メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCIプロセッサー32bits CPU受光素子CCDリニアイメージセンサーBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
ワイヤレスバーコードリーダー 通信充電キット エイポックワイヤレスバーコードリーダー 通信充電キットエイポック
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
Bluetooth接続ワイヤレス1次元バーコードリーダーです。500スキャン/秒の高速なスキャン速度とFuzzyScanテクノロジーにより難読バーコードも読む優れた性能です。
仕様PCS値:15%、【クレードル】通知 : LED、ブザー付属品スキャナ本体、通信兼充電クレードル、USBケーブル、ACアダプター、バッテリー使用温度範囲(℃)-10~50光源630nm 可視光 赤色LED読取(mm)620(UPC/EAN 100%)、910(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mAh読取120000スキャン保証期間1年間ブザー音ブザー音調を設定変更可能防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×65×156保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)4~5使用周囲照度(Lx)100000通信機能PAIRモード(クレードルとスキャナが1対1のモード)、PICOモード(クレードルとスキャナが1対複数のモード)、SPPモード(スキャナがデバイスと直接SPP通信)、HIDモード(スキャナがデバイスと直接HID通信)モードトリガーモード:トリガーモード、プレゼンテーションモード読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0、周波数 : 2.402~2.4830GHz(ISMバンド)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)読取角度(°)ピッチ±65(左右)、スキュー±65、チルト55使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
ワイヤレスバーコードリーダー エイポックワイヤレスバーコードリーダーエイポック
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ使用温度範囲(℃)-10~40機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源630nm 赤色LEDランプ読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)消費電流(mA)90メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCIプロセッサー32bits CPU受光素子CCDリニアイメージセンサーBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
ワイヤレス2次元バーコードリーダーセット エイポックワイヤレス2次元バーコードリーダーセットエイポック
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ湿度(%RH)0~95(非結露)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)防塵・防滴IP54衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒保管温度(℃)-40~60受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pixBluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
2次元バーコードリーダー エイポック2次元バーコードリーダーエイポック
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
2次元バーコードリーダー、USB接続。GS1-128、GS1データバー合成シンボルのバーコードデータ編集が可能です。2次元コードの日本語データは非対応ですのでご注意下さい。
仕様PCS:0.3以上付属品かんたんガイド、USBケーブル外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182.8×71.9×68湿度(%RH)5~95(非結露)入力電圧(V)DC5±5%光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)読取(mm)50-250(Code 39,PCS0.9,細バー0.4mm)照明周囲照明:0~100000Lux電流(mA)待機電流 (Vcc =5.0V) 0.5以下、動作電流 (Vcc =5.0V) 250以下保証期間1年間(ケーブルは無償保証の対象外)USBケーブル(m)1.8衝撃1.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作EMI規格FCC Part15 Class B,CE動作温度(℃)-10~40読み取り速度30フレーム/秒受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1200G ハンドレーザースキャナ(ブラック、USB、スタンド19R02キット) エイポック1200G ハンドレーザースキャナ(ブラック、USB、スタンド19R02キット)エイポック
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)5.0DC±5%光源可視光半導体レーザー 645~660nm表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)防塵・防滴IP42保存温度範囲(℃)-20~60EMC規格FCC Part15 ClassB,CE使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)パターンスキャンパターン:シングルレーザー読み取り速度100スキャン/秒コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1200G ハンドレーザースキャナ(アイボリー、USB、スタンド19R02キット) エイポック1200G ハンドレーザースキャナ(アイボリー、USB、スタンド19R02キット)エイポック
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)5.0DC±5%光源可視光半導体レーザー 645~660nm表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)防塵・防滴IP42保存温度範囲(℃)-20~60EMC規格FCC Part15 ClassB,CE使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)パターンスキャンパターン:シングルレーザー読み取り速度100スキャン/秒コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
バーコードリーダー