絞り込み
先端サイズ
  • (-)8mm(1)
  • (+)No.0(2)
  • (+)No.00(1)
  • (+)No.1(9)
  • (+)No.2(24)
  • (+)No.3(5)
  • T10(2)
  • T15(2)
  • T20(1)
  • T25(1)
  • T30(2)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 100
  • 25.4(2)
  • 31(2)
  • 40(5)
  • 45(9)
  • 50(3)
  • 60(4)
  • 65(66)
  • 70(6)
  • 75(13)
  • 80(4)
  • 82(31)
  • 110(44)
  • 120(7)
  • 125(2)
  • 130(4)
  • 150(37)
  • 180(2)
  • 200(13)
  • 300(4)
両頭機能
  • 両頭(10)
  • 片頭(18)
刃先マグネット
  • あり(14)
  • なし(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(9)
種類
  • トーション(5)
  • 段付(9)
トーション・段付
ブランド
  • ベッセル(34)
ベッセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プラスビット :「vessel」の検索結果

関連キーワード
  • vessel ビット
  • ビット vessel
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
(+)No.0(2)
(+)No.1(9)
(+)No.2(24)
(+)No.3(5)
T10(2)
T15(2)
T20(1)
T25(1)
T30(2)
その他(2)
電ドラボール替ビット ベッセル電ドラボール替ビットベッセル(15件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
片頭 剛彩ビット ベッセル片頭 剛彩ビットベッセル(7件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)-材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) ベッセル片頭 剛彩ビット(精密タイプ)ベッセル(4件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
片頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル片頭 剛彩ビット 5本組ベッセル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5本)
当日出荷
10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ナメないビット ベッセルナメないビットベッセル(2件のレビュー)
569税込626
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
段付ビット(マグネット入) ベッセル段付ビット(マグネット入)ベッセル(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10本)
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
サキスボ 段付ビット SS16 ベッセルサキスボ 段付ビット SS16ベッセル(4件のレビュー)
579税込637
1セット(2本)
当日出荷
種類段付、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
剛彩ビット(チューブ付) ベッセル剛彩ビット(チューブ付)ベッセル
599税込659
1本
当日出荷
40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
1,898税込2,088
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット ベッセルサキスボ ネジマグキャッチャー付ビットベッセル(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
2枚のネオジウム磁石を内蔵した ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。
用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、 ドライウォール作業。設備、電気工事に。両頭機能片頭種類段付、トーション刃先マグネットあり先端形状プラス(+)本数1
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
バラビット袋入 ベッセルバラビット袋入ベッセル(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
電動工具用のドライバービットです。バラビットをピロー包装することで錆びず管理しやすい商品です。ビット性能は日本製で精度抜群です。ショットブラスト仕上げのためネジ穴を捉えて食いつき締めやすいです。
用途各種ネジ締め作業。材質ビット:特殊高入数1本
ハズセルビット ベッセルハズセルビットベッセル
649税込714
1パック
当日出荷
新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビットボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
エアー電動ドライバー用 ベッセルエアー電動ドライバー用ベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
ブレないビット ベッセルブレないビットベッセル
659税込725
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX両頭機能片頭差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
マグネット入りビット 片頭ビット Bタイプ ベッセルマグネット入りビット 片頭ビット Bタイプベッセル
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
作業性を重視した組立専用ビットです。 電動ドライバーにも使える対辺5mm六角形状です。 強力マグネット入り。 RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
精密ビット D73 ベッセル精密ビット D73ベッセル
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ダイヤモンド剛彩段付ビット ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビットベッセル(1件のレビュー)
479税込527
1本
6日以内出荷
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。
用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし
電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付)ベッセル(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。
用途錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。全長(mm)100差込角(mm)6.35先端形状プラス(+)熱処理区分DX先端サイズ8(スパナ掛け部)刃先マグネットあり両頭機能片頭
トーションビット ベッセルトーションビットベッセル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷
中央のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れ・先端の破損を防ぎます。マグネット入です。
呼称BT43硬さH種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
先端強化ビット ベッセル先端強化ビットベッセル
579税込637
1セット(2本)
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。種類段付刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX両頭機能片頭
産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズベッセル
2,598税込2,858
1袋(10本)
当日出荷
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)パックジッパービット両頭・Bタイプ熱処理区分DX
精密ビット D76 ベッセル精密ビット D76ベッセル
2,198税込2,418
1袋(10本)
当日出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ドライバービット B43P ベッセルドライバービット B43Pベッセル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷
六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 木ネジなどのソフトジョイント用。
用途木ネジ 木工種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズヨコタ製 YD-3・4・400SC
種別ビット熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Bタイプベッセル
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。刃先マグネットありセット内容10本RoHS指令(10物質対応)対応軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2両頭機能両頭
ハズセルビット ベッセルハズセルビットベッセル
599税込659
1パック
当日出荷
新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビットボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ(パワー刃先) ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ(パワー刃先)ベッセル
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
片側が折れても反転させて使えます。刃先精度と強度にバランスのとれたビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。トラスコ品番215-2821セット内容10本軸径(Φmm)6.35全長(mm)100質量(g)24先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
トーションビット BT43P ベッセルトーションビット BT43Pベッセル
2,298税込2,528
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ドリルネジなどのハードジョイント用。
用途ドリルネジ軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
ブラックビット A14B ベッセルブラックビット A14Bベッセル
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
硬さS呼称A14B先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ブラックビット B43B ベッセルブラックビット B43Bベッセル
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
硬さS呼称B43B先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,698税込1,868
1パック(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-Cユニタ製 D-6WHCLヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
サキスボTORXビットベルト ベッセルサキスボTORXビットベルトベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。
用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入材質特殊鋼、ネオジウム磁石全長(mm)100サイズT10・T15・T20・T25・T30入数5
サキスボ TORXビット ベッセルサキスボ TORXビットベッセル
389税込428
1本
当日出荷
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。TORXネジ専用です。
用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、PAT材質特殊鋼全長(mm)100
プラスビット