絞り込み
ブランド
  • ANEX
  • エスコ(182)
  • 近江精機(116)
  • NAC(長堀工業)(75)
  • Wera(41)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • Pro-Auto(26)
  • ベッセル(25)
  • BONDHUS(24)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
  • KTC(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • ビックス(9)
  • SLOKY(スローキー)(8)
  • エイト(5)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • ハゼット(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
先端サイズ
  • T4(1)
  • T5(1)
  • T6(3)
  • T7(1)
  • T8(3)
  • T9(1)
  • T10(4)
  • T15(4)
  • T20(5)
  • T25(5)
  • T27(5)
  • T30(5)
  • T40(5)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 19(1)
  • 30(1)
  • 65(4)
  • 150(1)
  • 200(2)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(7)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(2)
あり・なし
両頭機能
  • 片頭(10)
片頭
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T6(3)
T8(3)
T10(4)
T15(4)
T20(5)
T25(5)
T27(5)
T30(5)
T40(5)
その他(2)
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX
549税込604
1本
当日出荷
高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200材質クロムモリブデンバナジウム鋼
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし ANEXヘクスローブカラービット1本組 穴なしANEX
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
479税込527
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット1本組 ANEXヘクスローブカラービット1本組ANEX
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。
用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)8両頭機能片頭
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ショートビット ANEXショートビットANEX
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。
全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘックスローブビット