絞り込み
全長(mm)
  • 110
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 45(7)
  • 65(17)
  • 82(2)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(3)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 150(7)
  • 175(4)
  • 200(2)
  • 300(1)
刃先マグネット
  • あり(11)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(9)
両頭機能
  • 両頭(16)
種類
  • 段付(1)
ブランド
  • ベッセル(8)
  • ANEX(5)
  • フジ矢(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • マキタ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
ベッセル・ANEX・フジ矢・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
45(7)
65(17)
82(2)
110
130(3)
140(1)
150(7)
175(4)
200(2)
300(1)
両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル両頭剛彩ビット 10本組ベッセル(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。先端形状プラス(+)セット数10本レッドパックジッパー両頭機能両頭刃先マグネットあり先端サイズNo.2差込角対辺(mm)6.35
ナメないビット ベッセルナメないビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。両頭機能両頭先端形状プラス(+)先端サイズNo.2熱処理区分(ダイハード鋼)DX刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35
両頭コンビビット 2本組 フジ矢両頭コンビビット 2本組フジ矢
679税込747
1セット
当日出荷
(+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイパービット (マグネット入り) ANEXハイパービット (マグネット入り)ANEX(4件のレビュー)
519税込571
1セット(2本)
当日出荷
1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
先端強化ビット ベッセル先端強化ビットベッセル
479税込527
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角&プラスカラービット ANEX四角&プラスカラービットANEX(4件のレビュー)
489税込538
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
四角とプラスがコンビになった両頭ビット。カラーで先端サイズがわかりやすい。
両頭機能両頭
見やすいビット ベッセル見やすいビットベッセル
409税込450
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭ギザビット ベッセル両頭ギザビットベッセル
499税込549
1パック(2本)
当日出荷
刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。
用途ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。先端サイズ+2両頭機能両頭
カラービット 2本組 両頭 ANEXカラービット 2本組 両頭ANEX
529税込582
1パック(2本組)
当日出荷
1本で2サイズ使用できます。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズ(-)5×(-)6塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
ネジピタビット ANEXネジピタビットANEX(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタビット両頭機能両頭
ブレないビット ベッセルブレないビットベッセル(1件のレビュー)
569税込626
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル両頭コンビビット(+/SQ)ベッセル(1件のレビュー)
639税込703
1セット(2本組)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭ビット(黒金・5本組) フジ矢両頭ビット(黒金・5本組)フジ矢
1,598税込1,758
1セット(5本)
当日出荷
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。材質特殊鋼刃先(+)2
両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット 10本組ベッセル
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。ブルー先端サイズSQ3先端形状スクエアセット数10本パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭ビットゴールド110mm10本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド110mm10本入りBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H プラス両頭ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
389税込428
1袋(2本)
5日以内出荷
タイプ両頭ビット寸法D(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハイパービット 両頭 ANEXハイパービット 両頭ANEX
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上げです。 サビに強く、均一なメッキ層で先端も高精度です。 耐久性抜群です。
両頭ビットゴールド110mm2本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド110mm2本入りBOSCH(ボッシュ)
529税込582
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
四角+両頭ビット マキタ四角+両頭ビットマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状四角、(+)適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能両頭
両頭コンビビット