2ページ目: アンテナ用

70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
オプティカルデジタルケーブル audio-technicaオプティカルデジタルケーブルaudio-technica
8,998税込9,898
1巻(3m)
6日以内出荷
・制振構造を徹底し、高音質音源であるサンプリング周波数192kHz/24bitの忠実伝送に対応したオプティカルデジタルケーブルです。音質に対して有害な影響を与える振動をシャットアウトするべくマグネシウムウィスカー + チタン入りレジンのデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを投入。機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制することに成功しています。・ケーブルには高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mmのプラスチック光ファイバー(APF)を採用、さらに端末平面加工により高効率伝送を実現しています。
仕様フェルール:金メッキ付属品防塵キャップ長さ(m)3端子形状角形光端子ケーブル外径(Φmm)5プラグ外径(Φmm)(横幅)11伝送損失(dB/m)0.16
オプティカルデジタルケーブル audio-technicaオプティカルデジタルケーブルaudio-technica
6,398税込7,038
1巻(0.7m)ほか
6日以内出荷
・制振構造を徹底し、高音質音源であるサンプリング周波数192kHz/24bitの忠実伝送に対応したオプティカルデジタルケーブルです。音質に対して有害な影響を与える振動をシャットアウトするべくマグネシウムウィスカー + チタン入りレジンのデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを投入。機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制することに成功しています。・ケーブルには高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mmのプラスチック光ファイバー(APF)を採用。さらに端末平面加工により高効率伝送を実現。
仕様フェルール:金メッキ付属品防塵キャップ端子形状角形光端子ケーブル外径(Φmm)5プラグ外径(Φmm)(横幅)11伝送損失(dB/m)0.16
ケーブルジョイントアダプター audio-technicaケーブルジョイントアダプターaudio-technica
1,398税込1,538
1組(2個)
6日以内出荷
・4AWGのケーブルを延長するときに使用します。いざ長さが足りない!というときに持っていると大変便利な商品です。・腐食しにくいプラチナカラー仕上げ、2個入りです。絶縁用熱収縮チューブ付属。
付属品絶縁用熱収縮チューブ材質真鍮サイズ4AWG用圧着力イモネジ圧着式入数2個1組
車載用コアキシャルデジタルケーブル audio-technica車載用コアキシャルデジタルケーブルaudio-technica
24,980税込27,478
1巻(0.7m)ほか
6日以内出荷
・ハイレゾ音源を余さず再現するサンプリング周波数 192kHz/24bit 対応。・高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mm のプラスチック光ファイバー(APF)。・有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのデュアルハイブリッドインシュレーションシステム。※レオストマーはリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。・高効率伝送を可能にする端末平面加工。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・PET メッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大85℃までの耐熱仕様。
仕様●フェルール:金メッキ●プラグ外径(横幅)(mm):13付属品防塵キャップ端子形状角型光端子ケーブル外径(Φmm)約6伝送損失(dB/m)0.16
ケーブルジョイントアダプター audio-technicaケーブルジョイントアダプターaudio-technica
1,198税込1,318
1組(2個)
6日以内出荷
・8AWGのケーブルを延長するときに使用します。いざ長さが足りない!というときに持っていると大変便利な商品です。・腐食しにくいプラチナカラー仕上げ、2個入りです。絶縁用熱収縮チューブ付属。
付属品絶縁用熱収縮チューブ材質真鍮サイズ8AWG用圧着力イモネジ圧着式入数2個1組
車載用RCA Yアダプター audio-technica車載用RCA Yアダプターaudio-technica
2,598税込2,858
1巻(0.3m)
6日以内出荷
・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。クルマに外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
車載用RCA Yアダプター audio-technica車載用RCA Yアダプターaudio-technica
2,598税込2,858
1巻(0.3m)
6日以内出荷
・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
車載用RCA Yアダプター audio-technica車載用RCA Yアダプターaudio-technica
3,398税込3,738
1巻(0.3m)
5日以内出荷から6日以内出荷
・PC-TripleC+OFC導体を採用、AT7322シリーズに比べワンランク上の高音質を実現。さらにシースにはマグネシウムウィスカーを配合、プラグには制振ゴム「ハネナイト」を採用するなど車載用だからこそ必須と言える制振処理により不要振動を抑制、明確な音像定位とパワフルな中低域を両立させています。・さらに二重シールドで外来ノイズの侵入を抑制。車載用として必須の対ノイズ性能を大幅に向上させました。・高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。最大90℃までの耐熱仕様。
仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):87●静電容量(pF/m):234ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)6×2
DV-PT1060用ロッドアンテナ ANT-RY01 シーマラボラトリーDV-PT1060用ロッドアンテナ ANT-RY01シーマラボラトリー
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷
ドルフィンアンテナ Beat-SonicドルフィンアンテナBeat-Sonic
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め) 立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。 メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4マットブラック外形寸法(mm)158×84×70(H)固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル式
TVアンテナ変換コード パイオニア用 ENDYTVアンテナ変換コード パイオニア用ENDY
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーパイオニア用
TVアンテナ変換コード ケンウッド用 ENDYTVアンテナ変換コード ケンウッド用ENDY
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーケンウッド用
ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナBeat-Sonic
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
ドルフィンアンテナ付属品キット Beat-Sonicドルフィンアンテナ付属品キットBeat-Sonic
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ドルフィンアンテナの移設に必要なパーツキットです。ビートソニック ドルフィン型ラジオアンテナFDA9及びFDA10を付け替える際のセットです。
付属品両面シート/ネジ/クリーナー
カラードアンテナ 付属品キット Beat-Sonicカラードアンテナ 付属品キットBeat-Sonic
569税込626
1個
7日以内出荷
カラードアンテナ付け替えの両面テープ(後期用)カラードアンテナは、前期・後期のモデルがあります。対応する両面テープが異なります。粘着テープ使用。
アンテナスペーサー 固定式 Beat-Sonicアンテナスペーサー 固定式Beat-Sonic
569税込626
1個
7日以内出荷
特殊な形状のアンテナボスにブレードアンテナを取付ける時のスペーサーロングポールアンテナの補修スペーサーです。
アンテナ変換コード NAVC(ナビック)アンテナ変換コードNAVC(ナビック)
2,398税込2,638
1本
12日以内出荷
BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換メーカーBMW
アンテナ変換コード NAVC(ナビック)アンテナ変換コードNAVC(ナビック)
1,798税込1,978
1本
12日以内出荷
スバル車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途スバル車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプスバルコネクタメス⇔JASOプラグメーカースバル
アンテナ変換コード NAVC(ナビック)アンテナ変換コードNAVC(ナビック)
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
日産車のアンテナ出力を変換することができます
用途アンテナ変換メーカー日産
アンテナ変換コード NAVC(ナビック)アンテナ変換コードNAVC(ナビック)
1,998税込2,198
1本ほか
12日以内出荷
ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換メーカーホンダ
TVアンテナ延長ケーブル NAVC(ナビック)TVアンテナ延長ケーブルNAVC(ナビック)
899税込989
1本
12日以内出荷
カーTVアンテナを延長することができます
用途カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用
ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナBeat-Sonic(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー幅(mm)125高さ(mm)270材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)100取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナヘリカルコイル形式
アンテナ変換コネクター 日産車用 ENDYアンテナ変換コネクター 日産車用ENDY
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。
仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード 欧州車 ENDYアンテナ変換コード 欧州車ENDY(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.4ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2m ENDYアンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2mENDY
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
WAVE LIMITED PRO フィルムアンテナ TYPE4 槌屋ヤックWAVE LIMITED PRO フィルムアンテナ TYPE4槌屋ヤック
5,698税込6,268
1セット(2枚)
3日以内出荷
車載用地上デジタルTVチューナー専用のフィルム型アンテナ。 極細0.3mmのアンテナパターンで目立たない。 470MHz~770MHz全域にわたり、有効な利得をえられる設計。 ノイズを抑え、有効利得がアップする高性能小型ブースターをアンテナ直下に配置。 ブースター電源は接続されたチューナーから供給し、別電源をとる必要なし。 移動通信専用同軸ケーブルを採用し、とらえた電波ロスを最小限にし、チューナーへ供給。 車検対応。(取り付け条件を満たす場合のみ) L/R1セット入り。
ケーブル長(m)約5入力電圧(V)DC5~8消費電流(mA)約40×2出力インピーダンス(Ω)50周波数(MHz)470~770利得(dB)約-12受信チャンネル(ch)UHF13~62適合メーカーPanasonic(2008年モデル以降)、FUJITSU TEN
FDA4付属品キット Beat-SonicFDA4付属品キットBeat-Sonic(1件のレビュー)
569税込626
1個
7日以内出荷
ドルフィンアンテナに交換する際の替えシールです。
用途自動車用交換アンテナシール
ミニゴリラ対応GPSアンテナ アークヒルミニゴリラ対応GPSアンテナアークヒル
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ミニゴリラ専用マグネット取付GPSアンテナ。
アンテナ変換アダプター SEIWA(セイワ)アンテナ変換アダプターSEIWA(セイワ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ご家庭のアンテナコネクタ(壁面端子)とつなぐための変換コネクターです。
適合品番PXN2000F、PXN3000F
アンテナ変換コード ENDYアンテナ変換コードENDY
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
スバル車アンテナコネクターを標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様スバル車用コード長さ(m)0.5適合車種レヴォーグ:2014年(H.26)6月~、フォレスター:2012年(H.24)11月~、インプレッサ:2011年(H.23)12月~RoHS指令(10物質対応)対応

AVケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナ用