絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大和プラスチック(117)
  • 兼弥産業(110)
  • SG Wonder zone(88)
  • アップルウェアー(41)
  • グリーンポット(38)
  • 八幡化成(35)
  • Richell(リッチェル)(31)
  • タカショー(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • ポッシュリビング(27)
  • 東洋ケース(21)
  • aika(アイカ)(19)
  • 安全興業(16)
  • グリーンハウス(15)
  • 聖新陶芸(15)
  • CLOVER(クローバー)(14)
  • 不二貿易(13)
  • リブプラス(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
号数から絞り込む
105mm にぎり鋏 エスコ105mm にぎり鋏エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。 材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。 表面には、サビに強いイブシ加工。
仕様●全長:105mm●刃長:45mm●刃:特殊鋼(ヤスキハガネ鋼)●重量:20gアズワン品番68-1862-52
AC100V/1450W ガーデンシュレッダー 電動 エスコAC100V/1450W ガーデンシュレッダー 電動エスコ
54,200税込59,620
1台
翌日出荷
最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪アズワン品番65-9306-96
184mm 剪定はさみ 右・左利き共用 エスコ184mm 剪定はさみ 右・左利き共用エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
アンビル型左右兼用フッ素樹脂加工安全ストッパー付スプリング付ブレードは替刃式約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。アズワン品番65-5663-45
169mm はさみ・工作・園芸用 エスコ169mm はさみ・工作・園芸用エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
最大#14(Φ2mm)までのワイヤーをカットできます。フラワーアレンジメントや園芸のあらゆるシーンで大活躍します。
仕様●型番:3100-BK●全長:169mm●刃長:40mm●重量:80g●材質:高炭素刃物鋼●ワイヤー切断目安:#14(Φ2mm)×1本、#18(Φ1.2mm)×3本●ワイヤーカッター付●ハードクローム仕上げ●ソフトグリップアズワン品番65-5663-47
切斧 EA650DBシリーズ エスコ切斧 EA650DBシリーズエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ エスコ混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):700●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンク側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付アズワン品番67-4716-46
60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄 エスコ60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄エスコ
6,120税込6,732
1丁
翌日出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVCアズワン品番65-9270-82
2060x985mm フェンス用ポリエステル網 超強力型 エスコ2060x985mm フェンス用ポリエステル網 超強力型エスコ
11,900税込13,090
1枚
翌日出荷
金属を使っていないので錆びることがなく、塩害地域でも安心して使うことができます。
仕様●サイズ(mm):2060×985●厚み:4mm●網目幅:約45mm●重量:約1kg●材質:硬化ポリエステル(難燃加工)●引張強度:1600N●色:黒●超軽量・超柔軟・超耐久アズワン品番65-9320-04
はさみ・採取 140mm エスコはさみ・採取 140mmエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
228mm はさみ・植木 エスコ228mm はさみ・植木エスコ
6,770税込7,447
1本
3日以内出荷
アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げアズワン品番65-5663-49
190mm 摘果はさみ エスコ190mm 摘果はさみエスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプアズワン品番65-5663-42
155mm ぶどう鋏 反り刃 エスコ155mm ぶどう鋏 反り刃エスコ
1,650税込1,815
1個
3日以内出荷
ソフトグリップ長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。握りやすいグリップと、シャープな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。人間工学から生まれた、握りやすく柔らかいグリップ。手に余計な負担がかかりにくい設計です。
仕様●型番:320DX-M●全長:155mm●刃長:30mm●刃形状:ソリ刃●重量:45g●刃材質:ステンレス鋼●バイパス型アズワン品番65-5663-50
1320mm サッチングブラシ エスコ1320mm サッチングブラシエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
強くてコシのあるブラシが芝刈りの後のカット芝や、枯れた芝(サッチ)をキレイに掃き取ります。倒伏してしまった人工芝を起こし、フサフサを取り戻します。刈草や落葉の除去とお掃除に。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1320●毛丈(mm):39●線径(Φmm):1.2●重量:550g●材質:ブラシ:ポリアミド(ナイロン)ヘッド:ポリプロピレンハンドル:鉄(塩ビ被膜)アズワン品番65-3887-85
切斧 EA650DBシリーズ エスコ切斧 EA650DBシリーズエスコ
6,960税込7,656
1個
8日以内出荷
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。▼先端面取り加工
仕様●頭重量(kg):2.04●全長(mm):838●刃長(mm):195●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:845mmアズワン品番65-3887-71

鉢・プランター・ポット』には他にこんなカテゴリがあります

鉢・ポット