絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • 東亜DKK(17)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
  • カスタム(6)
  • KRK(笠原理化工業)(5)
  • REX[科学研究・開発用品](5)
  • マザーツール(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • JIKCO(ジコー)(3)
  • ケニス(3)
  • TOKO(東興化学研究所)(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
  • アズワン(1)
  • HORIBA(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • Thermo Scientific(1)
  • ワイエスアイ・ナノテック(1)
  • イチネンジコー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶存酸素プローブ A-Gas Japan溶存酸素プローブA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5519E、DO-5512SD
データロガー溶存酸素計 A-Gas Japanデータロガー溶存酸素計A-Gas Japan
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能溶存酸素の長期データ取りに便利記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃質量(g)プローブ:約335電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)コード長さ(m)4精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフインターフェースRS-232C/USBサンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH未満容量(GB)SDカード:1~16
ダイヤフラムセット A-Gas JapanダイヤフラムセットA-Gas Japan
4,098税込4,508
1個(2個)
4日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
溶存酸素計 A-Gas Japan溶存酸素計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です安心のIP-67防水対応です
測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)電源約1精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
溶存酸素変換器 A-Gas Japan溶存酸素変換器A-Gas Japan
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
溶存酸素の長期計測に設置が簡単IP63
電源(V)DC9~30測定範囲(mg/L)0~20.0アナログ出力4~20mA校正O2校正:スライドスイッチ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満
プローブ用電解液(30ml) A-Gas Japanプローブ用電解液(30ml)A-Gas Japan
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
溶存酸素計 A-Gas Japan溶存酸素計A-Gas Japan
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
溶存酸素測定のスタンダード機種スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒寸法(mm)電極部:Φ28×190電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA測定範囲(mg/L)0~20.0ケーブル長(m)4精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)表示分解能0.1(mg/L)機能ローバッテリー表示温度補償(℃)自動温度0~40ディスプレイデータロガー使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下
溶存酸素計 A-Gas Japan溶存酸素計A-Gas Japan
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です安心のIP-67防水対応です投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)
寸法(mm)プローブ:Φ28×190測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)質量(g)プローブ:約220電源約1コード長さ(m)4精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶存酸素計(DO計)