絞り込み
ブランド
  • ヨツギ
  • モノタロウ(3)
  • コンパル(39)
  • 龍宝丸(12)
  • セフティー3(10)
  • AINO(愛農)(9)
  • 福農産業(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(5)
  • ミツギロン(5)
  • ゴールデンスター(4)
  • ハナオカ(4)
  • AFF WARE(4)
  • TRUSCO(3)
  • クラーク(3)
  • 三京化成工業(3)
  • エスコ(2)
  • DAIM(2)
  • 浅野木工所(2)
  • 一色本店(2)
対象動物
  • 鳥類(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
鳥類(5)
鳥封じ ヨツギ鳥封じヨツギ
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
硬質針が電線全周(8方向)についていますので捩れても鳥害効果を損ないません。ワンタッチ固定部の3箇所固定で、安全かつ容易に作業できます。連結式構造により、電柱側から押し込むことができます。通気性の良い穴開き構造とすることで、軽量化・放熱性を有しています。最大連結本数は40本迄(20m)として下さい。
グレー質量(g)220寸法(Φ×mm)55×500対象動物トリ
YS防鳥キャップ ヨツギYS防鳥キャップヨツギ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
キャップ内側の凸部により電柱をきつく把持するため、固定バンドはいりませんキャップ頭頂部は鋭角な突起となっているため、鳥が停留できません
グレーサイズ190Φmm用質量(g)490対象動物トリ
防鳥ライン ヨツギ防鳥ラインヨツギ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。残糸量表示付きで、糸の残量が確認できます。黒色ですので、視認性が良好です。
質量(g)250(リール含む)寸法(Φmm×m)1.0×200対象動物トリ
ライン固定具 新型K ヨツギライン固定具 新型Kヨツギ
949税込1,044
1個
5日以内出荷
工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。取り付けは4m間隔でOKです。防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。
黒色質量(g)75適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)
防鳥ライン ヨツギ防鳥ラインヨツギ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。景観を配慮(目立ちにくい)した透明色です。
透明質量(g)200(リール含む)寸法(Φmm×m)0.7×200対象動物トリ
ライン固定具 ヨツギライン固定具ヨツギ
349税込384
1個
5日以内出荷
対応製品ライン固定具 キンシチョウHS型
とま連山(S) ヨツギとま連山(S)ヨツギ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
容易に切断や重ね合わせができるので、柱上アームへの長さ調整も容易にできます。縦及び横方向に向けて自在に連結ができ、且つ独自の材料及び構造を採用した事により、曲面を含めた様々な設備に取り付けできます。材質は耐候性に優れ、環境負荷物質を一切含んでおりません。
グレー質量(g)約118寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×56×100
鳥封じストッパー ヨツギ鳥封じストッパーヨツギ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
鳥封じの移動防止ができ、且つ回転機能が損なわれません。ワンタッチで取り付けできます。鳥封じのオス・メス側どちらにも接続できるので、中間支持としても使用できます。「鳥封じ」を連続して取り付けた場合、標準約15mに1箇所の割合で固定用として 「鳥封じストッパー」を端部などにお取付ください。
グレー1型質量(g)108適合電線径(Φmm)外径5~25対象動物トリ

防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります

鳥おどし・防鳥テープ