カラスネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)当日出荷
周囲におもり入りロープを縫い込んだゴミ置き場のカラス対策用ゴミネット。
4mm目のネットがカラスや犬、猫によるゴミ置き場へのイタズラを軽減します。
対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。
用途ゴミ置き場カラス対策の決定版 大人気のイエロー ゴミステーション ゴミ集積所むけゴミネット カラス被害軽減に材質ポリエチレン目合い(mm)4
我が家のカラスネット 0.8m×0.8mイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)当日出荷
戸別収集や、小規模なゴミだしに最適な袋上のカラス対策用ゴミネット。
4mm目のネット部分がカラス等のゴミ置き場へのイタズラを軽減します。
上からかぶせるだけの新・袋状設計でゴミをしっかり守ります。
オモリが従来品より重いです(メーカー比約1.7倍)。
袋状の仕上げでゴミにすっぽりかぶせられてネーム書き込み用のタグがついています。
ネットの固定用のロープ付。
用途対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。色黄色材質ポリエチレントラスコ品番819-4896長さ(m)0.8寸法(m)0.8×0.8幅(m)0.8目合い(mm)4
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります