ソーラーもぐらブロック H-201グリーンクロス5日以内出荷
地面に埋め込むだけで畑、芝庭、花壇をモグラから守ります。
地下小動物が嫌う音波振動を発し、モグラを追い払います。
ソーラー充電式なので電気代を気にせずに利用できます。
用途畑や花壇などに。対象動物もぐら寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:65×120×350定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5適合範囲約5~10m(※使用環境による)電源ソーラーによる充電音量(dB)最大出力:約20~30充電池電圧(V)1.2周波数(Hz)約800~1000バッテリー容量(mAh)800消費電力(W)0.09