2ページ目: 散水栓・蛇口

141件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースハンガー水栓(カップリングつき) カクダイホースハンガー水栓(カップリングつき)カクダイ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)胴部のハンガーに散水ホースが掛けられます。
付属品0764-13(取付ネジG1/2)
大流量散水栓(自動接手つき) カクダイ大流量散水栓(自動接手つき)カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き
大流量散水栓 カクダイ大流量散水栓カクダイ
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)
耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ 竹村製作所耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ竹村製作所
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
スタンダードタイプ。シンプルな耐寒万能ホーム水栓です。
仕様固定コマ質量(kg)0.34主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下
耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付 竹村製作所耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付竹村製作所
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ホースアダプター付。カプラー付きのホースリールがワンタッチで接続できるカプラー対応タイプ。
仕様ノータッチコマ入質量(kg)0.36主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下
水栓 セキュリティフォーセット UNISON(ユニソン)水栓 セキュリティフォーセットUNISON(ユニソン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
選ぶのが楽しくなるフォーセット。屋内でもお使いいただける仕様です。 盗水を防ぐことができます。 泡沫アダプター・ホース用アダプター付。
質量(kg)0.5付属品アダプター(泡沫・ホース用)材質青銅・黄銅
水栓 プレーンフォーセット UNISON(ユニソン)水栓 プレーンフォーセットUNISON(ユニソン)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
選ぶのが楽しいフォーセット。 シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。 蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。 「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。 「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
水栓 水凛フォーセット UNISON(ユニソン)水栓 水凛フォーセットUNISON(ユニソン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
選ぶのが楽しくなるフォーセット。屋内でもお使いいただける仕様です。 泡沫アダプター・ホース用アダプター付。
質量(kg)0.5シルバー材質青銅・黄銅付属品アダプター(泡沫・ホース用)
伸縮式立水栓 D-EN3 ニッコーエクステリア伸縮式立水栓 D-EN3ニッコーエクステリア
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。 吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。 吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。 また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。 寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
散水用二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。
用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1台
12日以内出荷
パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50
用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
水栓 イージーフォーセット ホース用アダプターセット UNISON(ユニソン)水栓 イージーフォーセット ホース用アダプターセットUNISON(ユニソン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用アダプター付きです。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。
付属品ホース用アダプター、簡単取付アダプター、送り座材質青銅・黄銅質量(kg)0.5取扱説明書(0.5MB)
水栓 イージーフォーセット 泡沫アダプターセット UNISON(ユニソン)水栓 イージーフォーセット 泡沫アダプターセットUNISON(ユニソン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 泡沫アダプター…吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことができます。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
材質青銅・黄銅質量(kg)0.5付属品泡沫アダプター、簡単取付アダプター、送り座取扱説明書(0.5MB)
凍結防止ソケット UNISON(ユニソン)凍結防止ソケットUNISON(ユニソン)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。 サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。 参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅寸法(mm)Φ35×H67×D44質量(kg)0.3取扱説明書(0.5MB)
散水栓 らくらくバルブ90° 岩崎製作所散水栓 らくらくバルブ90°岩崎製作所
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
ハンドルの開閉がらくらく!弁パッキンの交換が不要!フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
散水栓 らくらくバルブ45° 岩崎製作所散水栓 らくらくバルブ45°岩崎製作所
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
ハンドルの開閉がらくらく!弁パッキンの交換が不要!フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)90° 岩崎製作所散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)90°岩崎製作所
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45°岩崎製作所
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90° 岩崎製作所散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°岩崎製作所(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転90° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転90°岩崎製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転45° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転45°岩崎製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)180° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)180°岩崎製作所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)180耐圧(MPa)1.6
スタンド圧力計 報商製作所スタンド圧力計報商製作所
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
止水圧用の圧力測定器です。
仕様町野式RoHS指令(10物質対応)対応
町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 45°報商製作所
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)45圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°報商製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)50角度(°)45取付部Rc2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45°報商製作所
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90°報商製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90°報商製作所
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°報商製作所
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90°報商製作所
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコG3/4”散水栓(フルボア/19mm用)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)19
G1/2”散水栓(フルボア/13mm用) エスコG1/2”散水栓(フルボア/13mm用)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G1/2”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)13
補助蛇口 ホース接続クロス ニッコーエクステリア補助蛇口 ホース接続クロスニッコーエクステリア
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様のため、寒冷地でも使用できます。
補助蛇口 ホース接続ストレート  クロームメッキ ニッコーエクステリア補助蛇口 ホース接続ストレート クロームメッキニッコーエクステリア
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様のため、寒冷地でも使用できます。
補助蛇口 ホース接続ストレート ニッコーエクステリア補助蛇口 ホース接続ストレートニッコーエクステリア
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様のため、寒冷地でも使用できます。
二口蛇口 ニッコーエクステリア二口蛇口ニッコーエクステリア
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様のため、寒冷地でも使用できます。
自在蛇口  クロームメッキ ニッコーエクステリア自在蛇口 クロームメッキニッコーエクステリア
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様のため、寒冷地でも使用できます。
自在蛇口 ニッコーエクステリア自在蛇口ニッコーエクステリア
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様のため、寒冷地でも使用できます。

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

散水栓・蛇口