絞り込み
ブランド
  • タカギ
  • ハタヤリミテッド(8)
  • CEJN(セイン)(8)
  • 浅香工業(3)
  • カクダイ(1)
  • セフティー3(1)
  • TRUSCO(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • タキロン(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
ホース長さ(m)
  • 1.2(5)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1.2(5)
1.5(1)
1.6(1)
20(1)
50(1)
120(1)
135(1)
オーロラハンドル小(GY) タカギオーロラハンドル小(GY)タカギ(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラハンドル小(NB) タカギオーロラハンドル小(NB)タカギ(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
オーロラBOXY通水エルボセット タカギオーロラBOXY通水エルボセットタカギ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
三方コネクターコック付(裸) タカギ三方コネクターコック付(裸)タカギ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2方向へ分水できるコック付コネクターです。
トラスコ品番392-4737
ラクロック蛇口アダプター タカギラクロック蛇口アダプタータカギ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。 蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓 接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM質量(g)89寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)0.7
地下散水栓ニップル(裸) タカギ地下散水栓ニップル(裸)タカギ
469税込516
1個
当日出荷
地下散水栓に対応するニップルです。
トラスコ品番392-4745
オーロラハンドル大(FJ) タカギオーロラハンドル大(FJ)タカギ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コック付きニップル タカギコック付きニップルタカギ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。
用途洗車・清掃に。トラスコ品番388-8402全長(mm)187高さ(mm)187耐熱温度(℃)60℃適合プラグタカギ製コネクター適合ニップルタカギ製ニップル
オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様 タカギオーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様タカギ
329税込362
1個
当日出荷
ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。
用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
オーロラハンドル小(FJ) タカギオーロラハンドル小(FJ)タカギ
429税込472
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツメ付リング小(JAN付き) タカギツメ付リング小(JAN付き)タカギ(1件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
タカギ ラクロックストップコネクター タカギタカギ ラクロックストップコネクタータカギ
779税込857
1個
当日出荷
散水ノズルやホースにワンタッチでホースをつなげられるパーツ。コネクターとホースナットのセット。通水したまま取り外しても水が噴き出さないストップ機能。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.4×12アズワン品番64-8534-33
蛇口ニップル(NB) タカギ蛇口ニップル(NB)タカギ
669税込736
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ツメ付リング大(JAN付き) タカギツメ付リング大(JAN付き)タカギ
109税込120
1個
当日出荷
適合G042FJ/G084FJ/G124FJ/G125FJ/G140FJ/G450BK05/G450BK10/R500FJRoHS指令(10物質対応)対応
ラクロック蛇口(GY) タカギラクロック蛇口(GY)タカギ
579税込637
1個
当日出荷
1本ネジの手締めタイプ蛇口ニップルです。
用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3378幅(mm)100高さ(mm)129奥行(mm)490
タカギ スティックノズル タカギタカギ スティックノズルタカギ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スティックタイプの散水ノズル。通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。2年間の保証付き。
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×3.9×22
オーロラハンドル小 (DBR) タカギオーロラハンドル小 (DBR)タカギ
419税込461
1個
当日出荷
R220(330)TBRの交換用部品です。
用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ハンドル×1トラスコ品番337-9154
リフトメタル 本体ニップルセット(BK) タカギリフトメタル 本体ニップルセット(BK)タカギ
429税込472
1個
当日出荷
リフトメタルの補修部品です。
用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1437幅(mm)200高さ(mm)115奥行(mm)56使用圧力(MPa)0.7
ストップコネクターL(裸) タカギストップコネクターL(裸)タカギ
899税込989
1個
当日出荷
通水状態でもニップルから外しても止水状態になるコネクターです。
トラスコ品番392-4732
ストレーナー付CTPK 86号 タカギストレーナー付CTPK 86号タカギ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
タカギ ラクロックパチットジョイント タカギタカギ ラクロックパチットジョイントタカギ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。同径ホース同士をつなぐアイテム。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×18.7アズワン品番64-8533-36
オーロラWASH20m タカギオーロラWASH20mタカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途一般家庭での屋外散水用品洗車や清掃で流量が気になる方にトラスコ品番635-5592幅(mm)372ホース:チャコールグレー高さ(mm)340タイプオープン奥行(mm)361使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)20
エンドキャップ(G1/2メスネジ) タカギエンドキャップ(G1/2メスネジ)タカギ
299税込329
1個
当日出荷
3分岐蛇口ニップル(GWF11)の交換パーツです。
トラスコ品番392-4755
ネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸) タカギネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸)タカギ
469税込516
1個
当日出荷
カップリング散水栓(ネジ径G3/4)に対応するニップルです。
トラスコ品番392-4733
タカギ ラクロックジョイントニップル タカギタカギ ラクロックジョイントニップルタカギ
349税込384
1個
予約販売
ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるニップルパーツ。水漏れの補修や、ホースを長くつなぎたい時に便利。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×12アズワン品番64-8533-37
Φ7.5~9ツメ付きC型リング(WT) タカギΦ7.5~9ツメ付きC型リング(WT)タカギ
109税込120
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートノズルFNB タカギスマートノズルFNBタカギ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ホースリールの補修部品です。
用途純正交換品番:R220ZE、R330ZEトラスコ品番425-1363使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
45度コネクター(裸) タカギ45度コネクター(裸)タカギ
699税込769
1個
翌日出荷
ホースの角度を45度に変えられるコネクターです。
トラスコ品番392-4748
N5スクリーン小(穴小) タカギN5スクリーン小(穴小)タカギ(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
先端のヘッドが小さいノズル商品に対応しています。
トラスコ品番337-9156
パルススプリンクラー(裸) タカギパルススプリンクラー(裸)タカギ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
散水角度、範囲が選べるスプリンクラーです。
トラスコ品番392-4741
ロングノズルヘッドセット(PK付き) タカギロングノズルヘッドセット(PK付き)タカギ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
3アームスプリンクラーヘッド タカギ3アームスプリンクラーヘッドタカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パルススプリンクラー本体 タカギパルススプリンクラー本体タカギ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コック・ネジセット(FJ) タカギコック・ネジセット(FJ)タカギ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリールハンドル小(CG) タカギホースリールハンドル小(CG)タカギ
439税込483
1個
翌々日出荷
BOXY NEXTシリーズのホースを巻きとる純正交換のハンドルです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3904
オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント タカギオーロラZERO 本体ホース固定ジョイントタカギ
339税込373
1個
当日出荷
R220(330)ZEの交換用部品です。
用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2トラスコ品番338-8294
ロングノズルグリップ(BK) タカギロングノズルグリップ(BK)タカギ
969税込1,066
1個
当日出荷
ジェットウォッシャーシリーズのグリップの補修部品です。適合品番:G1135BK、G1136BK、G1137BK
用途補修部品トラスコ品番542-9320高さ(mm)80
パチットノズルファイブS裸(NB) タカギパチットノズルファイブS裸(NB)タカギ
2,198税込2,418
1個
当日出荷

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

ホースリール補修部品