絞り込み
対応マザーボード
  • Micro-ATX(12)
  • Mini-DTX(1)
  • Mini-ITX(8)
ケース形状
  • スリム(1)
  • 据え置き型(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(3)
スロット
  • 5
  • 0(1)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(2)
  • 4(24)
  • 6(3)
  • 7(37)
  • 8(13)
  • 10(2)
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • DEEPCOOL(4)
  • COOLER MASTER(2)
  • SHARKOON(1)
  • 長尾製作所(1)
  • LIAN LI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応マザーボードから絞り込む
Micro-ATX(12)
Mini-DTX(1)
Mini-ITX(8)
PCケース(スリム) SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(スリム)SILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
ブラック材質ボディ:スチール寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム質量(kg)4電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4+1冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
MicroATXピラーレスケース LIAN LIMicroATXピラーレスケースLIAN LI
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
「Vector V100 MINI」は、小型のmATXフォームファクターで高性能とカスタマイズ性を実現し、コンパクトなゲーミング環境向けにクリーンで柔軟なプラットフォームを提供します。 ピラーレス構造で前面パネルと側面パネルには4mm強化ガラスを採用し、洗練されたモダンな外観と内部コンポーネントのクリアな視認性を実現しています。 ボトムに搭載したRGB照明はどの角度からも視認可能で、ワンボタン操作で瞬時に調整できます。 このケースはMicroATXケースながら、最大で9基の120mmファンを搭載することができ、ATXさながらの冷却性を誇ります。 Vector V100 MINIはカラーバリエーションはブラックのみで、ファンレスモデルとARGBファン4基標準搭載モデルの2ラインナップを用意しましたのでユーザーの好みに合わせて選択可能です。
材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチックブラック備考【CPUクーラー制限】高さ163.5mmまで、【拡張カードスペース制限】長さ415mmまで電源ATX(奥行200mmまで)フィルター【ダストフィルター】ボトム×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)436×221.5×443.9I/OポートUSB 3.1 TypeC×1/USB3.0×2/AUDIO×1/パワーボタン/リセットボタン対応マザーボードバックコネクトm-ATX/m-ATX/Mini-ITX拡張スロット数5ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×2
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOLDeepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応(トップ)・マグネット式ダストフィルター装備・33mmのケーブル配線スペース・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計・USB Gen2 Type-Cポート装備・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×451mm・カラー:ブラック
その他製品名:CG380 3F寸法(mm)437×235×451質量(kg)6.83ブラックサイズミドルタワー容量スチールパネル:0.6mm/0.8mm強化ガラスパネル:4mm型番R-CG380-BKAGM3-G対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:410mm ※サイドにラジエーター+ファンを搭載する場合は262mmまで、(ラジエーター)トップ:360mmサイド:120/240mmリア:120/140mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:33mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載リア:120mm×1/140mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載PSUシュラウド:120mm×3素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:22.5:3電源ユニットATX PS2(最長250mm)
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOLDeepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・コンパクトなパノラマデザインケース・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・46mmの裏配線スペース・ツールフリー設計・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm・対応CPUクーラー:164mm・製品寸法:420×285×368mm・カラー:ホワイト
その他製品名:CG330 3F WH厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6 強化ガラスサイドパネル厚さ:3寸法(mm)420×285×368質量(kg)5.5ホワイト型番R-CG330-WHNGM3-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/140/240/280mmボトム:120/240/280/360mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2/140mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載ボトム:120mm×3/140mm×2リア:120mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):回転数:400~1500 RPM±10%風量:41.14 CFM静圧:0.83 mmAq騒音値:≦25.79 dB(A)リア:回転数:400~1500 RPM±10%風量:38.85 CFM静圧:1.13 mmAq騒音値:≦21.88 dB(A)素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:1+12.5:2+2電源ユニット最長200mm
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOLDeepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・コンパクトなパノラマデザインケース・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・46mmの裏配線スペース・ツールフリー設計・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm・対応CPUクーラー:164mm・製品寸法:420×285×368mm・カラー:ブラック
その他製品名:CG330 3F厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6 強化ガラスサイドパネル厚さ:3寸法(mm)420×285×368質量(kg)5.5ブラック型番R-CG330-BKNGM3-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/140/240/280mmボトム:120/240/280/360mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2/140mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載ボトム:120mm×3/140mm×2リア:120mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):回転数:400~1500 RPM±10%風量:41.14 CFM静圧:0.83 mmAq騒音値:≦25.79 dB(A)リア:回転数:400~1500 RPM±10%風量:38.85 CFM静圧:1.13 mmAq騒音値:≦21.88 dB(A)素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:1+12.5:2+2電源ユニット最長200mm
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOLDeepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応(トップ)・マグネット式ダストフィルター装備・33mmのケーブル配線スペース・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計・USB Gen2 Type-Cポート装備・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×451mm・カラー:ホワイト
その他製品名:CG380 3F WH寸法(mm)437×235×451質量(kg)6.83ホワイトサイズミドルタワー容量スチールパネル:0.6mm/0.8mm強化ガラスパネル:4mm型番R-CG380-WHAGM3-G対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:410mm ※サイドにラジエーター+ファンを搭載する場合は262mmまで、(ラジエーター)トップ:360mmサイド:120/240mmリア:120/140mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:33mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載リア:120mm×1/140mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載PSUシュラウド:120mm×3素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:22.5:3電源ユニットATX PS2(最長250mm)
COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ホワイトモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER
8,198税込9,018
1台
7日以内出荷
・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応・最大9基のケースファンを搭載可能・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化・ファンのARGBはマザーボード同期対応・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化・最大425mmサイズのGPU搭載可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)
その他製品名:Elite 490 White寸法(mm)434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く)ホワイトサイズMicroATX容量(L)39.16型番E490-WHNN-S00対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1電源ユニット250mmATX
COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ブラックモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ブラックモデルCOOLER MASTER
8,198税込9,018
1台
7日以内出荷
・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応・最大9基のケースファンを搭載可能・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化・ファンのARGBはマザーボード同期対応・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化・最大425mmサイズのGPU搭載可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)
その他製品名:Elite 490寸法(mm)434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く)ブラックサイズMicroATX容量(L)39.16型番E490-KHNN-S00対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1電源ユニット250mmATX
PCケース SHARKOONPCケースSHARKOON
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
「ELITE SHARK]シリーズは、Sharkoon社のラインナップにおいて最高峰に位置するPCケースです。 フロントとサイドが一体化された曲面ガラスパネルによるクリアなピラーレスデザインに加え、最新のBTFマザーボードとの互換性を備えることで、配線の美しさと組み立ての容易さを両立しており、まさにフラッグシップと呼ぶにふさわしいモデルです。 今回、ATX対応の「CA500」、Micro-ATX対応の「CM100]の2機種がラインナップされています。 両機種とも4基の120mm ARGBファンと5ポートRGBコントローラーを標準搭載しており、多彩なカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 また最大2基のラジエーター用スペースが用意されており、ハイエンド志向のユーザーが求める高い冷却性能にも応えられる十分な拡張性を備えています。 曲面ガラスによる究極のパノラマビューを実現し、強力な冷却性能や最新規格への対応を兼ね備えたELITE SHARKはハイエンドPC構築に最適な新世代のPCケースです。
適合【電源】ATX材質スチール/ABS/強化ガラス
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・270° パノラマ式強化ガラス展示・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応・280mmラジエターとの互換性・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7RoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数5冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
オープンフレーム ver.micro-ATX 長尾製作所オープンフレーム ver.micro-ATX長尾製作所
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段
PCケース(据え置き型) SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型)SILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】セキュリティ性能を高めた横置き型PCケース
ブラック材質スチール(フロント:アルミ)ケース形状据え置き型質量(kg)5.6電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×150I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数5冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:-内部:-サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:-ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×42.5インチ×1or3.5インチ×32.5インチ×2
PCケース(据え置き型) SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型)SILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】横置き仕様のホームシアターPCケース
ブラック材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状据え置き型質量(kg)4.7電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×151I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(GD05B-USB3.0only)USB2.0:2(GD05Bonly)マイク:-ヘッドフォン:-対応マザーボードMicroATX拡張スロット数5冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:内部:サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×22.5インチ×1または3.5インチ×1.5インチ×2
PCケース