絞り込み
ブランド
  • LIAN LI(9)
  • SHARKOON(7)
  • COUGAR(6)
  • COOLER MASTER(4)
  • DEEPCOOL(4)
  • Geometric Future(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • DARKFLASH(1)
  • FRACTAL DESIGN(1)
  • ssupd(1)
対応マザーボード
  • ATX(37)
  • E-ATX(12)
  • Micro-ATX(36)
  • Mini-DTX(2)
  • Mini-ITX(34)
  • SSI-CEB(5)
  • SSI-EEB(1)
ケース形状
  • タワー(11)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(18)
  • 色ホワイト(12)
スロット
  • 7
  • 0(1)
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 3(2)
  • 4(24)
  • 5(13)
  • 6(3)
  • 8(13)
  • 10(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応マザーボードから絞り込む
ATX(37)
E-ATX(12)
Micro-ATX(36)
Mini-DTX(2)
Mini-ITX(34)
SSI-CEB(5)
SSI-EEB(1)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケースLIAN LI
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スペースとしても使用可能・カラー:ホワイト・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:Vector V100 White寸法(mm)446×235.5×484.65ホワイトサイズミドルタワー型番V100W対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)1 x Bottomスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mmボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mmor 1 × 140mmRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
PCケース SHA-VS7-VBK SHARKOONPCケース SHA-VS7-VBKSHARKOON
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
「VS7」は吸気口付きメタルサイドパネル、「VS7 Window」はケース内部を一瞥可能なアクリルサイドパネルを採用し、 ユーザーの趣向に合わせたデザインを選択可能です。 ケース内部はチャンバー構造を採用しており、トンネル構造とマザーボード裏側のケーブルマネジメントスペースにより、 配線を極限まで隠した美しいPCを作成可能です。 拡張性も高く、長さ400mmのビデオカードや高さ約165mmのCPUクーラーに対応。
仕様電源付属の有無:無し、拡張カードスペース制限:400mm、CPUクーラー制限:165mm、電源ユニット最大奥行き:240mm電源別売本体質量(kg)5.52入力端子前面:USB3.0 ×2 / Audio / Mic本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450拡張スロット数7スロットフォームファクタATXベイ数2.5インチ:2、5.25インチ:2
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
「Model 5」「Model 5 Vent」は、コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。 「Model 5」はフロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。 対して「Model 5 Vent」はフロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。 いずれもトップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えたミドルタワーケースです。 対応マザーボードはE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXです。 「Model 5」はブラック/グレー/ホワイト/グリーンの4色、「Model 5 Vent」はブラック/ホワイトの2色をラインナップです。 いずれも工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。 さらにケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。
仕様【搭載可能PSU】ATX材質スチール(0.8mm/1.2mm)/強化ガラス(4.0mm)備考【CPUクーラー制限】180mm以下、【GPUカード制限(横置き配置(PCI-Ex7))】長さ460mm、幅180mm、【GPUカード制限(縦置き時)】厚さ110mm(ボトムにファン2基設置可能)、【GPUカード制限(縦置き配置(PCI-Ex4))】長さ460mm、幅180mm、【PSU制限】160mm※フルモジュラータイプを推奨寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載 LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載LIAN LI
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能・カラー:ホワイト・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:VECTOR V100R White寸法(mm)446×235.5×484.65ホワイトサイズミドルタワー型番V100RW対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載 LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載LIAN LI
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能・カラー:ブラック・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:VECTOR V100R Black寸法(mm)446×235.5×484.65ブラックサイズミドルタワー型番V100RX対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース LIAN LILian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケースLIAN LI
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン・背面コネクタマザーボード対応・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)・最大9基のケースファン搭載可能・360mm/280mmラジエーター対応・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上・最長420mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット装備・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スペースとしても使用可能・カラー:ブラック・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:Vector V100 Black寸法(mm)446×235.5×484.65ブラックサイズミドルタワー型番V100X対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)1 x Bottomスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mmボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mmor 1 × 140mmRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
Deepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」 DEEPCOOLDeepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」DEEPCOOL
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・「CG580 4F V2」ミドルタワーPCケース・標準搭載ファンデザインをマイナーチェンジ、コストパフォーマンスがアップした後継モデル・ピラーレスデザインにより、PC内部をクリアに見せるパノラマビューを実現・シングルチャンバー設計・33mmの裏配線スペースを確保し、背面コネクタマザーボード対応・サイドにARGB PWMリバースファン3基、リアにARGB PWMファン1基標準搭載・ライティングはマザーボード同期に対応し、I/OポートのLEDボタンで操作可能・360mmラジエーターを最大2基までサポート・最大10基の120mmケースファン搭載可能・USB Type-Cポート装備・マグネット式ダストフィルター装備・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター取付時、最大262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×501mm・カラー:ブラック
その他製品名:CG580 4F V2厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスパネル:4寸法(mm)437×235×501質量(kg)8.8ブラックサイズミドルタワー型番R-CG580-BKADA4-G-2対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:最長410mm/262mm(サイドに360mmラジエーターおよびファン搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/240/360mmリア:120/140mmフィルター(ダスト)トップ、ボトム、右サイドケーブルマネジメントマネジメント:33mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:なしトップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×3リア:120mm×1/140mm×1ボトム:120mm×1(3.5 HDD/120FAN :排他)PSUシュラウド:120mm×2、(搭載)サイド:120mm×3 (PWM+ARGB Reverse Blade)リア:120mm×1 (PWM+ARGB)素材ABS+SGCC+Tempered GlassRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ2.5:23.5:2電源ユニットATX PS2(最長210mm)
Deepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」 DEEPCOOLDeepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」DEEPCOOL
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・「CG580 4F V2」ミドルタワーPCケース・標準搭載ファンデザインをマイナーチェンジ、コストパフォーマンスがアップした後継モデル・ピラーレスデザインにより、PC内部をクリアに見せるパノラマビューを実現・シングルチャンバー設計・33mmの裏配線スペースを確保し、背面コネクタマザーボード対応・サイドにARGB PWMリバースファン3基、リアにARGB PWMファン1基標準搭載・ライティングはマザーボード同期に対応し、I/OポートのLEDボタンで操作可能・360mmラジエーターを最大2基までサポート・最大10基の120mmケースファン搭載可能・USB Type-Cポート装備・マグネット式ダストフィルター装備・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター取付時、最大262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×501mm・カラー:ホワイト
その他製品名:CG580 4F V2 WH厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスパネル:4寸法(mm)437×235×501質量(kg)8.8ホワイトサイズミドルタワー型番R-CG580-WHADA4-G-2対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:最長410mm/262mm(サイドに360mmラジエーターおよびファン搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/240/360mmリア:120/140mmフィルター(ダスト)トップ、ボトム、右サイドケーブルマネジメントマネジメント:33mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:なしトップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×3リア:120mm×1/140mm×1ボトム:120mm×1(3.5 HDD/120FAN :排他)PSUシュラウド:120mm×2、(搭載)サイド:120mm×3 (PWM+ARGB Reverse Blade)リア:120mm×1 (PWM+ARGB)素材ABS+SGCC+Tempered GlassRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ2.5:23.5:2電源ユニットATX PS2(最長210mm)
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ホワイト・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 Vision White寸法(mm)235×493×460ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W-V対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmディスプレイサイズ:9.16インチTFT LCDパネル解像度:1920×462リフレッシュレート:60Hzケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ホワイト・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 White寸法(mm)235×493×460ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ブラック・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235寸法(mm)235×493×460ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2DA4B対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立・内部を見渡せるパノラマデザイン・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持・背面コネクタマザーボード対応・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能・最長430mmサイズのGPU対応・カラー:ブラック・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 Vision寸法(mm)235×493×460ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2DA4B-V対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmディスプレイサイズ:9.16インチ TFT LCDパネル解像度:1920×462リフレッシュレート:60Hzケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケースCOUGAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・高エアフロー設計ミドルタワーケース・完全な左右対称デザインで、どの方向にも設置が可能・フロントとリアに160mm ARGBファンをそれぞれ2基搭載し完全な対称とすることで、右・左・中央のどの向きに置いても常に新鮮な空気をケース内に供給可能・すべてのケーブルを一体型コンパートメントに配線することが可能・スライドレールシステムにより、I/Oモジュールを左右どちら側にも配置することが可能・ブラケット無しでGPUの垂直マウントが可能・最大380mmまでのGPUに対応・背面コネクタ設計のマザーボードに対応・マグネット式のフィルターカバーとクイックリリースケーブルマネジメントカバーでメンテナンスが容易・ケースのカバー部分をカスタマイズ可能・PWMファンとLEDライティングを調整可能なユニバーサルファンハブを内蔵・カラー:ホワイト・製品寸法:300×520×470mm
仕様製品名:OmnyX Whiteその他120mm/140mmファンおよび水冷システムを取り付けるには、専用ブラケットが必要です。一部の地域ではブラケットが付属していない場合があります。ご購入前に販売店にご確認ください。寸法(mm)300×520×470ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2WA3W-RGB対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:380mm、(ラジエーター)フロント:280mm / 240mm / 140mm / 120mmマザーボードサイド:360mm / 240mmリア:280mm / 240mm / 140mm / 120mmスロット拡張:7 (水平スロットは垂直スロットに変換可能)ファン(対応ケース)フロント:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (順ブレード)標準搭載マザーボードサイド:120mm x 3リア:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (逆ブレード)標準搭載、(搭載)回転数:300~1200 ± 10% RPMコネクタ:5V 3ピン (ARGB) / 4ピン PWM (ファン)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2 Type-C x 2USB 3.0 Type-A x 44極ヘッドセットオーディオジャック x 1対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:2電源ユニット200mm
COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケースCOUGAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・高エアフロー設計ミドルタワーケース・完全な左右対称デザインで、どの方向にも設置が可能・フロントとリアに160mm ARGBファンをそれぞれ2基搭載し完全な対称とすることで、右・左・中央のどの向きに置いても常に新鮮な空気をケース内に供給可能・すべてのケーブルを一体型コンパートメントに配線することが可能・スライドレールシステムにより、I/Oモジュールを左右どちら側にも配置することが可能・ブラケット無しでGPUの垂直マウントが可能・最大380mmまでのGPUに対応・背面コネクタ設計のマザーボードに対応・マグネット式のフィルターカバーとクイックリリースケーブルマネジメントカバーでメンテナンスが容易・ケースのカバー部分をカスタマイズ可能・PWMファンとLEDライティングを調整可能なユニバーサルファンハブを内蔵・カラー:ブラック・製品寸法:300×520×470mm
仕様製品名:OmnyXその他120mm/140mmファンおよび水冷システムを取り付けるには、専用ブラケットが必要です。一部の地域ではブラケットが付属していない場合があります。ご購入前に販売店にご確認ください。寸法(mm)300×520×470ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2WA3B-RGB対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:380mm、(ラジエーター)フロント:280mm / 240mm / 140mm / 120mmマザーボードサイド:360mm / 240mmリア:280mm / 240mm / 140mm / 120mmスロット拡張:7 (水平スロットは垂直スロットに変換可能)ファン(対応ケース)フロント:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (順ブレード)標準搭載マザーボードサイド:120mm x 3リア:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (逆ブレード)標準搭載、(搭載)回転数:300~1200 ± 10% RPMコネクタ:5V 3ピン (ARGB) / 4ピン PWM (ファン)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2 Type-C x 2USB 3.0 Type-A x 44極ヘッドセットオーディオジャック x 1対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:2電源ユニット200mm
COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・強化ガラスサイドパネル搭載モデル COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・強化ガラスサイドパネル搭載モデルCOOLER MASTER
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・左サイドに強化ガラスサイドパネル搭載モデル・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能・最大398mmの大型グラフィックカードに対応・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)
その他製品名:MasterBox CM695 TG寸法(mm)477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし)ブラックサイズミドルタワー容量(L)46.6型番CM695-KG5N-S00対応CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mmフィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム保証期間2年ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載素材サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチールパネル:スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITXドライブベイ5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5電源ユニットATX180mm
COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・スチールサイドパネル搭載モデル COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・スチールサイドパネル搭載モデルCOOLER MASTER
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・左サイドにスチールサイドパネル搭載モデル・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能・最大398mmの大型グラフィックカードに対応・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)
その他製品名:MasterBox CM695寸法(mm)477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし)ブラックサイズミドルタワー容量(L)47型番CM695-KN5N-S00対応CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mmフィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム保証期間2年ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載素材サイドパネル(左・右):スチールパネル:スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITXドライブベイ5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5電源ユニットATX180mm
COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ホワイトモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易・最大10基のケースファンに対応・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保・最大410mmのグラフィックスカードをサポート・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)・カラー:ホワイト・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)
その他製品名:Elite 681 White寸法(mm)425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く)ホワイトサイズATX容量(L)48.45型番E681-WHNN-S00対応CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3)電源ユニット240mmATX
COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ブラックモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ブラックモデルCOOLER MASTER
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易・最大10基のケースファンに対応・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保・最大410mmのグラフィックスカードをサポート・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)・カラー:ブラック・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)
その他製品名:Elite 681寸法(mm)425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く)ブラックサイズATX容量(L)48.45型番E681-KHNN-S00対応CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3)電源ユニット240mmATX
PCケース LIAN LIPCケースLIAN LI
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
本製品は、インフィニティミラーを採用した印象的なフロントパネルとARGB対応の標準ファンが特徴です。 「LANCOOL 217 INF」は、冷却性能に優れた従来モデル「LANCOOL 217」をベースに、フロントパネルをインフィニティミラーに刷新し、ファンもARGB仕様にアップグレードしたバリエーションモデルとなっています。 フロントには170mmの大型ファン2基、リアには140mmの冷却ファンを搭載し、いずれもARGBイルミネーションによる美しい光の演出が可能です。 これらのファンはフロントパネルのミラー効果と相まって、高い視覚的インパクトを持ちます。 さらに、エアフロー設計も最適化されており、フロントから取り込んだ空気をリアファンで効率よく排出します。 電源ユニットは横向き設置に対応し、ケーブルマネジメントも容易になりました。 従来通りの電源配置方法にも対応しているため、奥行きのある電源にも問題なく使用できます。 LANCOOL 217 INFはブラックとホワイトの2色展開で、あらゆるセットアップスタイルに完璧にマッチします。 プリインストールされたRGBファンとインフィニティライティングにより、統一感があり視覚的に印象的な外観を実現します。 L-Connect 3を使用すると、ユーザーはファン速度とARGB照明(フロントパネルのインフィニティミラーを含む)をワイヤレスで制御できます。 別売りのL-Wirelessコントローラーと組み合わせることで、互換性のあるデバイス間で同期した照明効果を実現し、シームレスで没入感のあるセットアップを提供します。 リアハブに内蔵されたワイヤレスレシーバーにより、L-Connect 3およびL-Wirelessテクノロジーを通じたシームレスな制御が可能です。 LANCOOL 217 INFは、PCIブラケット部を90度回転させることが出来きるので、GPUを垂直マウントすることが可能です。 別途ライザーケーブルをご用意いただければ見た目にこだわったGPUマウントのPCを構築可能です。 LANCOOL 217 INFには120mmファン取り付け用ネジが付属しており、ユーザーはPSUカバーにファンを取り付けて追加の気流を確保できます。 あるいは、PSUカバーの下部に120mmファンを2基取り付けることで、内部のスペースを確保し冷却の柔軟性を向上させることが可能です。 LANCOOL 217 INFはデスクトップ設置やフロア設置に合わせて上部または下部のI/O配置を選択可能。 スタイルとアクセス性を自由にカスタマイズできます。
仕様●CPUクーラー制限:高さ180mmまで●拡張カードスペース制限:長さ380mmまで適合【電源】(スタンダードモード)ATX(220mmまで)、(ローテッドモード)ATX(180mmまで)材質スチール/4mm厚強化ガラス質量(kg)9.25フィルター【ダストフィルター】ボトム×1/フロント×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)482×238×503I/OポートUSB3.1Type C×1/USB3.0×2/AUDIO×1対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX、(BTFマザーボード)ATX/Micro ATX拡張スロット数7
PCケース SHARKOONPCケースSHARKOON
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
「ELITE SHARK]シリーズは、Sharkoon社のラインナップにおいて最高峰に位置するPCケースです。 フロントとサイドが一体化された曲面ガラスパネルによるクリアなピラーレスデザインに加え、最新のBTFマザーボードとの互換性を備えることで、配線の美しさと組み立ての容易さを両立しており、まさにフラッグシップと呼ぶにふさわしいモデルです。 今回、ATX対応の「CA500」、Micro-ATX対応の「CM100]の2機種がラインナップされています。 両機種とも4基の120mm ARGBファンと5ポートRGBコントローラーを標準搭載しており、多彩なカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 また最大2基のラジエーター用スペースが用意されており、ハイエンド志向のユーザーが求める高い冷却性能にも応えられる十分な拡張性を備えています。 曲面ガラスによる究極のパノラマビューを実現し、強力な冷却性能や最新規格への対応を兼ね備えたELITE SHARKはハイエンドPC構築に最適な新世代のPCケースです。
適合【電源】ATX材質スチール/ABS/強化ガラス
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
VK4 Rainbowは、120mmレインボー(虹色に発光する)ファンを標準搭載したミドルタワーケースです。 前面の波型フロントパネルにはパンチング加工が施されており、外観上のアクセントだけでなく、通気性を最適化し冷却効果を高めます。 標準搭載された4基の120mm ファンは、ファンコントローラーなしに虹色に発光するレインボー効果を備えているため、本体価格を抑えながらイルミネーション効果を楽しむことができます。 最適化された通気性能を実現するパンチング加工フロントパネルと、レインボー効果(虹色に発光)を備えた120mmファン4基を標準装備しており、高効率なエアフローによる冷却性能を提供します。 ユーザーの要望に応じて、追加で4基までファン増設が可能です。 最大360mmラジエーター(フロント)、280mmラジエーター(トップ)の搭載に対応し、ハイエンド冷却ソリューションにも柔軟に適応します。 内部スペースも拡張性に優れ、大型グラフィックカードやその他コンポーネントの搭載を想定しています。 「VK4 Rainbow」は、コストパフォーマンスを重視しつつ、熱対策およびデザイン性の両立を図りたいユーザーに推奨できる新モデルとなります。
仕様ラジエーター寸法制限(トップ):280mm/厚さ57mmまで、外部I/Oポート:USB3.0×2/AUDIOx1(TRRS)、対応電源:ATX、拡張カードスペース制限:長さ350mmまで※ロントファンなしの場合は375mmまで、電源長さ制限:最大210mmまで材質スチール/ABS/強化ガラス質量(kg)6.1高さ(mm)CPUクーラー:高さ170までサイズ(mm)W206×H487×D404対応マザーボードATX/Micro ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5HDD×2/2.5SSD×4
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
従来の標準的なATXレイアウトを見直すことにより、M-ATX級のコンパクトなサイズと優れた冷却能力を両立させたATX対応ミドルタワーケースです。 「LANCOOL 207」に遊び心を加え、リアルタイムでシステムを監視し、カスタマイズ可能なLCDスクリーンを内蔵したモデルです。 PSUのフロント配置やオフセットされたマザーボードトレイにより、小型ながら360mmラジエーター、ATX電源、最大375mmまでのGPUをサポートします。 冷却においては、フロントに30mm厚の140mm PWMファン2基、PSUシュラウド上に25mm厚の120mm PWMファン2基を標準搭載しており、全面および下面から導入した外気を効率よく上面メッシュパネルから排出することで、卓越した冷却性能を実現しました。 フロント下部に解像度720×1600、リフレッシュレート60Hzの6インチの液晶パネルを備え、システム情報をリアルタイムで表示することが可能になっております。 CPUとGPUの負荷率、温度、RAM使用率などをリアルタイムで追跡し、すべて画面に表示できます。 任意の動画や写真を簡単にアップロードして、パフォーマンス表示画面をカスタマイズすることが可能です。
適合ダストフィルター:ボトム寸法(mm)ファンサポート(PSUカバー上):ファンサポート(PSUカバー上):120×2(標準搭載)、ファンサポート(トップ):ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(フロント):ファンサポート(フロント):140×2(標準搭載)、ファンサポート(リア):ファンサポート(リア):120質量(kg)9.25サイズ(mm)D455.6×W219×H456素材スチール、4mm厚強化ガラスI/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0×2、AUDIO対応マザーボードATX(幅244mm以下)/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
ミドルタワーケース ssupdミドルタワーケースssupd
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
デュアル強化ガラスパネルを採用した未来的なデザインのミドルタワーケースです。 サイドとフロントのガラスパネルをピラーレスに配置し、さらにバックコネクトM/Bをサポートしたことによって、内部コンポーネントをすっきりと展示できることが最大の特徴です。 GPUを縦置き配置するため、追加のブラケットは必要ありません。 3基の120mmARGBファン・RGBストリップ・専用RGBコントローラを搭載しており、鮮やかなイルミネーション効果も得られます。 冷却面では最大10基の120mmファン・2基の360mmラジエーターを搭載可能で、さらに最適化された垂直エアフローによって高い冷却効率を得ています。 底面には120mmARGBファン3基が設置されており、垂直方向に最適化されたエアフローによってGPUなど内部コンポーネントを効率的に冷却できます。 ストレージはM/Bベース裏のドライブベイに3.5インチHDDまたは2.5インチSSDを2基、さらにPSUチャンバー横に3.5インチHDDを1基または2.5インチSSDを2基設置できます。 各パネルは工具を使わず脱着できるため、メンテナンスやコンポーネントの交換を容易に行えるのも自作ユーザーにとって大きな魅力でしょう。 外部I/Oポートと脚部の設置位置を変更し、90度横置きのレイアウトにすることも可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×3●ファンサポート(バックパネル):120mm●ファンサポート(ボトム):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(リア):120mm×3●ラジエーターサポート(ボトム):360/240/120mm●ラジエーターサポート(リア):360/240/120mm質量(kg)10.5素材強化ガラス、スチール、プラスチック対応マザーボードMini-ITX/Micro-ATX/ATX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドにクローズドパネルを採用したスタンダードなベースモデルです。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×1 標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(標準搭載)●左サイドパネル:クローズドパネル質量(kg)4.68材料スチール、プラスチックサイズ(mm)W206×H487×D404I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで)材質スチール、4.0mm強化ガラスケース形状タワー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数7
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れております。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
仕様CPUクーラー制限:高さ164mmまで、GPU制限:長さ408mmまで、ファンサポート(サイド):120mm×3、ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm×3適合電源:ATX(220mm以下)材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウムケース形状タワーホワイト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)447.5×387.5×446.4ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6+1
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース最大10基の120mmファンをサポートE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応RTX 40シリーズGPUに対応4種のカラーバリエーションユニークなディスプレイプラットフォーム420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォームケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー質量(kg)8.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480保証期間1年冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース最大13基の120mmファンをサポートE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応RTX 40シリーズGPUに対応ユニークなディスプレイプラットフォーム420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大13基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。ユニークなディスプレイプラットフォームケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。たとえば写真のように、小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー質量(kg)8.55電源●搭載可能:ATX●制限:160mm(フルモジュラータイプを推奨)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×505保証期間1年ファン●搭載可能ファン(M/B裏):120mm×2●搭載可能ファン(トップ):120×3/140×3●搭載可能ファン(フロント):120mm×3 / 140mm×2●搭載可能ファン(フロント右):120mm×3/140mm×2●搭載可能ファン(ボトム):120mm×3 / 140mm×3●搭載可能ファン(リア):120mm×1/140mm×1冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1対応寸法(mm)【CPUクーラー制限】180mm以下【GPUカード制限(横置き配置 PCI-Ex7)】長さ430、幅180【GPUカード制限(縦置き配置 PCI-Ex4)】長さ430、幅160、厚さ110(ボトムにファン2基設置可能)I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm(搭載済み)材質スチール、プラスチックケース形状タワー質量(kg)5電源(対応)ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7
ミドルタワーケース DARKFLASHミドルタワーケースDARKFLASH
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
アドレサブルRGB搭載の冷却ファンを4基も標準搭載しながらもコストパフォーマンスに優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントパネルにメッシュ構造を採用しエアフローを向上させると同時に、前面に120mm ARGBファン3基、背面に120mm ARGBファン1基を標準装備しました。 ケース上面のコントロールスイッチを利用して多彩なイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 RGB用の端子をマザーボードにつなぐことでマザーボードによるイルミネーションの制御も可能です。 ファン4基で冷却性を確保しつつ、LEDによるイルミネーションも楽しめる、コストパフォーマンスに優れたミドルタワーケースと言えるでしょう。 システムへの十分なエアフローを供給し、システム内に埃が入ることを防止しております。 フロントに最大で360mmの水冷システムを搭載可能で、高性能なCPUでも冷却可能な高性能な冷却システムを内蔵することが可能です。
仕様●CPUクーラークリアランス:160mm●GPUクリアランス:340mm●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(120mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm ARGBファン搭載済み)材質スチール/4mm厚強化ガラスケース形状タワー質量(kg)4.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×390×450I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7ドライブベイHDD×2、SSD×2 or ×3
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
10,390税込11,429
1個
12日以内出荷
シンプルで使いやすいフロントデザインのミドルタワーケースです。 チャンバー内の3.5インチベイには3.5インチHDDを2基、マザーボードトレイの裏面には、2.5インチHDD/SSDを2基取り付けられます。 5インチベイを2つ装備しますので、光学ドライブだけでなく、ファンコントローラーなどのベイアクセサリを同時に活用可能です。 最長40cmのグラフィックカード、高さ16.5cmのCPUクーラー等ハイエンドパーツを搭載でき、高性能ゲーミングPCの構築も容易です。 ハイエンドパーツの冷却を賄うための水冷ユニットにも対応しています。 120mmファンをフロントとリアに標準搭載することで、高い冷却能力を保証します。 フロントパネルは配線のない設計で、インターフェース、ステータスLED、電源ボタン、リセットボタンはケース本体に組み込まれており、フロントパネルはいつでも簡単に取り外すことが可能です。 フロントハードドライブの取り付けやフロントパネル裏側にあるダストフィルターのメンテナンスも簡単です。 ダストフィルターは底面、そしてVS7 Windowはトップにも搭載しています。 ケース内部へのホコリの侵入をシャットアウトすることにより、PCの寿命・安定動作に寄与することができるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):2 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2(120mm LEDファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm LEDファン搭載済み)ケース形状タワー質量(kg)5.57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450サイドパネルアクリルI/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7
PCケース CH560 DIGITAL DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITALDEEPCOOL
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
フロントに140mm ARGBファン3基搭載 高エアフローミドルタワーケース・ブラックモデル CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース ・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ ・ブラックカラーモデル ・E-ATXマザーボードに対応 ・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル ・大型のメッシュフロントパネル搭載 ・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載 ・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能 ・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能 ・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備 ・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載 ・対応CPUクーラー:最大175mm ・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175質量(kg)7.5k(本体)ブラックサイズミドルタワー対応フロント:120mm×3 / 140mm×3※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm保証期間1年ケーブルマネジメント:26mm素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5":22.5":2+1電源ユニットATX PS2、最長170mm
PCケース CH560 DIGITAL WH DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WHDEEPCOOL
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷
フロントに140mm ARGBファン3基搭載 高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース ・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ ・ホワイトカラーモデル ・E-ATXマザーボードに対応 ・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル ・大型のメッシュフロントパネル搭載 ・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載 ・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能 ・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能 ・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備 ・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載 ・対応CPUクーラー:最大175mm ・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175質量(kg)7.5(本体)ホワイトサイズミドルタワー対応(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm保証期間1年ケーブルマネジメント:26mm素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5":22.5":2+1電源ユニットATX PS2、最長170mm
PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック SHARKOONPCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラックSHARKOON
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。
ブラック拡張スロット数7ケース形状タワー対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX寸法(mm)拡張カードスペース制限:400質量(kg)7.9高さ(mm)CPUクーラー制限:167電源ATX(PS/2)規格電源に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント)ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション)サイドパネル強化ガラスI/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic最長寸法(mm)電源ユニット:205
PCケース Define 7 Compact Black Solid ブラック FD-C-DEF7C-01 FRACTAL DESIGNPCケース Define 7 Compact Black Solid ブラック FD-C-DEF7C-01FRACTAL DESIGN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Define 7 Compactは同社のDefine 7をベースにしたコンパクトミドルタワーケースで、コンパクト故の冷却効率の高さを持たせつつ、小型化に依る組み立て易さ・メンテナンス性を損なわない様に両立して設計されています。トップパネルを交換して静音と冷却の両方に対応可能で、1つのケースで様々なパーツ構成や運用方法に対応可能です。
ブラック拡張スロット数7ケース形状ミドルタワー対応マザーボードATX、microATX、Mini-ITX電源ATX(ドライブケージ及び前面ファン搭載時:最大200mm)寸法(mm)対応グラフィックボード:最大360(前面ファン非搭載時)全高(mm)対応CPUクーラー:169ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2付属品前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14)、背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12)I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×474×427質量(kg)8.61
PCケース(ストレージ) SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(ストレージ)SILVER STONE(シルバーストーン)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
【CaseStorageシリーズ】4Uラックマウントサーバーケース
ブラック質量(kg)10.8電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】220×106、339×106(nodrivesin3.5”drivecage)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×446×176材質(ボディ)スチールI/OポートUSB3.1:Gen1Type-Ax2USB3.0:-USB2.0:-マイク:-ヘッドフォン:-電源on/offシステムリセット対応マザーボードSSI-CEBATXMicro-ATXmini-ITX拡張スロット数7冷却システム前面:120×25mmファン×180×25mmファン×1(ファン含まず)背面:80×25mmファン×2(ファン1基含む)底面:-内部:-サイド:-トップ:-ドライブベイ外部:5.25"ドライブベイ×3内部:8×3.5"インチ2×2.5"最大15mmまでサポート)1×2.5"インチ15mmまでサポート)またはスリム光学(12.7mm)
PCケース(タワー) SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(タワー)SILVER STONE(シルバーストーン)
7,198税込7,918
1台
9日以内出荷
【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース
ブラック材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状タワー質量(kg)3.36電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】347×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×400×426I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATX拡張スロット数7対応ラジエター前面:120mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-冷却システム前面:2×120mmファンスロット(付属120mmファン×1)背面:1×120mmファンスロット底面:1×120mmファンスロット内部:-サイド:2×120mmファンスロット(SST-PS13Bのみ)トップ:-ドライブベイ外部:5.25”×2,3.5”×1内部:3.5"×12.5"または3.5"HDD×2
ミドルタワーケース LIAN LIミドルタワーケースLIAN LI
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れており、白いバージョンはエレガントな白とグレーのグラデーションになっています。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
仕様●CPUクーラー制限:高さ164mmまで●GPU制限:長さ408mmまで●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3適合電源:ATX(220mm以下)材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウムケース形状タワーブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×304×464.5ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6+1
PCケース