絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(36)
  • COOLER MASTER(28)
  • COUGAR(24)
  • LIAN LI(24)
  • DEEPCOOL(21)
  • IN WIN(インウィン)(14)
  • SHARKOON(13)
  • Geometric Future(7)
  • DARKFLASH(6)
  • 長尾製作所(5)
  • JTT(4)
  • 恵安(KEIAN)(3)
  • THERMALTAKE(3)
  • ssupd(3)
  • MSI(エムエスアイ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • エムディーエス(2)
  • CPS(2)
  • 色ブラック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応マザーボードから絞り込む
4x PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 StarTech.com4x PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用StarTech.com
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加 丈夫なスチール製 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス ドライバ/ソフトウェア不要 フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード
用途新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)20.4出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.2動作温度(℃)0~55
2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応 StarTech.com2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応StarTech.com
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
2x PCIポート(32ビット/33 MHz)と2x PCIeシングルレーンポート(250MBps)を提供する拡張ベイ オン・オフボタンつきセルフパワーPCI/PCIe拡張システム 産業系サーバー環境のデマンドに対応する頑丈なスチール製ボックス 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 PCI 2.3 および PCIe 1.1 仕様に準拠 ECRCサポートを含む最新エラーレポート機能に対応 ロングタイプ(38cm)のアドインカードに対応
ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)38.2湿度(%RH)34820出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.3動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大) 250Mbps
PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.comPCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケースStarTech.com
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていませんStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
PCケース