絞り込み
ブランド
  • 長尾製作所
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(36)
  • COOLER MASTER(28)
  • COUGAR(24)
  • LIAN LI(23)
  • DEEPCOOL(21)
  • be quiet!(17)
  • IN WIN(インウィン)(14)
  • SHARKOON(12)
  • Geometric Future(7)
  • DARKFLASH(6)
  • StarTech.com(5)
  • JTT(4)
  • 恵安(KEIAN)(3)
  • THERMALTAKE(3)
  • ssupd(3)
  • MSI(エムエスアイ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • エムディーエス(2)
対応マザーボード
  • ATX(3)
  • E-ATX(1)
  • Micro-ATX(5)
  • Mini-DTX(5)
  • Mini-ITX(5)
ケース形状
  • オープン(1)
  • 色ブラック(1)
スロット
  • 5(1)
  • 8(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応マザーボードから絞り込む
ATX(3)
E-ATX(1)
Micro-ATX(5)
Mini-DTX(5)
Mini-ITX(5)
3wayオープンフレーム 長尾製作所3wayオープンフレーム長尾製作所
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式
仕様CPUクーラー制限:なし付属品説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダーケース形状オープン質量(kg)約3.5ブラック電源対応:ATX電源表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約335×約275適合幅(mm)ラジエーター:120/140/240/280/360/420対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX拡張スロット数8段電源スイッチの種類あり(LED付電源スイッチ)デバイス対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
オープンフレーム 長尾製作所オープンフレーム長尾製作所
19,000税込20,900
1個
5日以内出荷
裏配線に対応したパーツの造形美を楽しむためのATX向けオープンフレームです。 既存モデルに改良を加え、裏配線マザーボードに対応した魅せるを極めた特別モデルです。 対応マザーボードはATX・MicroATX・mini-DTX・mini-ITXになります。 マザーボード取付部は、極限まで肉抜き加工を行うことで様々なメーカーの裏配線モデルに対応しました。 肉抜き部には曲げ加工を行うことで強度を保ちつつ、軽量化を実現しています。 持ち運びに最適なダブル取っ手を採用しました。 パーツ検証用のPCフレームとしても利用できます グラフィックボードは垂直設置にも対応し、グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 グラフィックボード垂直設置用の金属製VGAステーを搭載しております。 フレームサイドには大型のラジエーター対応の水冷クーラー用パネル搭載で、魅せる設置が可能です。 サイドフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mmです。 フレーム背面にもスライド式の水冷クーラー用ステー搭載で、より自由な配置を可能にしました。 リアフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmです。 フレームの剛性をあげるため、背面に金属製強化スペーサー2本がついております。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ネジ留め式のゴム足で外れることなく、安定した設置が可能です。 ATX電源に対応しています。 従来より安定した設置を可能にするため防振用ゴムスペーサーを搭載しました。 ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。
付属品組立ネジ一式、電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド材質寸法(mm)ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280/360/420【リア】120/140/240/280/360質量(kg)3.2電源ATX規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×460×190加工黒色塗装処理対応マザーボードATX/MicroATX/Mini-DTX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2、(3.5インチ)1
PCケース オープンフレーム ver.E-ATX 長尾製作所PCケース オープンフレーム ver.E-ATX長尾製作所
18,980税込20,878
1個
22日以内出荷
PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。 パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能 グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。 ※ライザーケーブル別売り 取っ手付きで持ち運びにも最適です 取っ手は取り外し可能です。 ※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。 ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております 対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。 角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。 角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。 ※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。 ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。 搭載可能なストレージ数 ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。 ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。 ※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。 ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。 従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。 日本製 / メーカー一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様電源付属の有無:無し付属品パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド材質形状(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATスイッチ有り(LED付電源スイッチ)仕上黒色塗装本体寸法横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず)適合寸法(mm)水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。)ストレージ対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。)対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT拡張スロット数8段
オープンフレーム ver.micro-ATX 長尾製作所オープンフレーム ver.micro-ATX長尾製作所
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段
オープンフレーム ver.ATX 長尾製作所オープンフレーム ver.ATX長尾製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:なし適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.9、約3.2スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX拡張スロット数8段
PCケース