絞り込み
規格
- ATX(1)
ブランド
- IN WIN(インウィン)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(61)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- FSP(8)
- COOLER MASTER(7)
- be quiet!(7)
- LIAN LI(6)
- SUPERFLOWER(4)
- CPS(4)
- COUGAR(3)
- DARKFLASH(2)
- SHARKOON(2)
- NEC(1)
- NETGEAR(1)
- TP-LINK(1)
- RS PRO(1)
- DEEPCOOL(1)
- ニプロン(制御機器)(1)
電源容量(W)
- 750(1)
- 850(1)
- 1300(1)
タイプ
- 80PLUS PLATINUM(1)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「規格」から絞り込む
ATX(1)

IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
IN WIN(インウィン)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷・「PFII」シリーズ電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応。・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)。・80PLUS GOLD認証取得。・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計。・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計。・フラットケーブル採用。・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能。・5年保証。・製品寸法:140×150×86mmその他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000
IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット
IN WIN(インウィン)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷「PII」シリーズ1300W電源ユニット。80PLUS Platinum認証取得。最新のATX 3.1準拠。最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載。完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル。135mm FDB冷却ファン搭載。自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール。システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載。日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現。各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)。10年保証仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone Triton 650Rz Cybenetics Gold 650W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSUSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥15,378¥13,980
SilverStone Triton 750Rz Cybenetics Gold 750W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSUSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone Gemini 2400C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2400W+2400W 2U CRPS 冗長電源SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥285,780¥259,800
SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥39,578¥35,980
SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980
SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980
SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥65,978¥59,980
SilverStone Gemini 2000C Titanium 80PLUS Titanium 認証 2000W+2000W 2U CRPS 冗長電源SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥252,780¥229,800
SilverStone HELA 1000Rz 80 PLUS Platinum 認証 1000W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥31,878¥28,980