「規格 」から絞り込む
カテゴリ: 電源ユニットブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能ATXフォームファクターCybenetics Gold認証1+1 ATX冗長構成日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル
色 黒 質量(g) 3.06 kg 備考 ● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 出力(W) ●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130 寸法 ・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 規格 ATX 最大出力(W) DC:900 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AR0900FCGD-A LED インジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯 適合負荷 範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV ノイズレベル 最大72 dBA 効率 89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms ファン速度(rpm) 22000 冷却システム 40mm DCファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール高さ1U CRPS フォームファクターCybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC全部日本製の電解コンデンサPMBus 1.2対応便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計コールド冗長性Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様 ●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum 寸法(mm) 73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし) 質量(kg) 0.83 色 銀(非鉛成分塗装) 型番 SST-GM1300C-PFU 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護 動作温度(℃) 0 ~ 50 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 40mm DCファン
SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)Cybenetics Platinum認証アクティブ PFC (フルレンジ)日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドルPMBus 1.2をサポート
仕様 ●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV 質量(kg) 3.04 色 銀 最大出力(W) 1300 型番 SST-GM1300C-PF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×102×239(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82×102×225(ケース、ブラケットなし)、73.5×40×185(モジュラーのみ、ブラケットなし) 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ 動作温度(℃) 0~50 ノイズレベル 61.5dBA 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms 冷却システム 40mm DC ファン
SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)80 Plus Platinum認証アクティブ PFC (フルレンジ)日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドルPMBus 1.2をサポート
質量(g) 3.04 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170 寸法 82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W) DC:800 動作温度 0℃ ~ 45℃ 保護機能 過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-CS0800FCPT-A 適合負荷 範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV ノイズレベル 61.5 dBA 効率 89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 Plus Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ 入力電圧 90 ~ 264V 冷却システム 40mm DCファン 出力密度(W/L) 1070 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)