「規格 」から絞り込む
カテゴリ: 電源ユニットブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応・Cybenetics Platinum認証による高効率・50℃動作温度で24時間365日連続出力・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
仕様 ●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 200 (D) 質量(kg) 4.16 色 ブラック(非鉛成分塗装) 備考 ・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 出力(W) 最大 DC :2500 型番 SST-HA2500R-PM 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX2500MCPT-A コネクタ 1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 最小18 dBA 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum 入力電圧 2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 135mm デュアルボールベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン全ブラックフラットケーブル設計
仕様 ●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg) 2.09 色 黒 規格 ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番 SST-HA1650R-PM 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護 コネクタ 1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 18dBA(最小) 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms 冷却システム シングル 140mm ボールベアリングファン
PC電源(ATX PS/2 1500W) SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80PLUSGoldレベルの効率
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力
1600Wピーク出力
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小18dBAの静音135mmファン
8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備
奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W) 150~1500(ピーク1600) 規格 ATX PS/2 各種認証 80PLUSGold 仕様 アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時) 質量(kg) 3.2 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×180 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 騒音レベル(dB(A)) 18~34 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2) 効率 87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音135mmファン 出力密度(W/L) 646 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ ATX
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
色 白 (非鉛成分塗装) 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0℃ ~ 50℃ 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mm ファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠Cybenetics Gold効率認証50℃動作温度での連続出力1000W100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデンサー準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他 GPU Support list 色 白 (非鉛成分塗装) 質量(g) 2.88 kg 備考 ● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) ●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:1000 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷 範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L) 517 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone Cybenetics Platinum 2050WフルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
奥行き180mmのコンパクト高密度設計で、設置が容易 Intel ATX12V 2.52サポート内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現50℃動作温度での連続出力2050W非常に柔軟なブラックフラットケーブル 100%モジュラケーブルGPU 12ピンコネクタ対応
その他 準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g) 4.34 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:2050 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小0 dBA 効率 89% % & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12ピンGPUコネクタ18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrms モデル 安全性:SST-AX2050MCPT-A 冷却システム 1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L) 882 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)
SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール 最小18dBAの静音120mmファン 全て日本製のコンデンサ 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0 ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm ボールベアリングファン MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール 最小18dBAの静音120mmファン 日本製電解コンデンサ 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 質量(kg) 1.37 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 出力(W) ●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×140 動作温度 0 ~ 40℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧 90 ~ 264 Vrms モデル 安全性:SST-AX0550MCGD-A 冷却システム シングル 120mm ボールベアリングファン 出力密度(W/L) 305 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他 準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 4.34 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:2050 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX2050MCPT-C 適合負荷 範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mV ノイズレベル 最小0 dBA 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms 冷却システム 1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L) 882 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率セミモジュール式ケーブ日本製のメインコンデンサ40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール最小18dBAの静音140mmファンデュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様 ●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×160(D) 質量(kg) 2.24 色 ブラック (非鉛成分塗装) 型番 SST-DA1000-GH 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 18dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 静音140mm FDB ファン
SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 1.56 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :850 型番 SST-TR850R-GF 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX0850FCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBa 効率 87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 1.48 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :650 型番 SST-TR650R-GF 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX0650FCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBa 効率 87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm FDBファン・ブラックのエンボスケーブル設計・全て日本製電解コンデンサー・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 2.7 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :1000 型番 SST-TR1000R-GM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX1000MCGD-C コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBA 効率 全体的な効率が ≧87% to 89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm FDBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応80 PLUS Titanium認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン日本製電解コンデンサ奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様 ●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg) 3.87 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格 ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番 SST-ZU1650R-TM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 最小18dBA 効率 ≧91% & <93% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Titanium 冷却システム シングル 135mm ボールベアリングファン
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応50℃動作温度での連続出力に対応先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm) 150(W)×86(H)×140(D) 色 黒 (非鉛成分塗装) 規格 Intel ATX 3.0 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 0dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 冷却システム 静音120mm ファン
SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力全て日本製電解コンデンサー超静音120mm FDBファン準ファンレススイッチ機能装備180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) ●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:850 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX0850MCPT-C 適合負荷 範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Platinum コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム シングル 120mm FDBファン 出力密度(W/L) 471 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 1.56 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :750 型番 SST-TR750R-GF 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX0750FCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBa 効率 87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
色 ブラック (非鉛成分塗装) 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格 ATX(PS2) 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 18 dBA (最小) 効率 87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80 PLUS Gold 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mm FDB ファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率非常に柔軟なブラックフラットケーブル100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力日本製電解コンデンサ準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン180°角度のSATAコネクタでスタックマ
その他 GPU Support list 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g) 2.93 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:1300 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX1300MCPT-A 適合負荷 範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V) ノイズレベル 最小0 dBA 効率 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mm FDBファン 出力密度(W/L) 720 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応・低動作音120mm FDBファン・ブラックのエンボスケーブル設計・全て日本製電解コンデンサー・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 形状 ATX (PS2) 質量(kg) 2.7 色 白(非鉛成分塗装) 備考 このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) 【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】110 最大出力(W) 【DC】1000 番号 【安全規格登録】SST-AX1000MCGD-C 型番 SST-TR1000R-GM-WWW 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×140 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 47 ~ 63 コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ、4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、8 x SATA コネクタ、4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBA 効率 全体的な効率が ≧87% to 89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm FDBベアリング ファン 出力密度(W/L) 553.7 MTBF(時間) 100,000