絞り込み
ブランド
  • SUPERFLOWER
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(63)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • FSP(11)
  • LIAN LI(8)
  • COOLER MASTER(7)
  • COUGAR(6)
  • CPS(4)
  • IN WIN(インウィン)(3)
  • DARKFLASH(3)
  • ANTEC(2)
  • 玄人志向(2)
  • NEC(1)
  • NETGEAR(1)
  • RS PRO(1)
  • DEEPCOOL(1)
  • SHARKOON(1)
規格
  • ATX(3)
電源容量(W)
  • 850(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1600(1)
  • 2800(1)
タイプ
  • 80PLUS GOLD(1)
  • 80PLUS PLATINUM(1)
  • 80PLUS TITANIUM(2)
  • その他(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
ATX(3)
80PLUS PLATINUM認証電源 SUPERFLOWER80PLUS PLATINUM認証電源SUPERFLOWER
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
80PLUS Platinum認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現 SUPER FLOWERの特許技術であるスーパーコネクタを採用 ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能 採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用 奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載 最新のグラフィックカードに対応する12+4pin 12VHPWRケーブル付属 安心の10年間長期保証
質量(kg)1.55入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ突入電流保護効率89%~92%、負荷20%~100% CYBENETICS Certified / Efficiency Platinum / Platinum 230V各種認証80PLUS Platinum
80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源SUPERFLOWER
24,980税込27,478
1個
予約販売
奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
規格ATX寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護効率87~90%/負荷20~100%各種認証80PLUS GOLD、CYBENETICS Certified、Efficiency GOLD/GOLD 240W
PLATINUM認証電源 SUPERFLOWERPLATINUM認証電源SUPERFLOWER
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズは、すでに発売中のATX3.1電源「LEADEX VII PLATINUM PRO」シリーズの兄弟モデルに当たり、LEADEX VII PLATINUM PROシリーズの機能はそのままに電源の奥行きを125mmに短縮したショートサイズの電源となっています。 最新グラフィックカードに対応したPCIE5.1 12V-2×6にもNativeで対応しています。 LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズはLEADEX VII PLATINUM PROシリーズ同様にSUPER FLOWER社の特許技術であるスーパーコネクタを採用。CPU用やVGA用、SATA電源ケーブルなどの種類の違うケーブルをどこにでも接続できるのが特徴です。 PCIE5.1 12V-2×6はNativeで対応し、電源側のコネクタも12+4pinとなっています。 奥行125mmの筐体に120mmのファンを搭載しました。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンをある一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モードを搭載しました。 ECOモードをオン/オフするスイッチがあるので、ファンを常時回転モードに切り替えることも可能で、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。
質量(kg)1.55kg入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護モード【ECOモード:ON】セミファンレスモード【ECOモード:OFF】Autoモード(常時回転)各種認証Cybenetics Platinum/89%~91%(115V)、CYBENETICS Certified/Efficiency、Platinum/Platinum230V冷却システム120mmFDBファン
80PLUS TITANIUM認証電源 SUPERFLOWER80PLUS TITANIUM認証電源SUPERFLOWER
151,397税込166,537
1個
5日以内出荷
Intel ATX 3.1規格に完全準拠した2800Wのフラッグシップ電源ユニットです。 産業グレードの品質で、サーバーなど極限のパフォーマンスを追求するシステム向けに設計されています。 Cybenetics Titanium 230V認証を取得しており、高い効率性と安定した電力供給を保証します。 冷却ファンは電源として初めて三相12モーターファンを採用しました。 大口径140mmの2ボールベアリング冷却ファンはベアリング周囲に銅製シャフトを採用し、動作中の安定性と耐久性が向上しました。 100%完全モジュラー設計を採用し、ケーブル管理を最適化することで、エアフローと熱性能を向上させます。 最新のグラフィックカード用コネクタ、12+4pin 12V-2×6を4基装備し、複数運用を想定した電源となっています。 日本製105℃コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 安心の10年間長期保証が付いています。
質量(kg)5.35適合規格ATX 3.1最大出力(W)2800電力(W)【'+12Vコンバイン】2799.6W【'+3.3V/+5Vコンバイン】100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86定格入力電力100V~240V/15A保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護コネクタ(ATX 20+4ピン)1 / (EPS/ATX 4+4ピン)2ケーブル長(mm)(ATX 20+4ピン)600 / (EPS/ATX 4+4ピン)750効率93~95%各種認証80PLUS TITANIUM、CYBENETICS Certified、Efficiency Titanium 230V
80PLUS TITANIUM認証電源 SUPERFLOWER80PLUS TITANIUM認証電源SUPERFLOWER
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
サーバー向けフラグシップモデルである80PLUS TITANIUM認証を取得した1600W電源「LEADEX TITANIUM 1600W」を最新規格であるATX 3.1規格に準拠させたモデルです。 産業グレードの品質で、サーバーなど信頼性が求められるシステムに最適な電源となっておりますボールベアリングを採用した140mmの大型ファンを搭載。高い信頼性と高寿命を実現しています。 オーバークロッカーはもちろん、NVIDIAの最新のRTX40シリーズを使用したパワーユーザーに最適の電源となっています。 80PLUSおよびCYBENETICSの 両Titanium認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。 SUPER FLOWER社製電源のフラグシップモデルとして最高級のサーバーグレード品質をご提供いたします。 一次側にはLLC共振コンバーターとともにフルブリッジのトポロジーが使用され、二次側にはマイナーレール用の2つのDC-DCコンバーターと組み合わせた同期設計が採用されています。 エネルギー損失と熱放散を効果的に制限するプラットフォームの超高効率のおかげで可能になりました。 105℃品日本製ポリマーや電解コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 PCIE 8pinを2つ使用し12V-2×6を生成するケーブルを2つ同梱しています。 1600Wという大容量な電源ということで、2つの高性能なグラフィックカードの出力に耐えうる電源となっております。
仕様+12Vコンバイン:1599.6W、+3.3V/+5Vコンバイン:120W質量(kg)3.6規格ATX最大出力(W)1600入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護ケーブル長(mm)コネクタ数/ケーブル長(ATX 20+4ピン):1/600、コネクタ数/ケーブル長(EPS/ATX 4+4ピン):2/750、コネクタ数/ケーブル長(PCIE 6+2ピン):4/750効率89~94%/負荷20~100%各種認証80PLUS TITANIUM、CYBENETICS Certified、Efficiency Titanium
電源ユニット