絞り込み
規格
  • ATX(1)
ブランド
  • LIAN LI
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • SUPERFLOWER(17)
  • FSP(8)
  • COOLER MASTER(7)
  • CPS(4)
  • COUGAR(3)
  • NEC(2)
  • IN WIN(インウィン)(2)
  • DARKFLASH(2)
  • SHARKOON(2)
  • NETGEAR(1)
  • TP-LINK(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • DEEPCOOL(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • ニプロン(制御機器)(1)
電源容量(W)
  • 750(1)
  • 850(3)
  • 1000(2)
  • 1200(2)
タイプ
  • 80PLUS GOLD(2)
  • 80PLUS PLATINUM(1)
  • 80PLUS TITANIUM(1)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
ATX(1)
  • PLATINUM認証電源 LIAN LI

    PLATINUM認証電源

    LIAN LI
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    6日以内出荷
    Lian Li社のSX Platinumは、80PLUSおよびPPLPのPlatinum認証を取得し、100%日本製105℃コンデンサを採用した高品質ATX電源です。 ハイエンドGPU対応の12V-2×6コネクタを搭載し、ATX3.1規格に準拠しています。 フルモジュラー設計によりケーブルの取り回しが容易で、不要なケーブルによるエアフロー阻害を防ぎます。 冷却にはPWMファンを採用し、低負荷時はファン停止、一定負荷以上で回転するZero RPMモードを搭載し、静音性にも配慮しています。 PCIe 6+2ピンコネクタを3本備え、AMD製ハイエンドグラフィックスカードにも対応。高出力かつ高品質を求めるユーザーに最適なPlatinum電源です。
    仕様【ATX12バージョン】ATX3.1質量(kg)1.8kg最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000入力電圧(V)100-240rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140ケーブルフルモジュラー式ファン静音ファン各種認証80PLUS Platinum認証
  • PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI

    PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze]

    LIAN LI
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作
  • PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI

    PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze]

    LIAN LI
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作
  • PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI

    PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze]

    LIAN LI
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトサイズで高い互換性を実現。最新のATX3.1準拠、12V-2×6コネクタを装備。スマートケーブルマネージメント。ユニークな三面式ケーブル配線・束ね機構。周辺機器用モジュラーケーブル。トリプルPCIe 6+2ピン GPUサポート。高品質な105度コンデンサを採用。静粛な冷却、安定した動作
  • PLATINUM認証電源 LIAN LI

    PLATINUM認証電源

    LIAN LI
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷
    SP Platinumシリーズは今現在、発売中のATX3.1準拠80PLUS GOLD認証のフルモジュラーSFX電源「SPV2」シリーズの上位に当たるモデルで80PLUS Platinum認証および、PPLP Platinum認証を取得したSFX電源となっています。 SP V2同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された静音PWM冷却ファンは40%負荷以下の場合には無回転で、40%負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 SP Platinumシリーズの特徴として、電源スイッチ付き延長ACコードが付属しており、主電源スイッチが押直接せない場合が多いケース内部に組み込むSFX電源において、非常に重宝します。
    質量(kg)0.95最大出力(W)(DC)850対応SFX機能PFC/アクティブPFC保護機能OPP/ODP/OVP/OCP/OTP/SCP/UVP/SIPケーブルフルモジュラー式入力周波数(Hz)50-60効率80PLUS Platinum/PPLP Platinum寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×63.5×125各種認証80PLUS認証/80PLUS Platinum認証入力電圧100-240Vrms
  • GOLD認証電源 LIAN LI

    GOLD認証電源

    LIAN LI
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷
    RSシリーズは、80PLUSおよび、PPLP.infoのGOLD認証かつ、Cybenetics Platinum認証を取得したフルモジュラー設計を採用したATX電源で、産業グレードのコンデンサを搭載し、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載したATX3.1準拠の高品質な電源となっています。 革新的な回転式ACインレットを採用し、ACインレットを90度回転させることで標準設置と垂直設置の両方に対応する今までにない柔軟性を提供する電源ユニットで、150×86×150という比較的コンパクトな電源サイズに135mmの大型冷却ファンを内蔵し、効率的なエアフローを提供します。 PPLP.infoでSSS評価、かつCybeneticsでA評価を受けております。
    仕様【ATX12バージョン】ATX3.1その他【PFC】アクティブPFC材質スチール質量(kg)1.8入力電圧(V)100-240ac寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×150ケーブルフルモジュラー式入力電流(A)15-8(50-60Hz)効率> 0.90under full load@115Vac、60Hz各種認証80PLUS GOLD認証/PPLP.info GOLD認証/Cybenetics Platinum認証
  • 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI

    80PLUS GOLD認証電源

    LIAN LI
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS GOLD認証フルモジュラーATX電源です。 この革新的なデザインはデュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計されています。 L字型デザインはセカンドチャンバーへの垂直設置に最適で、プラグインコネクタが外側に向くことによりプラグインケーブルの抜き挿しが容易になります。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得しており、最適な電力効率を実現しました。 搭載された120mmファンはセミファンレス機構に対応しており、最小のノイズレベルを実現するため負荷30%までゼロ回転モードで動作します。 日本製コンデンサの採用により、高い信頼性を実現しました。 ファンガード部がマグネット式で取り外すことが可能でホコリが溜まった際には取り外して洗浄することが容易です。 ATX3.1規格に準拠しており、PCIe 5.1 12V-2×6コネクタのケーブルが付属しています。 12V-2×6コネクタをデュアルカラー化することで、しっかりと奥まで挿し込めているかを視認しやすくしています。 別売でマグネットを内蔵した取り付け型USB HUBがあり、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
    規格ATX 3.1対応入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×182ケーブルフルモジュラー式スリーブケーブル入力周波数(Hz)50~60コネクタ1(ATX 20+4ピン)、2(EPS/ATX)回路アクティブPFC各種認証80PLUS GOLD/CYBENETICS GOLD/PPLP GOLD
電源ユニット