1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドフロー型CPUクーラー 6mm径ヒートパイプ採用 TDP 230W対応 冷却性能を追求した渾身の自信作 大口径130mmファンとで大風量と高静圧を実現 ハイパフォーマンスファンが風量と静圧を大幅に向上 設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティヒートパイプ」により最高の熱交換パフォーマンスを発揮 PC Cooler社の第3世代ダイレクトタッチテクノロジーにより即座に熱を伝達 高性能シリコングリス「GT-3」付属 EP表面加工技術や放熱コーティングを施したアルミニウム製フィン採用 フルメタル製ブリッジリテンション採用 ソケット毎に色分けされた、分かりやすい樹脂製スペーサー
寸法(mm)搭載ファン:130×130×厚さ25 質量(g)713(付属ファン含む) 消費電力(W)2.4 ベアリングHydro bearing 定格電流(A)0.2±0.03 最大静圧(mmH2O)2.46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×156×75(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続PWM 4ピン 回転数ファン:400~1600rpm(±10%) 適合ソケットIntel:LGA 1700/1200/115X、AMD:AM4/AM5 ノイズレベル18~29dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)76.85 動作電圧(V)7.5~13.2 DC
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります