絞り込み
ブランド
  • ピクセラ
  • HAMILeX(ハミレックス)(126)
  • サンワサプライ(72)
  • ホームテイスト(54)
  • スタープラチナ(53)
  • ナカバヤシ(51)
  • SDS(51)
  • エレコム(44)
  • TCL(40)
  • サンワダイレクト(39)
  • シャープ(35)
  • bitstrong(29)
  • SONY(28)
  • オーロラ(26)
  • 常磐精工(25)
  • StarTech.com(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • フジパーツ(23)
  • WALL(22)
  • グリーンハウス(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xit AirBox ピクセラXit AirBoxピクセラ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
場所を問わずにワイヤレスで好きな番組を楽しむことのできるテレビチューナー。クラウドストレージ内に番組の録画も可能。外付けハードディスクの準備をしなくても使用できるので、配線周りをスッキリと保つことができます。
セット内容本体・ACアダプタ・LANケーブル・セットアップガイド(兼保証書)・mini B-CAS カード(使用許諾書添付)質量(g)約190電源(V)本体:DC12、ACアダプタ:AC100 50/60Hz消費電力(W)最大12対応OSWindows 11 Home / Windows 11 Pro、Windows 10 Home / Pro、各日本語版 (64bit版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35x 115x 123インターフェースアンテナ入力×1(F型コネクタ)・LAN×1(10BASE-T / 100BASE-TX / IPv4機器)・電源×1(DC入力)・USB×1(Type A)許容温度(℃)0~40許容湿度(%)5%~90%RH(結露なきこと)
PRODIA TVリモコン ピクセラPRODIA TVリモコンピクセラ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
PRODIAブランドテレビのリモコンです。生産終了済みリモコンの代替品となるので、対応機種によって代替時における制限事項がございます。
サイト スクエア ピクセラサイト スクエアピクセラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
Xit Square があれば、レコーダーやテレビがなくても、好きな番組を、好きな部屋で自由に楽しむことができます。HEモードで録画に必要な容量を抑えて録画できるので、1時間枠のドラマなら約1年分保存できます。録画した番組はXit Square をPCに繋がなくても持ち出し再生ができます。番組表だけでなく、キーワードでも番組を予約できるので、録画し忘れがなく安心です。XIT-BRK100Wよりも気軽にTVを観られる3波(地上/BS/CS)USBシングルチューナーです。PCをテレビとしても活用したい、自室テレビの代わりにしたい、PCで作業中にテレビをながら見したいといったお客様にオススメの製品です。
セット内容本体・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付)・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-A(オス))・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-C)・セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約60g電源(V)USBバスパワー 5V消費電力(W)1.1W対応OSWindows 10 Home / Pro・Windows 11 Home / Pro 各日本語版 (64bit版)※32bitには対応していません外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73mm (W) × 73 mm (D)× 22mm (H)インターフェースアンテナ入力 ×1(F型コネクタ)USB Type-C(USB2.0)×1※Windows専用です取得規格VCCI Class B許容温度(℃)温度:0℃~40℃許容湿度(%)湿度:10%~80%RH(結露なきこと)
Xit Square+ ピクセラXit Square+ピクセラ
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
クラウド録画に対応し、Wチューナー搭載で2番組同時録画ができるUSB接続テレビチューナー。

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ