絞り込み
ブランド
  • SHURE
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(282)
  • エレコム(247)
  • audio-technica(240)
  • オーム電機(206)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • AZLA(アズラ)(105)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • サンワサプライ(100)
  • SONY(99)
  • RS PRO(90)
  • PGA(88)
  • ELPA(86)
  • FINAL(72)
  • サンワダイレクト(58)
  • ラディウス(57)
  • エスコ(56)
  • 長塚電話工業所(51)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(49)
接続方式
  • その他(11)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
コード長さ(m)
  • 1.27(1)
  • 1.62(4)
1.27・1.62
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き> SHUREポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き>SHURE
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
虹色に輝く音の世界を。MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。 ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。
その他デスクトップスタンド付き付属品1 MV7+ブラック / 1 USB-C - USB-Cケーブル / 1 クイックスタートガイド / 1 Shure-by-Gatorデスクトップマイクロホンスタンド幅(mm)169.5ブラック高さ(mm)164質量(g)573.5形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)90周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55指向性Cardioid
ボーカル用ダイナミックマイクロホン<プリアンプ内蔵> SHUREボーカル用ダイナミックマイクロホン<プリアンプ内蔵>SHURE
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
伝説的なマイクロホンが築いた、 次への進化。SM7dBダイナミックボーカルマイクロホンは低ノイズ、フラットで安定したゲインを提供するプリアンプを内蔵し、マイクの周波数特性を保持してクリーンでクラシックなサウンドを実現します。あらゆるインターフェースに対応、デスク回りをスッキリさせたい方に最適なアイテムです。プリアンプから+18dBまたは+28dBのブーストを選択できます。フラットで広範囲な周波数特性により、音楽やスピーチを非常に自然でナチュラルに再現。プリアンプのバイパススイッチを備えているので、プリアンプを無効にして元のSM7Bの性能に戻すことも可能低域ロールオフと中域を強調した(プレゼンスブースト)設定スイッチ電磁ハム・ノイズに対する遮蔽性の向上により、コンピュータ・モニターによって生じる干渉をシャットアウト内蔵「エア・サスペンション式」ショックマウントにより、メカニカル・ノイズの伝達を事実上完全に排除配信やナレーションの近接収音時でも、突発的なブレス・ノイズに対する保護対策を追加する必要がまったくない、高性能なポップ・フィルタを搭載ヨーク・マウントには、取り付け/取り外しが簡単な締め付けスタンド・ナットが採用されており、マイクロホン設置の微調整が可能均一な周波数特性を持つ、軸対称な伝統のカーディオイド指向特性が、最大限のセパレーションを実現すると同時に、収音軸を外れたときの音質劣化を最小限に抑制頑丈な構造と優れたカートリッジ保護により、卓越した信頼性を実現
仕様切替式ローカット付属品1 SM7dBボーカルマイクロホン / 1 近接用ウインドスクリーン / 1 3/8” スレッドネジアダプター寸法(mm)最大幅98×高さ149×奥行205質量(g)837形式【トランスデューサー】Dynamic周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):Flat Response Bypass Mode: -59.00, Flat Response +18 Preamp Mode: -41.00, Flat Response +28 Preamp Mode: -31.00、(mV/Pa):1.12コネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)Bypass Mode: 150 / Preamp Mode: 27
ボーカルマイク(ダイナミック型) SHUREボーカルマイク(ダイナミック型)SHURE
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカットエアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル
用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き) SHUREボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き)SHURE
9,398税込10,338
1台
8日以内出荷
独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザインXLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス4.57m XLR ケーブル4.57m XLR-QTRケーブルケーブルなし埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m接続ケーブル(XLR3ピン、メス → 標準プラグ)幅(mm)55.1高さ(mm)166質量(g)300形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)55.1周波数(Hz)最小70周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)600
ポッドキャストマイクロホン<XLR出力専用モデル> SHUREポッドキャストマイクロホン<XLR出力専用モデル>SHURE
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
ポッドキャスターやボーカリストに特化して設計されており、レジェンドマイクのSM7Bと同じフォームファクタを採用しています。 あらゆるプロフェッショナルオーディオインターフェースにXLRで直接接続が可能で、Shureのハイクオリティなオーディオ品質ですぐに録音できます。 最高にシンプルで、信頼できるMV7X。
付属品1 MV7Xポッドキャストマイクロホン本体 / 1 ウィンドスクリーン / 1 5/8-3/8 変換ネジ形式【トランスデューサー】Dynamic
ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き) SHUREボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き)SHURE
9,398税込10,338
1台
8日以内出荷
独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザインXLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス4.57m XLR ケーブル4.57m XLR-QTRケーブルケーブルなし埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)幅(mm)55.1高さ(mm)166質量(g)300形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)55.1周波数(Hz)最小70周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)600
ポッドキャストマイクロホン SHUREポッドキャストマイクロホンSHURE
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
虹色に輝く音の世界を。MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。 ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。
幅(mm)169.5高さ(mm)164質量(g)573.5形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)90周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55指向性Cardioid
イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215 SHUREイヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215SHURE
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
ワンランク上のイヤホンをあなたへクリアなサウンドと豊かな低域高遮音性テクノロジー脱着式3.5mmミニプラグケーブルApple & Androidデバイスに対応会話と音楽をコントロール耐久性のある品質
内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、3.5 mmミニプラグケーブル、各種イヤパッドを揃えたフィットキット、キャリーケース
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
53,980税込59,378
1台
13日以内出荷
ツイーターとウーファーの2基の高精度ドライバーを搭載したSE425は、正確でナチュラルなサウンドをいつでもどこでも使いやすいパッケージで提供。着脱式ケーブルを採用しているので接続性の選択肢が充実。長期的な互換性やアップグレード対応、メンテナンスのしやすさも魅力です。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。ケーブルを耳の後ろにかけるスタイルで安定したフィット感を実現。長時間のリスニングでも邪魔にならず、疲れません。3.5mmステレオミニプラグ対応のクリアにはプレミアムキャリングケース、6.3mmプラグアダプターと各種イヤパッドを揃えたフィットキットが付属。形やサイズの異なるイヤパッドがユーザーに合わせたフィット感と快適性を実現します。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル (162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mmアダプター / 1 プレミアムキャリングケース / 1 クリーニングツールClear感度(107dB SPL / mW):109(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)20遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Dual Balanced ArmatureケーブルタイプDetachable (MMCX)
ボーカルマイク(ダイナミック型) SHUREボーカルマイク(ダイナミック型)SHURE
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
真っ先に選ばれるボーカルマイクロホンフラットで伸びやかに広がる周波数特性により、音楽とスピーチの両方において、他に類を見ない明瞭かつ自然な音質を再現します応答特性設定のグラフィック・ディスプレイによる、低音域ロールオフ、ミッドレンジ強調 (プレゼンス・ブースト) といったコントロールが可能電磁ハム・ノイズに対する遮蔽性の向上により、コンピュータ・モニターによって生じる放送干渉をシャットアウト内蔵「エア・サスペンション式」衝撃アイソレータにより、メカニカル・ノイズの伝達を事実上完全に排除ボーカルやナレーションの近接収音時でも、突発的なブレス・ノイズに対する保護対策を追加する必要がまったくない、高性能なポップ・フィルタを搭載取り外し可能なA7WSウィンドスクリーンを標準装備。破裂音を抑え、近接収音時にも温かみのあるボーカルを再現ヨーク・マウントには、取り付け/取り外しが簡単な締め付けスタンド・ナットが採用されており、マイクロホン位置の正確なコントロールが可能均一な周波数を持つ、軸対称な伝統のカーディオイド指向特性が、最大限のセパレーションを実現すると同時に、収音軸を外れたときの音質劣化を最小限に抑制頑丈な構造と優れたカートリッジ保護により、卓越した信頼性を実現
用途滑らかに広がる、フラットかつワイドな周波数特性を備えたSM7Bダイナミック型マイクロホン。あらゆるプロ・オーディオ・シーンでの、音楽やスピーチの収音に最適です。仕様切替式ローカット付属品1 スイッチカバープレート (Part No: RPM602) / 1 近接用ウインドスクリーン(Part No: A7WS)幅(mm)117高さ(mm)198.7質量(g)851.6形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)96周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.12コネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150
ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き) SHUREボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き)SHURE
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
独自のマイクロホンカートリッジデザインで、ボーカルパフォーマンスの周波数帯域でナチュラルでクリアなサウンドを収音カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断ブラックメタルフィニッシュとグリルのスッキリと目立たない最新デザインXLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス4.57m XLR ケーブル4.57m XLR-QTRケーブルケーブルなし耐久性が向上された埋め込み形ON/OFFスイッチで、ステージ上での切り替えも自在マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m接続ケーブル(XLR3ピン、メス → 標準プラグ)質量(g)294形式【トランスデューサー】Dynamic周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55、(mV/Pa):1.79ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150
ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHUREボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホンSHURE
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
正確。パワフル。存在感バツグン。ボーカル用に最適に調整された周波数特性、際立つ中音域、低音域のロールオフによる近接効果の抑制。均一なスーパーカーディオイドの指向特性により、ハウリングを抑えての高ゲインの達成と、収音軸から外れた音源に対する優れたセパレーションを実現。ネオジムマグネットを採用することで優れたSN比を実現。硬化スチール製メッシュグリルが、摩耗や衝撃からマイクロホンをガード。エアー式ショックマウントシステムが、メカニカルノイズや振動の伝達を最小限に抑制。負荷インピーダンスの変化による影響を最小限に抑制。数々の伝説を生み出したShureのクオリティーと信頼性。
付属品1 マイクホルダー(A25D) / 1 5/8インチ - 3/8インチ変換ねじ(95A2050) / 1 マイクポーチ(26A21)幅(mm)50高さ(mm)160質量(g)278形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)50周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-51.5、(mV/Pa):2.6コネクタ3 Pin XLR指向性Supercardioidインピーダンス(Ω)290
ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし) SHUREボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし)SHURE
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカットエアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル
用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。本製品はボーカル用に最適な応答特性を備え、歌やスピーチのワールド・スタンダード・サウンドを再現します。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51グレー高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き) SHUREボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き)SHURE
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
独自のマイクロホンカートリッジデザインで、ボーカルパフォーマンスの周波数帯域でナチュラルでクリアなサウンドを収音カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断ブラックメタルフィニッシュとグリルのスッキリと目立たない最新デザインXLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス4.57m XLR ケーブル4.57m XLR-QTRケーブルケーブルなし耐久性が向上された埋め込み形ON/OFFスイッチで、ステージ上での切り替えも自在マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス) /質量(g)294形式【トランスデューサー】Dynamic周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55、(mV/Pa):1.79ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150
ヘッドホン SHUREヘッドホンSHURE
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
広範囲に渡る周波数特性により豊かな低域と中高域のディテールを再現ホームレコーディングやパーソナルリスニングに性能を最適化パッド入りヘッドバンドとイヤカップが人間工学に基づく快適なフィット感を提供密閉型サーカムオーラルデザインにより耳全体を快適に包み込み、周囲の騒音を低減長年のスタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーによる、日々のハードな使用にも耐えうる耐久性6.3 mmニッケルメッキ標準プラグアダプター付属2年保証
付属品6.3 mmニッケルメッキ標準プラグアダプター
プロフェッショナル・スタジオ・ヘッドホン SHUREプロフェッショナル・スタジオ・ヘッドホンSHURE
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
透明感のある自然な音で、幅広い範囲で細部まで正確なオーディオを再現超快適な軽量ヘッドバンドは、長時間の使用でも優れた快適さを実現します低歪みの40 mmのダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスのとれた周波数特性スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアルクローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減着脱式ストレートケーブル(3m)、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証
付属品1 HPAQA1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル
ヘッドホン SHUREヘッドホンSHURE
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
40mmダイナミック型ネオジム磁石を採用した左右のドライバーの特性を揃えることで、スムーズに伸びる高域と正確な低域を実現。これにより圧倒的な音響性能を提供。極めてナチュラルなサウンド、奥行きと広がりのあるステレオイメージを提供するオープンバック・サーカムオーラル・デザインエアクラフト・グレードのアルミ合金ヨークとステンレス製グリルを採用した軽量設計により耐久性を強化通気孔のあるセンター・ポールピースを備えたスチール・ドライバーフレームがリニアリティを改善し、内部での共鳴を抑えることで、どんな音量でも一貫した性能を実現人間工学に基づいてデザインされたパッド入りデュアルフレームヘッドバンドは軽量かつ調整可能で、長時間の快適性を提供外部ヘッドホン・アンプ・システムへの接続に最適化金メッキMMCXコネクターを採用した両出しケーブルは、着脱を確実にし、保管や交換が容易高密度の交換用ベロア素材イヤパッドは、形状復元性が高くゆっくりと柔らかく耳にフィットし、格別な快適性を提供製品1つ1つテストし、シリアルナンバーを付与数々の伝説を生み出したShureクオリティーによる日々のハードな使用にも耐えうる耐久性交換用ベロア素材イヤパッド1組、着脱式ケーブル2本、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター、ジッパー式保管用ハードケース付属2年保証
付属品1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 2 着脱式ケーブル(2本) / 1 ジッパー式保管用ハードケース / 1 交換用ベロア素材イヤパッド(ペア)感度(db/mW):96(@1KHz)ケーブル長(cm)210インピーダンス(Ω)65ドライバタイプ40mmケーブルタイプDetachable-straight電力(mW)1000
プロフェッショナル・モニタリング・ヘッドホン SHUREプロフェッショナル・モニタリング・ヘッドホンSHURE
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
高度に調整された周波数特性が、豊かな低音域、クリアな中音域、伸びのある高音域を再現します。人間工学に基づいたフィット感のあるプレミアムパッド入りヘッドバンドは、長時間にわたって優れた快適性を発揮しますクローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減しますロック機構付きの着脱式ケーブルはケーブルをイヤカップにしっかりと固定すると共に、簡単に交換することができます低歪みの40mmダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスの取れた周波数特性スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアル着脱式ストレートケーブル(3m)、キャリングポーチ、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証
付属品1 HPAQA1 6.3 mm プラグアダプター, G金メッキ / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル / 1 HPACP1 キャリングポーチ
完全ワイヤレスイヤホン AONIC 215(第2世代) SHURE完全ワイヤレスイヤホン AONIC 215(第2世代)SHURE
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
True wireless freedom with Shure quality sound.クリアなサウンドと豊かな低域で息をのむほど素晴らしい完全ワイヤレスオーディオ。 コード、 ケーブル不要で、 リスニングに没頭できます。耳にしっかりフィット: ミュージシャンがステージで使用しているインイヤーモニターと同じ設計を採用。 激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。高遮音性テクノロジー:周囲の騒音を最大37dB遮断。 どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます外音取り込みモード: ボタン1つで周囲の音を確認できます。最大8時間の連続再生: 電車、ジム、自宅など場所を問わずリスニング体験を提供します。 付属のキャリングケースから3回の追加フル充電ができるため、最大32時間の再生が可能です。着脱式:各種ケーブルアクセサリー(別売)の交換が可能。 機内エンターテインメントシステムを含め、各種デバイスに接続できます。ステレオコール:両耳からの通話が可能、ビデオ会議や電話用の4つのビームフォーミングマイクロホン(左右2基ずつ)を介して、優れた音質を備えたクリアなステレオ通話をお楽しみください 。 プレミアムヘッドホンアンプ:シュア独自設計のヘッドホンアンプ搭載Bluetooth(R) 5.0ワイヤレステクノロジー:優れた安定性と最大10mの通信距離を実現。 スマートフォン、タブレット、ノートパソコンとペアリングして音楽再生や通話が可能です。ShurePlus(TM) PLAYモバイルリスニングアプリ:EQ、外音取り込みモードレベルの設定が可能。 iOS用とAndroid用があり、無料でダウンロードできます。
付属品1 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター セット(第2世代) / 1 AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン / 1 プレミアム充電ケース / 1 USB-C充電ケーブル / 1 ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L) / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターセット(第2世代)、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、充電ケース、USB-C充電ケーブル。
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm black cable (64") / 1 Soft-Zip Case / 1 Black foam sleeves (S/ M/ L) / 1 Soft flex sleeves (S/ M/ L)Clear内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
4つの高性能ドライバー期的なローパスフィルターカスタム可能な周波数特性高遮音性テクノロジー人間工学に基づいた薄型設計着脱式の3.5 mmケーブルプロフェッショナルの現場向けに丈夫に設計され、長期的な価値を提供、2年保証付。
付属品1 3.5mmステレオミニプラグケーブル / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 イエローフォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mm変換アダプター / 1 ノズル交換ツール / 1 交換用ノズルインサート / 1 ハードキャリングケース / 1 Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS) / 1 Comply製P-Seriesソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)内容SE846 MMCX着脱式高遮音性イヤホン(第2世代)、3.5 mmストレートケーブル、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L)、イエローフォーム・イヤパッド、トリプルフランジ・イヤパッド、6.3mm変換アダプター、ノズル交換ツール、交換用ノズルインサート、ハードキャリングケースが含まれます。 また、スリーブのオプションとして、Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS)、Comply製P-Seriesソフトフォームイヤパッド(S/M/L)のセットも含まれています。
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツールクリア内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
妥協を許さない本格サウンド。長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタ ジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむこと ができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリ スニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ 薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動き を伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(116cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)ケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
シングルダイナミックドライバーのSE112は、いつでもどこでも使いやすいパッケージで最高のサウンドを提供。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードバージョンはケーブル長127cm。ケーブル部分の着脱はできません。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードモデルにはベルベット素材の巾着式キャリングポーチ、ソフト・フレックス・イヤパッド3サイズを揃えたフィットキットが付属します。
付属品3 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/M/L) / 1 ベルベットポーチ / 1 クリーニングツールGrey感度(107dB SPL / mW):105(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)16遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプFixed
フィットネスヘッドセットコンデンサーマイクロホン SHUREフィットネスヘッドセットコンデンサーマイクロホンSHURE
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
ワイヤーフレームヘッドセットが安定して快適なつけ心地を実現。フィットネス/エアロビクスインストラクターに最適湿度の影響を受けにくい疎水性素材を使用、湿度の高い環境でもマイクロホンを腐食から保護柔軟なグースネック設計で最適な位置調整ができ、最良の遮音効果を実現軽量かつ目立たないフォームファクタで、衝撃度の高い使用にも耐えられますShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり、TA4F接続マイクロホンとの直接交換が可能使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られるShureワイヤレスシステムとの利用が可能付属のウインドスクリーンがポップやブレス、吹かれによるノイズを排除、明瞭なサウンドを提供周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカル再生培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
質量(g)60形式【トランスデューサー】Condenser周波数(Hz)最小45電源【ファンタム電源 (VDC)】5v DC (bias)周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-50、(mV/Pa):3.16ケーブル1.1 m / 45 in音圧レベル(dB)145コネクタTQG (TA4F, 4-Pin Mini)指向性Cardioid自己雑音レベル(dB)28インピーダンス(Ω)600
パフォーマンス用 ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン(TA4F、ミニ4ピンモデル) SHUREパフォーマンス用 ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン(TA4F、ミニ4ピンモデル)SHURE
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
ワイヤーフレームヘッドセットで、アクティブなボーカリストや多数の楽器を演奏するマルチプレイヤーにも安全かつ快適にフィットタイトな単一指向性(カーディオイド)コンデンサー特性が音の被りやフィードバックを排除し、大音響のステージやフロアモニタ背後での使用にも対応柔軟なグースネックデザインで、最適なマイクロホン位置に調整でき、高い遮音性を実現軽量でシンプルな設計で長時間の装着も快適TA4FコネクターがすべてのShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られる幅広いShureワイヤレスシステムに付属しっかりと装着できるスナップフィット式のウインドスクリーンでポップ、ブレス、吹かれノイズを抑え、明瞭なサウンドを実現周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカルを再生これまで培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
付属品2 Windscreens / 1 Headset Clip質量(g)72形式【トランスデューサー】Condenser周波数(Hz)最小50電源【ファンタム電源 (VDC)】TQG: 5v DC (bias), XLR: 11 to 52 VDC周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.1ケーブル1.1 m / 45 in音圧レベル(dB)153コネクタ3 Pin XLR, TQG (TA4F, 4-Pin Mini)指向性Cardioid自己雑音レベル(dB)39インピーダンス(Ω)2400
ブルートゥースヘッドホン AONIC50(第2世代) SHUREブルートゥースヘッドホン AONIC50(第2世代)SHURE
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
アジャスタブル・ノイズキャンセレーションで、プレミアムクオリティーのリスニング体験を。何十年にもわたり、ステージやスタジオの音を知り尽くしたプロのエンジニアの経験から生まれた、第2世代のAONIC 50ワイヤレス・ノイズキャンセリングヘッドホンは、調整可能なアクティブ・ノイズキャンセリング技術を備え、プレミアムなオーディオを実現します。空間オーディオモードでは、室内のプレミアムオーディオシステムで聴くような音の広がり感を再現。ただ聴くだけではなく、「感じる」コンテンツとしてオーディオを楽しむことができます。最大約45時間の連続再生や、ライフスタイルに馴染みやすいオールブラックのデザインで、リスニングをさらに楽しく。カスタマイズ可能なEQと外音取り込みモードは、よりパーソナライズされた最高のオーディオ体験が得られます。
付属品1 プレミアムジッパー付きキャリングケースx1 / 1 着脱式充電 / 再生/ 通信用USB-C - USB-Aケーブルケーブルx1 / 1 アナログオーディオケーブル(3.5mm)

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ