絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(272)
  • エレコム(252)
  • audio-technica(235)
  • オーム電機(205)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • AZLA(アズラ)(110)
  • サンワサプライ(103)
  • YAMAHA(ヤマハ)(103)
  • SONY(100)
  • PGA(91)
  • ELPA(86)
  • FINAL(72)
  • エスコ(57)
  • ラディウス(57)
  • サンワダイレクト(54)
  • 長塚電話工業所(51)
  • プリンストン(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 6.35 mm ステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 6.35 mm ステレオRS PRO
549税込604
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 2.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 2.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオRS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 2.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオケーブル接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 6.35 mm ステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 6.35 mm ステレオRS PRO
209税込230
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 3.5 mm ステレオRS PRO
239税込263
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 3.5 mm ステレオRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 2.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 2.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオRS PRO
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 2.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ DVI-I DVI-I RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ DVI-I DVI-IRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = DVI-Iジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVI-Iタイプ = アダプタ終端1 = メス DVI-I (1)終端2 = メス DVI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 1m RS PRORS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 1mRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCXLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 0.5m RS PRORS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 0.5mRS PRO
819税込901
1個
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。0.5 m XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 0.5m外被色 = 黒シールド = 銅線束RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル 7m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒 RS PRORS PRO ケーブル 7m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 7m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニDisplayPort DVI-D RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニDisplayPort DVI-DRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニDisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVI-Dタイプ = アダプタ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3 x RCA RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3 x RCARS PRO
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3 x RCAタイプ = アダプタ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 2 x 3.5 mm メスステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 2 x 3.5 mm メスステレオRS PRO
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 2 x 3.5 mm メスステレオタイプ = スプリッターアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオRS PRO
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = カプラ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ RCA RCA RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ RCA RCARS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RCAタイプ = アダプタ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ RCA RCA RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ RCA RCARS PRO
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RCAタイプ = カプラ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 6.35 mm ステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 6.35 mm ステレオRS PRO
549税込604
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = オスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 6.35 mm ステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 6.35 mm ステレオ 6.35 mm ステレオRS PRO
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 6.35 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 6.35 mm ステレオタイプ = ステレオスプリッター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ 3.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 3.5 mm ステレオジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3.5 mm ステレオタイプ = ステレオアダプター接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガスケット RS PRORS PRO ガスケットRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様種類 = ガスケット併用可能製品 = 薄型フィードスルーコネクタシリーズ = CPRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガスケット RS PRORS PRO ガスケットRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様種類 = ガスケット併用可能製品 = 薄型フィードスルーコネクタシリーズ = CPRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガスケット RS PRORS PRO ガスケットRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様種類 = ガスケット併用可能製品 = 薄型フィードスルーコネクタシリーズ = CPRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガスケット RS PRORS PRO ガスケットRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様種類 = ガスケット併用可能製品 = 薄型フィードスルーコネクタシリーズ = CPRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART 3 x RCA RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART 3 x RCARS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = SCARTジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 3 x RCAタイプ = オーディオ終端1 = オス SCART (1)終端2 = メス RCA (3)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 3接続方向 = ストレート色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART SCART RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ SCART SCARTRS PRO
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = SCARTジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = SCARTタイプ = オーディオ終端1 = SCART終端2 = メス SCART (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オーディオケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 1.2m RS PRORS PRO オーディオケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 1.2mRS PRO
929税込1,022
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.2m外被色 = 青外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニDisplayPort HDMI RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニDisplayPort HDMIRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニDisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = ディスプレイアダプタ終端1 = オスミニDisplayPort終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ HDMI VGA RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ HDMI VGARS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = ディスプレイアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニHDMI HDMI RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニHDMI HDMIRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニHDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = アダプタ終端1 = Male Mini HDMI終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMI RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMIRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様タイプから変換 = HDMIタイプへ変換 = HDMIタイプ = アダプタ終端1 = Male Mini HDMI終端2 = メスHDMIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ VGA DVI RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ VGA DVIRS PRO
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = VGAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVIタイプ = モニタアダプタ終端1 = オスVGA (1)終端2 = メス DVI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 3m RS PRORS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 3mRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 赤外側シース材質 = PVCXLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 3m RS PRORS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 3mRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 青外側シース材質 = PVCXLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 5m RS PRORS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 5mRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCXLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 1m RS PRORS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 1mRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 青外側シース材質 = PVCXLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 1m RS PRORS PRO 3ピンXLR 3ピンXLR 1mRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = 3ピンXLRコネクタ 2 = 3ピンXLRコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 赤外側シース材質 = PVCXLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ DVI-D VGA RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ DVI-D VGARS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DVI-Dジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = モニタアダプタ終端1 = オスDVID (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ DVI-D HDMI RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ DVI-D HDMIRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro DVI-D オス -HDMI メスアダプタは、黒色の PVC ジャックとコネクタを備えています。金フラッシュ仕上げコンタクト HDMI 19 ピンメス
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DVI-Dジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = アダプタ終端1 = オスDVID (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 50mmハウジング材質 = PVC接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO A/Vコネクタアダプタ HDMI DVI-D RS PRORS PRO A/Vコネクタアダプタ HDMI DVI-DRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro 5 cm HDMI オス -DVI-D メスアダプタで、黒色 PVC ジャックとコネクタを備えています。金フラッシュ仕上げコンタクト 黒ケース
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVI-Dタイプ = アダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = DVI-D (メス)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ハウジング材質 = PVC接続方向 = ストレート色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガスケット RS PRORS PRO ガスケットRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro ガスケットシール及びダストRS Pro の非常に便利なガスケットシール及びダストカバーは、フィードスルーコネクタと XLR コネクタを保護するように設計されています。色分けされたこれらのダストシールには、シールの容量を改善する黄銅スペーサが付属しています。また、前面から取り付けます。特長と利点. ゴム製ガスケット .ダストキャップ . スペーサ .フィードスルー及び XLR コネクタに対応仕様.中央の穴: 23.5 mm .内径 27 mm キャップ .取り付け穴径: 3.7 mm .全高: 85 mm用途オーディオ / ビデオ機器コネクタアクセサリに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro では、高品質で優れた価値を提供するさまざまなコネクタRS Pro 製品は、厳しい業界標準に対して厳しくテストされ、世界中のエンジニアから信頼されています。
仕様種類 = シールガスケット併用可能製品 = フィードスルーコネクタ、XLRコネクタシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ