絞り込み
ブランド
  • HAC
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(272)
  • エレコム(253)
  • audio-technica(235)
  • オーム電機(205)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • AZLA(アズラ)(110)
  • YAMAHA(ヤマハ)(103)
  • RS PRO(102)
  • サンワサプライ(101)
  • SONY(99)
  • PGA(91)
  • ELPA(86)
  • FINAL(72)
  • エスコ(57)
  • ラディウス(57)
  • サンワダイレクト(53)
  • 長塚電話工業所(51)
  • プリンストン(48)
接続方式
  • Bluetooth(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(1)
  • 色ホワイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスイヤフォンナノスノウ HACワイヤレスイヤフォンナノスノウHAC
989税込1,088
1台
当日出荷
まっ白なクリアボディのイヤホンがいつでもお気に入りの音楽を届けてくれる♪軽量設計で操作も簡単、あらゆるシーンで大活躍します。ミニカバンに入れられるので持ち運びもコンパクト。ワイヤレスでストレスフリーに音楽を身にまとい街へ繰り出そう!
仕様ワイヤレス仕様:BluetoothVer.5.4、送信出力:class2、通信距離:10mセット内容本体、充電用ケーブル材質ABS質量(g)片耳:3、ケース:約20電源(V)充電式DC5寸法(cm)片耳:幅1.5×奥行1.5×高さ3.5、ケース:幅4.5×奥行2.5×高さ4.5連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)イヤホン:約1.5、ケース:1.5対応プロファイルA2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP
ワイヤレススピーカー 防滴スマホケース HACワイヤレススピーカー 防滴スマホケースHAC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHzセット内容保証書、取扱説明書ホワイト周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK保護等級防滴仕様(IPX4相当)連続使用時間(時間)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110周波数範囲2.402から2.480(GHz)送信出力Class2通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
AM/FMポケットラジオ HACAM/FMポケットラジオHAC
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
災害時や停電時に役立つポケットラジオ。乾電池式なので、停電時でも使用でき利便性がバツグン。スピーカーとイヤホンの両使いができるので、シーンにあわせて多用途に使えます。イヤホンジャック使用時なら最大60時間の連続使用が可能。手のひらサイズで持ち運びもラクラク。AM/FMどちらも受信可能です。
材質ABS・PVC・ステンレス・鉄質量(g)75連続使用時間(時間)24(スピーカー使用時)60(イヤホンジャック使用時)プラグ【イヤホンジャック】3.5mmミニプラグ使用電池単3電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.5×6.5スピーカー出力:0.5W、音量:最大95db受信局【ラジオ】AM:535~1605kHz、FM:76~108MHz
ワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ HACワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズHAC
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
音楽・通話・リモート会議など、無線でも有線でも自由に切替られるワイヤレスヘッドフォン!長時間付けても疲れにくいイヤホンパッド&ヘッドバンドです。点灯パターンが2種類あるグラデーションライト搭載で気分もより上がる♪別売りオーディオ接続ケーブルに繋げば有線ヘッドフォンとして使えます。
セット内容本体、充電用ケーブル ※有線で使用する際のオーディオ接続ケーブルは付属しておりません。材質ABS・PVC・PU・アルミ・鉄・ポリエステル・LED質量(g)210電源充電式DC5V連続使用時間(時間)1.5~8通信方式BluetoothVer.5.4、class2、通信距離約10m周波数範囲2.4GHz -2.48GHz対応メディアmicroSD32GBまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×8.5×20.5充電時間(時間)1.5対応プロファイルA2DP・HFP・AVDTP・AVRCP・HSP
ポータブルラジカセ HACポータブルラジカセHAC
3,898税込4,288
1台
6日以内出荷
ラジカセであのころの音楽をもう一度♪AM/FMラジオでニュースや音楽を楽しみ、カセットでお気に入りの曲を再生できます。有線イヤホン付きだから、音の出せない場所でもお楽しみいただけます。乾電池式でコンセントを探す必要がなく、防災準備品にもオススメ。さらにベルトフック付きで持ち運びも簡単。運動時やアウトドアにも最適です。
セット内容本体、イヤホン(コード長1.1m)材質本体:ABS・PMMA・鉄、イヤホン:ABS・PVC質量(g)150連続使用時間(時間)60プラグ【イヤホンジャック】3.5mmミニプラグ使用電池単3電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.5×12インピーダンス(Ω)32受信局【ラジオ】AM:522-1620kHz 、FM:76-108MHz最大出力(mW)15
ワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9H HACワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9HHAC
1,298税込1,428
1台
6日以内出荷
AirFitProシリーズ最新作登場!連続再生約9時間の長時間再生が可能に!軽量設計のワイヤレスイヤホンでどこでも快適にご使用いただけます。ポケットやバッグにすっぽり収まり、外出先でもお気に入りのサウンドをお楽しみいただけます。
仕様ワイヤレス仕様:BluetoothVer.5.4、送信出力:class2、通信距離:10mセット内容本体、充電用ケーブル材質イヤホン:鉄、シリコン、ケース:ABS、銅、PP質量(g)片耳:4、ケース:25電源(V)充電式DC5寸法(cm)片耳:幅2.5×奥行1.5×高さ3.5、ケース:幅6×奥行2.5×高さ4.5連続使用時間(時間)約9充電時間(時間)イヤホン:約1.5、ケース:約1.5対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、AVDTP
ワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオ HACワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオHAC
1,298税込1,428
1組
4日以内出荷
ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回付属品本体、USBケーブル材質ABS・シリコンホワイト質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAhBluetoothVer5.3イヤホン形状カナル型

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ